カテゴリ

  • 自動車補修部品(130)
  • バイク部品(83)
  • 制御機器(50)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • カー用品(20)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • バッテリー・電装(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 電動工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 照明(3)
  • 防犯用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 55w」の検索結果

368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ H3 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 12VSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12クリア口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
ハロゲンバルブ H3 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 12VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ用クリア定格電力(W)55口金PK22sガラス球形式T11.5
ハロゲンバルブ H1 12V55W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H1 12V55WJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
用途ハロゲン回転灯用 交換バルブクリアー
ハロゲンランプ H1 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H1 12VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
タイプH1定格電圧(V)12適合ヘッドランプ・フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8.5色温度(K)3000
ハロゲンフォグランプ H3平端子 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3平端子 12VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプクリア定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T11.5
ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付STANLEY(スタンレー電気)(45件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
ACアダプター 12V bitstrongACアダプター 12Vbitstrong
1,198税込1,318
1個
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12VKOITO(小糸製作所)(193件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
定格電圧(V)12口金その他
テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(31件のレビュー)
609税込670
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOSルミサス 高演色クランプ式デスクライトGENTOS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター質量(g)1435消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)色温度(K)3000~5000入力電流(mA)1000光束(Lm)最大1800アーム角度調整明るさ(Lm)1800~350グリーン購入法適合直下照度(Lx)(40cm最大時):3800演色指数(Ra)95ブルーライトカット率最大30%電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個調光の可否○(無段階)フリッカーフリー調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12VKOITO(小糸製作所)(75件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(2個)
当日出荷
高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
ハロゲンバルブ HB4 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ HB4 12VKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
タイプHB4定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用クリア定格電力(W)51(55)口金P22dガラス球形式T12
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハロゲンバルブ H3 12V55W スーパーイエロー JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 12V55W スーパーイエローJET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スーパーイエロー定格電力(W)55
ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H4 12VKOITO(小糸製作所)(35件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タイプH4定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T16
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ その他STANLEY(スタンレー電気)(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
クリア定格電圧(V)12
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スマホ充電器 AC充電器 USB×4ポート 3.6A出力 合計24W おまかせ充電 iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×4ポート 3.6A出力 合計24W おまかせ充電 iPhoneエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 出力端子が4ポートありますので、スマートフォンなどを4台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力24W(5V/4.8A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約90適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種4つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約55×30×55※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流4ポート合計4.8A、1ポート最大2.4A
H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)H4特殊球(二輪車用) 12VSTANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
定格電圧(V)12クリア
ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H7 12VKOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
タイプH7定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T11
バッテリーチェッカー HITACHIバッテリーチェッカーHITACHI
73,980税込81,378
1台
当日出荷
各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。 ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。 良否判定結果を5段階表示。 バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。 使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。 自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず)付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み)質量(g)670(プリンター用紙含まず)電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V)表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット)測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換表示範囲(mm)27.5×55使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず)LCD仕様COG言語表示日本語、英語BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP通信距離(m)約10
回転灯ハロゲンタイプ H1 JET INOUE(ジェットイノウエ)回転灯ハロゲンタイプ H1JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm)141高さ(mm)131奥行(mm)184電球ハロゲン球取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
スマホ充電器 AC充電器 USB×3ポート 3.6A出力 合計18W おまかせ充電 iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×3ポート 3.6A出力 合計18W おまかせ充電 iPhoneエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 出力端子が3ポートありますので、スマートフォンなどを3台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力18W(5V/3.6A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約73適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種3つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大18W(5V/3.6A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約55×30×55※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)合計18使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流3ポート合計3.6A、1ポート最大2.4A
AC/DCコンバーター 大橋産業(BAL)AC/DCコンバーター大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g)(本体のみ)620使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC12/5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55消費電力(VA)350
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H11 12VKOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タイプH11定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
ソーラー充電器 セルスターソーラー充電器セルスター(28件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から4日以内出荷
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V動作電圧15.5V内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(553件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ハロゲンバルブ H3C 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3C 12VKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
タイプH3C定格電圧(V)12適合プロジェクターランプ用クリア定格電力(W)55口金P22d/5ガラス球形式T12
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
交換バッテリ omron(オムロン)交換バッテリomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5(周囲温度25℃)
ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12VKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
タイプH4u定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3300相当使用箇所ヘッドランプ(車検適合)
全自動パルス充電器 バイク用 Meltec(大自工業)全自動パルス充電器 バイク用Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
IP63(IEC規格)防塵・防水対応 丸端子電源コード付きでバイクカバーを毎回外さなくても簡単に充電できる。 バイクのバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイク各種に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V(2.3~20Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断付属品クリップタイプ電源コード・丸端子電源コード(平型ヒューズ5A)質量(g)240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55保護等級本体:IP63(IEC規格)保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡アズワン品番65-0502-49定格出力電圧(DC V)12/0.75A(最大電流)
SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック CIOSMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラックCIO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ノートパソコンも充電できるモバイルバッテリー100W出力対応ケーブル内蔵充電も蓄電も高出力最大100WCIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載安全機能 独自技術NovaSafety 2.0搭載外観にも機能性をプラス充電器の動作状況がわかるスクリーンモバイルバッテリー回収サービスCIO 安心保証対応
仕様●サイクル回数:約300回●蓄電時間(W):約70分(100以上の充電器使用時)付属品本製品、取扱説明書、専用脱着式充電ケーブル(USB-C to USB-C)適合急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)約149.5×68.5×25.7ブラック質量(g)約 390出力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(100W Max)・PPS:3.3-11V=5A(55W Max)、[USB-A出力] 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(18W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 65W+30W/30W+65W(95W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 45W+45W(90WMax)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-A] 65W+18W(83W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+(USB-C+USB-A)] 65W+15W(80W Max)、[USB-C+USB-A] Total Max 15W対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、MacBook Pro 14インチなどの100Wクラスのノートパソコンなど定格容量バッテリー(Rated Capacity):11000mAh入力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)バッテリー電圧(V)定格(Rated Voltage):5ケーブル長(mm)内蔵ケーブル長さ(全長):約108/有効長:約70バッテリー容量(mAh)Total Cell Capacity:20000mAh、定格電圧(Rated Voltage):5V、定格容量(Rated Capacity):11000mAh
ハロゲンバルブ H1 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H1 12VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
タイプH1定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8
Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod Anker(アンカー)Anker PowerPort III 3-Port 65W PodAnker(アンカー)(1件のレビュー)
4,991税込5,490
1個
当日出荷
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)最大出力(W)合計64ポート【出力】USB-C×2/USB-Aブラック対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)質量(g)約130付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート数3
ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4u 12VSTANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ワーキングランプ ドーワワーキングランプドーワ(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質樹脂