カテゴリ
- 制御機器(532)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(530)
- バイク部品(54)
- パソコン/周辺機器(54)
- 介護用品(48)
- 農業機械(40)
- 食品・飲料(28)
- 自動車補修部品(25)
- 安全用品(19)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 防犯用品(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- メカニカル部品(13)
- バイク純正部品(9)
- 測定用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 物流用品(8)
- 事務用品(7)
- 電気材料(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- カー用品(6)
- 梱包用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 機構部品(3)
- 防災用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自転車部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 家電(2)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(348)
- CKD(164)
- omron(オムロン)(162)
- Panasonic(パナソニック)(101)
- オムロンヘルスケア(41)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- 明治(32)
- 渡辺電機工業(27)
- 富士電機(21)
- PEPPERL+FUCHS(16)
- コガネイ(15)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- モートーン(14)
- IDEC(和泉電気)(13)
- TRACO POWER(12)
- SICK(12)
- ホンダ(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
- をくだ屋技研(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「12v e2」の検索結果

ハロゲンバルブ H4u 12V
(388件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
明るいヘッドライトバルブ
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V
M&H(72件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。タイプPH7
2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V
M&H(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。色クリアタイプPH7
2輪車用スタンダードハロゲン PH12 12V
M&H(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)40/40色クリア適合ヤマハ・スズキスクーターなどタイプPH12口金特殊主な適合車種ZZ(ジーツー) 2000-2007年式:Hi/Lowに適合
二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V
KOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ色クリアタイプMH6ガラス球形式T15
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応
(70件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。色純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35販売区分業務用
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V
M&H(13件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。定格電力(W)40/40定格電圧(V)12口金特殊タイプPH12
スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ
TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷汎用ヘッドライトバルブ用途ヘッドライト用定格電圧(V)12定格電力(W)25/25色クリア口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
ACアダプター 12V20.83A 250W
トキトレーディング¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大容量。難燃性94V-0。コネクタ同時付属。保護回路搭載。用途高品質で大きい出力のACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0出力電圧(V)DC12・20.83A(250W)入力電圧(V)AC100-240電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90リップルノイズ(mVp-p)240効率出力:87% (Average load)動作温度範囲(℃)-20~40MTBF(時間)80000(計算値)
2輪車用スタンダードハロゲン PH6E 12V
M&H(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。色クリアタイプPH6E
回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,405税込¥8,1461個4日以内出荷ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。 錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。 反転スイッチ機構用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場付属品キー2本
(91612)フレーム アッセンブリー,サンルーフ
ニッサン¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
コントローラ 12V/60W イーサネット 2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
Panasonic ラッチングリレー SPDT 12V dc
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様UL、CSA. DSシリーズ双安定リレー. 2つのコイルを搭載した双安定リレー 3種類の構成を用意 優れた絶縁耐力により電気通信機器での使用に最適長さ(mm)15寸法(mm)15×9.9×9.9高さ(mm)9.9取付方式基板実装奥行(mm)9.9接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)400コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(DC W)60
バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済
LONG¥5,098税込¥5,6081個4日以内出荷メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12A-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT12A-BS 相当 サイズ(約):151x88x103mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK43] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK44] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE250 [スカイウェイブ250 CJ43] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE250 [スカイウェイブ CJ44/45/46] 。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] VL58A/VK58A。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK45] 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 13-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約3.56。電圧[ボルト]:12。備考:【YT12A-BS、FT12A-BS、FTZ9-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。質量(kg)約3.56備考【YT12A-BS、FT12A-BS、FTZ9-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)9.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
ウインカバルブ12V20W
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格12V20W部品名称ウインカバルブ12V20W図解NoSSA-α1001S フロントパネル部品_No.27、L4-530DW 電装品部品_No.19、SSA-E501DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.36、SSA-α1000S 噴頭部品_No.25、SSA-E501DX フロントパネル・ウインカランプ・バックミラー部品_No.7、SSA-E500DX-120 フロントパネル・ウインカランプ・バックミラー部品_No.7、SSA-S1000 電装品部品_No.45、SSA-E500DX フロントパネル ウインカランプ バックミラー 部品_No.7、SSA-N500 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.7、SSA-E540DX フロントパネル・ウインカランプ・バックミラー部品_No.10、SSA-F615M-2AD 送風機部品_No.23、SSA-R1000 フロントパネル部品_No.21、SSA-S600 2001ネン 送風機(1)部品_No.8、SSA-α601 台車(フロントパネル)部品_No.27、SSA-R1000C キャビン部品_No.31、GX-1500J フロントボンネット部品_No.15など
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH6E 12V
M&H(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。定格電圧(V)12色B2クリア口金特殊色温度(K)3200
カーチャージャー 車載充電器 Qyick Charge3.0搭載 12V-24V対応
LUFT¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷【LUFT カーチャージャー】 12V-24V対応 USB 車載充電器。 【Qualcomm Quick Charge3.0搭載】のLUFT最新モデル コンパクトな本体からは想像出来ない程の強力な急速充電機能を備えており、従来の充電器に比べて約4倍の速さを実現!!。 Quick Charge2.0と比較して、充電効率が最大38%向上しました。 タブレットの2台充電はもちろん、様々の機器の充電に役立ちます。用途自動車のシガーソケットに差し込みご使用頂ける車載充電器です。 急速充電機能搭載で従来の充電器と比較しても大幅に充電時間が短縮されました。寸法(mm)65×28×23質量(g)26出力QC3.0(3.6V-6.5V)3A,(6.5V-9V)2A,(9V-12V)1.5A×2ポート入力12V-24V
DCモーター ブラシ 12V 0.01329 Nm
PORTESCAP¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.4 W●出力スピード:8131 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01329 Nm●コード番号:231-3032アズワン品番65-7303-88
近接センサ 円柱タイプ E2K-X
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から61日以内出荷汎用ねじ切りタイプ静電容量形付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
常時電源コード(コネクタ/2A) 5.0m 12V/24V対応
セルスター¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷CS-E200用 常時電源コードになります。 パーキングモードを使用するときに必要です。エンジンのオンオフに連動して、対応機種のドライブレコーダーのパーキングモード機能が使えるようになります。<2A管ヒューズ仕様>質量(g)127コード長さ(m)5入力電圧(V)DC12/24内蔵ヒューズ2A管ヒューズ 2本
...