曜日別特売

常時電源コード(コネクタ/2A) 5.0m 12V/24V対応

常時電源コード(コネクタ/2A) 5.0m 12V/24V対応 - セルスター

CS-E200用 常時電源コードになります。 パーキングモードを使用するときに必要です。
エンジンのオンオフに連動して、対応機種のドライブレコーダーのパーキングモード機能が使えるようになります。<2A管ヒューズ仕様>

質量(g)
127
コード長さ(m)
5
入力電圧(V)
DC12/24
内蔵ヒューズ
2A管ヒューズ 2本
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73616387GDO-53
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする