カテゴリ
- 自動車補修部品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- トラック用品・パーツ(6)
- バイク部品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 自動車純正部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 制御機器(1)
- 防犯用品(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(7)
- KOITO(小糸製作所)(7)
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- ウシオライティング(3)
- エスコ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- M&H(2)
- ニッサン(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- FIRSTCOM(2)
- omron(オムロン)(1)
- ナカバヤシ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フィリップス(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Canon(1)
- GSユアサ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「12v h3 35w」の検索結果

ハロゲンフォグランプ H3平端子 12V
KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ色クリア定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T11.5
ハロゲンフォグランプ H3a 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷タイプH3a定格電圧(V)12適合一般フォグランプ色クリア定格電力(W)35口金PK22s/6ガラス球形式T12
ハロゲンフォグランプ H3改(二脚) 12V
KOITO(小糸製作所)¥879税込¥9671個5日以内出荷タイプH3改(二脚)定格電圧(V)12適合ヘッドランプ組込型フォグランプ色クリア定格電力(W)35口金PK22改ガラス球形式T12
ハロゲンランプ H3 12V
STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷タイプH3定格電圧(V)12色クリア口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
ハロゲンランプ H3a 12V
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷タイプH3a定格電圧(V)12適合フォグランプ定格電力(W)35口金PK22s/6ガラス球形式T10
ハロゲンランプ H3d
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷タイプH3d定格電圧(V)12適合フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13057・ダイハツ:90981-13057-000定格電力(W)35口金PK22d/6ガラス球形式T12色温度(K)3000
ハロゲンランプ H3 12V
(78件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリア口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
ハロゲンバルブ H3 12V
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ用色クリア定格電力(W)55口金PK22sガラス球形式T11.5
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
スーパーJビーム(ディープイエロー) H3
IPF(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。タイプH3定格電圧(V)12適合ヘッドランプ定格電力(W)55(明るさ115クラス)口金その他色温度(K)2400
2輪車用スタンダードハロゲン H3 12V
M&H¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。色クリア
LED10 H3タイプNEO LB-02
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
ハロゲンバルブ H4u 12V
(388件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
ハロゲンバルブ H3改 12V
KOITO(小糸製作所)¥409税込¥4501個当日出荷タイプH3改定格電圧(V)12適合ヘッドランプ組込型フォグランプ用色クリア定格電力(W)55口金PK22改ガラス球形式T12
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
明るいヘッドライトバルブ
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ハロゲンフォグランプ H8 12V
KOITO(小糸製作所)(24件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷タイプH8定格電圧(V)12適合フォグランプ色クリア定格電力(W)35口金PGJ19-1ガラス球形式T11
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ
TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷汎用ヘッドライトバルブ色バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
モバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポート
CIO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷30W以上のモバイルバッテリーの中で極限まで薄く設計された約16mmを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。仕様●パススルー機能:搭載●ポート構成:USB-C×2、USB-A×1●急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+付属品取扱説明書(日本語・英語)寸法(mm)97.6×69×16.2質量(g)180出力(USB-A):4.5V/5A、5V/3A、9V/2.5A、12V/1.5A (Max 22.5W)、出力(USB-C1/2 PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.92A、15V/2.33A、20v/1.75A (PPS)3.3-11V/3A (Max 33W)入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20v=1.75A (Max 35W)機能ドットLED残量表示バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3
BZパワー HIDライトキット
BRAITH(ブレイス)¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷高輝度HIDフルキット用途H3専用電圧(V)12、起動:8.0~16仕様安全保護回路付、UVカット処理、車検対応適合12V国産車専用型式H3消費電力(W)35色温度(K)6000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm
ウシオライティング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から67日以内出荷ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性