カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
  • 制御機器(76)
  • バイク部品(60)
  • 防犯用品(27)
  • 自動車補修部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v t7」の検索結果

342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ 12V3W T-7 92069-1020 Kawasaki

    バルブ 12V3W T-7 92069-1020

    Kawasaki(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR750-C11
  • バルブ 12V 1.7W T-7 92069-1085 Kawasaki

    バルブ 12V 1.7W T-7 92069-1085

    Kawasaki(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    代表車種ZR750-C11
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 12V

    KOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
    919税込1,011
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付

    モノタロウ(279件のレビュー)
    399税込439
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)12クリアタイプシングル球
  • 2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球)

    M&H(37件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.2×5.2dガラス球形式T6.5
  • ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球クリア定格電圧(V)12
  • 2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)

    M&H(11件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電力(W)2定格電圧(V)12口金W2×4.6dガラス球形式T5
  • 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

    12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)

    台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(523件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • ウェッジベース電球  24V STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)
    619税込681
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)24
  • ウェッジベース電球 24V シングル モノタロウ

    ウェッジベース電球 24V シングル

    モノタロウ(22件のレビュー)
    599税込659
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10クリアタイプシングル球定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 12V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,498税込6,048
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity リレー, DPNO, 12V dc, 86 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, DPNO, 12V dc, 86 Ω

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPNO取り付けタイプ = フランジ取り付けターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 86 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 68.58mm奥行き = 34.54mm高さ = 37.97mm寸法 = 68.58 x 34.54 x 37.97mm動作温度 Max = +85℃UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合 動作温度: -40 → +65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 12V

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    口金BA9s定格電圧(V)12定格電力(W)1.5電球形状T7
  • SPクランクシャフト41.4MM/12V DAYTONA(デイトナ)

    SPクランクシャフト41.4MM/12V

    DAYTONA(デイトナ)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ピストン径50mm-54mmの一般的なピストン重量に合わせてバランス取りしたSPクランクシャフト。バランス率を横型エンジンの理想である25%前後に適正化し振動を減少させるとともに、コンロッドの断面積を増やして剛性を高めました。クランクサイドベアリングには高回転での摺動性が優れる高回転タイプを採用。・ピストンASSY(ピストン、ピストンリング、ピストンピン、ピンクリップ)の総重量が約90-115gでベストバランス。・ウッドラフキー、クランクケースガスケット付属。・高速ベアリング6304L1C3付属
    用途純正クランクシャフトのリプレイス用としても使用可能ストローク(mm)41.4質量(g)【クランクシャフトASSY】約1725(ノーマル:1810)適合車種モンキー/ゴリラ(12V):型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X:フレームナンバー Z50J-2000001~、型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7:フレームナンバー AB27-1000001~ 、モンキーバハ:型式 Z50JN/N/P:フレームナンバー Z50J-1700001~ 、モンキーR:型式 TZ50JRH:フレームナンバー AB22-100017~ 、モンキーRT:型式 Z50JRJ-2:フレームナンバー AB22-1007601~
  • TE Connectivity リレー, SPNO, 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, SPNO, 12V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 12V接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T9Aアプリケーションタイプ = 電力長さ = 32.5mm奥行き = 27.4mm高さ = 27.9mm寸法 = 32.5 x 27.4 x 27.9mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリータイプシールド型
  • I/O リレー G7T omron(オムロン)

    I/O リレー G7T

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
  • TE Connectivity リレー, DPNO, 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, DPNO, 12V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 12V接点構成 = DPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T92アプリケーションタイプ = 電力UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合 動作温度: -40 → +65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V

    M&H
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプH4クリア
  • T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    用途ヘッドライト用定格電圧(V)12定格電力(W)25/25クリア口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
  • バッテリー 12V/6.5Ah 85CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/6.5Ah 85CCA 液注入済

    LONG
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP7B-4。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT7B-BS GT7B-4 相当 サイズ(約):150x65x93mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR125 [エリミネーター125] 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250 [マジェスティ250 4HC] 。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250/SV [マジェスティ250/SV 5CG] 。ヤマハ[YAMAHA] TT250R/RAID [レイド] 。ヤマハ[YAMAHA] BW’S125 [ビーウィズ125] SEA6J。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY S XC155 [マジェスティS XC155] SG28J。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約2.7。電圧[ボルト]:12。備考:【YT7B-BS、GT7B-4、FT7B-4 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約2.7備考【YT7B-BS、GT7B-4、FT7B-4互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)6.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 12V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    729税込802
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球口金W2.1×9.5dクリア定格電圧(V)12
  • バルブ 12V 1.7W T10 92069-1116 Kawasaki

    バルブ 12V 1.7W T10 92069-1116

    Kawasaki
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    代表車種ZR250-B9
  • ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付

    モノタロウ(90件のレビュー)
    859税込945
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球口金W3×16qガラス球形式T20クリア定格電圧(V)12定格電力(W)21/5RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875他社参考品番(KOITO)1891販売区分業務用
  • T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V30/30W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V30/30W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • TE Connectivity パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)52.32取付方式基板実装極数2シリーズT92接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)86コイル電圧(V)12 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)600コイル電力(W)1.7ラッチなし
  • Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:2 A DAT71210 Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:2 A DAT71210

    Sensata / Cynergy3
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    HV 真空密閉型 D シリーズ. これらの高電圧基板 / パネル取り付けリードリレーは、最大 1.5 kV の高い絶縁耐圧を有しています。用途には、テスト装置、高電圧電源などがあります。全てのモデルは信頼性が高く、高品質です。. 高出力スイッチング スルーホール基板/パネル取り付け・フライングリードタイプ 1.5 kV の高絶縁バージョンを用意 タングステン接点で高電圧スイッチングを実現
    仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 7000V最大スイッチング電圧 DC = 7000V dcコイル抵抗 = 150Ω長さ = 60mm高さ = 18.5mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc特殊機能 = 優れたAC特性msRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:2 A DAT71210S Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:2 A DAT71210S

    Sensata / Cynergy3
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    真空封止型Dシリーズ パネル取り付け. 50 Wスイッチング 7 kV dc又はACピークスイッチング電圧 10kV接点間絶縁 17kVの接点-コイル間絶縁 絶縁抵抗 10 ;sup>;10 ;/sup>; Ω 接触抵抗 250 mΩ以下 動作時間(バウンス含む)3 ms リリース時間(バウンス含む)2 ms パネル取り付け(0.25インチ) オス端子 高電圧テスト機器や電源に最適
    仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 7000V ac最大スイッチング電圧 DC = 7000V dcコイル抵抗 = 150Ω長さ = 60mm高さ = 24.8mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 24.8mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc特殊機能 = 低接触抵抗、高出力スイッチングmsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応 Advantech(アドバンテック)

    産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応

    Advantech(アドバンテック)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷から18日以内出荷
    産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F051R8T7 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F051R8T7

    STMicro
    84,980税込93,478
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F0。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 64。デバイスコア ARM Cortex M0。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 48MHz。RAMサイズ 8 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 2。標準動作供給電圧 2 3.6 V。ADC数 19 12ビットmm。STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュ表示灯 GL7T パトライト(PATLITE)

    フラッシュ表示灯 GL7T

    パトライト(PATLITE)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。騒音環境でも光による報知。装置パイロットランプ。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
    定格電圧(V)DC12-24発光色3色(赤・黄・緑)制御仕様CAN通信(J1939)フラッシュフラッシュ点灯、常時点灯、ホタル点灯、などが選択可能
  • フラッシュ表示灯 GL7T パトライト(PATLITE)

    フラッシュ表示灯 GL7T

    パトライト(PATLITE)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。騒音環境でも光による報知。装置パイロットランプ。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
    定格電圧(V)DC12-24発光色3色(赤・黄・緑)制御仕様電圧印加制御フラッシュフラッシュ点灯(点灯色ごとに点灯パターン固定)
  • 2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)

    M&H(2件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。 特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。 高品質・高性能 主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。 ・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様 ・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様 いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
  • RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 100 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 100 mA

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T-1 (5 mm)、色付きウェッジ
    仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = 緑全光束 = 7 lm寿命 = 6000hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mA

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
    仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA7s定格電流 = 100 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)6.8定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8
  • ミニチュア電球用カラーキャップ STANLEY(スタンレー電気)

    ミニチュア電球用カラーキャップ

    STANLEY(スタンレー電気)(20件のレビュー)
    599税込659
    1箱(10個)
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
  • 6カクボルト M6X20-7T BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M6X20-7T

    BIGM(丸山製作所)
    409税込450
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X20-7T部品名称6カクボルト M6X20-7T図解NoBSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.18、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 左部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.18、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.18、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.18、SSA-アルフア605V HST部品_No.12、BSM-1070SLT 第3段ブーム部品_No.49、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.5、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.18、MS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.53、MSV515R2SL(10) フゾクヒン部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.32、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.23、MRS90D-500BSLT カバー、デンドウブ部品_No.5など