クリップ式で取付が簡単です。
手動で上下左右の角度調整が可能です。
しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用
仕様手動で上下左右の角度調整可能
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
寸法(mm)ファン:120、ガード:150
取付方式クリップ
消費電力(W)9
定格電圧(V)DC12
電源コード(m)約2.5
首振角度(°)上下左右60
風量調整無段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.75
取扱説明書(7.3MB)
最大風量(m/s)約7.0
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。
空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。
ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
質量(g)約500
タイプツインタイプ
消費電力(W)6.5
電源シガーソケット
定格電圧(V)DC12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)左右180、上下360
ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108
風量調整強弱2段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.65
取扱説明書(1.5MB)
最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様
ハネ径(cm)23
羽根枚数3
本体質量(kg)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振り左右首振り
8インチ扇風機にレトロタイプ新登場!!。雰囲気ある車内のアクセントに!!
用途内装パーツ
材質羽根/アルミ ガード・支柱/スチールクロームメッキ クリップ/ABS
寸法(mm)305×225×145
質量(kg)1.1
色シルバー
定格電圧(V)24
コード長さ(m)3
消費電流(A)強:0.7/弱:0.6
ヒューズ3A(シガーライタープラグ内)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ヘッドレストに取付けできるので後部座席も快適!
電源コード(m)3
付属品ベルト×2本、クッションテープ×2個
材質羽根/ガード:ポリプロピレン、本体:ABS
質量(g)600
消費電力(W)弱:約5.6、強:約7
定格電圧(V)DC12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×270×115
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
クリップ式で取付が簡単です。
手動で上下左右の角度調整が可能です。
しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC24V車専用
仕様手動で上下左右の角度調整可能
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
寸法(mm)ファン:120、ガード:150
取付方式クリップ
消費電力(W)12
定格電圧(V)DC24
電源コード(m)約2.5
首振角度(°)上下左右60
風量調整無段階
ヒューズ2A
首振り左右・上下/角度調整可能
最大消費電流(A)0.4
取扱説明書(7.3MB)
最大風量(m/s)約7.2
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい
色ホワイト
電源(V)100
羽根枚数3
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390
消費電力(W)(50/60Hz)18/17
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振りあり
羽根寸法(cm)18
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
静音&強力冷風!空気循環効率アップ
車内の空気循環に!エアコンの効率アップ!
車中泊やアウトドアでも快適!
DC12V
風量無段階調整
クリップ固定
角度調整:ボールジョイント式
色ブラック
電源コード(m)約3
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ扇風機
付属品給電用ケーブル×1本
色ブラック
質量(g)約450
定格電圧DC5V
ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く
外形寸法約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン
機能3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)約33
保証期間6カ月
消費電流400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節
羽根径(Φmm)約180
色ホワイト
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥3,990
税込¥4,389
欠品中
強力冷風!空気循環効率アップ
車内の空気循環に!エアコンの効率アップ!
車中泊や休憩時の快適空間に!
DC24V
風量2階調節
クリップ/ビス固定
首振り機能付き(約60度)
羽サイズ:約200mm
夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)
質量(kg)1.9(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)
騒音値(dB)53
連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分
機能切タイマー
バッテリーリチウムイオン
角度調整範囲135°(手動)
風速(m/min)強:190、中:150、弱:120
バッテリー電圧(V)14.4/18
首振り自動:90°
適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
商品タイプ本体のみ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
乾電池で動く。家でも外でも自由に使える小型扇風機。3段階風量調節、90度角度調節、長持ち運転、タイマー機能。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。持ち運びラクラク、掴みやすい大きなハンドル付き。
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、乾電池、オフィス、机、キッチン、トイレ、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.3m)、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)400
消費電力(W)最小0.5、最大3
電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(別売)(単1形×4本使用)
ハネ径(cm)12
羽根枚数4
連続使用時間(時間)約50(乾電池使用/中風モード時)
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7.5×25
上下角度調整90度
切タイマー1/3/5時間
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に
仕様静音設計、上下角度調節、コイルコード
ハネ径(cm)9
羽根枚数4
本体質量(kg)0.5
消費電力(W)(50/60Hz)10.5/9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×120×143
取扱説明書(1.7MB)
上下角度調整○
一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。
1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。
機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215
外形寸法(mm)120×120×25
電流(A)0.68
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])900
騒音値(dB)31/1FAN
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)69/1FAN
商品タイプ扇風機
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
ドリンクホルダーに取り付けるだけで簡単に扇風機が使えます。3段階風量調節機能付き。風量調節ボタン長押しでイルミネーションが点灯!アーム部分は360度回転します。またアームは8段階角度調節可能なので自分にあったポジションに設置できます。12V/24V兼用対応で乗用車からトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。夏場の熱中症対策に最適です
電圧12V-24V兼用
適合車種汎用(ドリンクホルダーの幅68mm~82mmに適合します。)
アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に
空気循環してエアコン効率アップ
左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
アズワン品番67-4721-33
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌々日出荷
厚みが約5cmの薄型扇風機です。風向き調節・風量切替スイッチ付。
用途車の扇風機
材質ABS/PP
幅(mm)220
色白
高さ(mm)210
奥行(mm)100
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
平面だけでなく、壁面にも取り付けられる角度調整型の扇風機です。
キャビン内の換気などにご使用ください。
仕様【風速調整】無し
電圧(V)【対応】12
機能オン・オフスイッチ付
首振り可能
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
風向き自由自在!ツインファン・サーキュレーター!!2.5インチのファンを2基搭載したルームファン。それぞれが独立して角度調整が可能で、台座は首振りON/OFF機能付き。風量は2段階調整。24V車専用。シガー電源式。エアコン効率を高め、ナチュラルな風をお楽しみください。
用途内装パーツ
材質ABS
色ブラック
定格強風時約0.6A/弱風時約0.5A
コード長さ(m)約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×150×130
関連資料(2.9MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
USB給電式の車載用の扇風機です。2頭の角度調整が可能です。3段階の風量設定が可能です。
材質ABS
寸法(mm)250×124×105
質量(g)400
電圧(V)5
消費電力(W)10
適合車種DC12/24V車専用
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
3pin/PWM4pinコネクタのファンを電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ4pinオスに変換出来ます。
電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。
ケーブル長さは余裕の100cm。筐体の背面からケーブルを伸ばし、お手持ちのPC用12Vファンを卓上扇風機やスポットクーラー等に活用出来ます。(ファン別売)
コネクタ電源変換:電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×1
ケーブル長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
ニューレイトンのエマーソン クルマの扇風機、EM-346BKです。DC12Vのシガーソケットに差し込んで電源をとり、クリップで固定できるハイパワー扇風機です。風量は弱と強の2段階設定できます。空気を循環させることにより冷暖房の効率をアップし、省エネに貢献します。
材質羽根/ガード:PP モーター部/支柱/クリップ:ABS樹脂
コード長さ(m)3
本体質量(g)600
入力電圧(V)DC12
最大消費電力(W)強 10/弱 7
本体サイズ(mm)W180 H167 D187
ヒューズ1A 管 20mm 管ヒューズ
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
高性能な12Vの現場用扇風機。最大375m/minの風速、最大11.3m3/minの風量。「I」モードで最長16時間の連続使用時間( M12 6.0Ahバッテリー装着時)。3段階の風量設定により、最適な風の流れに調整可能。さまざまな現場環境に対応。強力マグネットベース、バネ式クランプ(50mm)、クロスネジ穴、 通し穴を含む取り付け用機能。360°の風向き角度調整により、無制限の風向調整が可能。最大風速2倍、最大風量2.4倍を実現。人間工学的に基づく丈夫な冷却ソリューション。人間工学的に基づく設計により、持ち運びと保管が容易。複数の向きで持ち運べるため、容易に運搬可能。丈夫なフレームにより、1.8mの高さからの落下や現場での その他の扱いに耐えられる
質量(kg)2.07(本体のみ)
電圧(V)12
連続使用時間Hight:4時間/Med:8時間/Low:16時間(6.0Ahバッテリー装着時)
風量最大11.3m3/分
最大風速(m/min)375
風向360°
1個
¥16,880
税込¥18,568
欠品中
YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)は、マキタバッテリー対応のポータブル扇風機LEDライト付きマッチングファンV18の給電アダプターです。
用途作業場・施設会場など様々な場所での空気循環に。
質量(g)100
ケーブル長(m)約2
出力電圧15.0V 2000mA
パッケージサイズ(mm)横110×高さ75×奥行55
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
保護機能過充電保護あり
保管温度(℃)マイナス20~プラス80
作動温度(℃)0~40
コネクタ径(Φmm)外5.5(±0.05)×内2.1(±0.05)
1個
¥3,980
税込¥4,378
4日以内出荷
関連キーワード