アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18
定格電圧(V)12
定格電力(W)10
色オレンジ
口金BA15S
1セット(3個)
¥459
税込¥505
当日出荷
1セット(3個)
¥369
税込¥406
当日出荷
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応(0.2MB)
ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ
電圧(V)12
仕様共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。
長さ(mm)35
寸法(mm)(ガラス部)Φ18.5
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ライセンスランプ(番号灯)
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
本体寸法(mm)37.5xΦ19
定格寿命(時間)300
ガラス球形式G18.5
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプシングル球
口金BAU15s
ガラス球形式S25
色アンバー
定格電圧(V)12
適合ウインカーランプ
定格電力(W)21
本体寸法(mm)50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)A4957
他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18
定格電圧(V)12
定格電力(W)15
色オレンジ
口金BA15S
1セット(3個)
¥369
税込¥406
当日出荷
代表車種EX400EGF
主な適合純正品番92069-0058
主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25
定格電圧(V)12
口金BA9S
ガラス球形式G18
定格電圧(V)12
タイプシングル
レンズ色Dオレンジ
1セット
¥899
税込¥989
3日以内出荷
1セット
¥899
税込¥989
3日以内出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)12
口金BA15s
ガラス球形式G18
全長(mm)35
お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。
車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。
○フロント/リヤ:12V-10Wシングル球
○補修用 12V10W口金球
(クリア)
806-0000100 \120(本体価格)
(アンバー)
806-0000110 \350(本体価格)
YB-1
全車種
YB-1FOUR
全車種
フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
こんなお得な商品も!

交換用電球 12V シングル G18
モノタロウ
¥699
税込¥769
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
発光色アンバー
定格12V 5W
形状T10
1箱(2個)
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
レンズの効果で明るさ感3倍!。「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
発光色アンバー
定格12V 5W
形状T10
1箱(2個)
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)
タイプシングル球
口金BAU15s
ガラス球形式S25
全長(mm)48
色アンバー
定格電力(W)21
定格電圧(V)12
適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
純正レンズと交換するだけで洗練されたカスタムを演出。
2pcs/set。
レンズ・リフレクター一体型。
別売オプション
T13(ウェッジ)型
クロームコーティングオレンジバルブ(1個入)
092010-MK(12v10w)
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
モンキー/ゴリラ用(Z50J)の純正タイプ、クリアウインカー左右SET。
オレンジバルブ付属(12V/10W)
レンズ色クリア
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付
オレンジレンズ シングル球(12V10Wバルブ付き) ■2個入り
■12v10wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。
取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。)
※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
タイプシングル
定格電圧(V)12
口金W2.1×9.5d
ガラス球形式T13
適合ウインカー球
汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー オレンジ 1個
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)
バルブG18/12V10W
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
クリアレンズ、オレンジレンズ、スモークレンズの3色をご用意致しております。
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)
適合車種汎用
バルブG18/12V10W
ステー高(mm)10
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。クリアレンズ、オレンジレンズ、スモークレンズの3色をご用意致しております。
用途バイク用
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)
寸法(mm)【ウインカーステー】10
電圧(V)12V
付属バルブG18/12V10W
エアロストリームタイプ(2個入り)電球付
オレンジレンズ シングル球(12V15W/バルブ付き) 2個入り
12v15wウェッジ球付き
※エアロシャープミニと同デザインで10%サイズUP。メーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。
取り付けは貼るだけといたって簡単。
取付ボルト8mm
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ
入力電圧(V)DC12~24/2A
充電池タイプリチウムイオン充電池
アズワン品番64-5278-62
定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120W
蓄電時間(時間)約8
蓄電池容量(Wh)202/54,600mAh(3.7V換算)
動作温度範囲(℃)0~45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用
定格電圧(V)12
タイプ集光
消費電力(W)0.25
口金ウエッジ中
ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
関連キーワード
1
2
次へ