44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプシングル球 口金W2.1×9.5d クリア 定格電圧(V)12
1箱(10個)
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途パネル、メーターランプ 適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)14 定格電力(W)1.4 口金W2×4.6d ガラス球形式T5
1箱(10個)
929 税込1,022
当日出荷

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


用途ライセンス、パーキング、ストップランプ タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 口金BA15s ガラス球形式G18 全長(mm)35
1パック(2個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷

見やすいデジタル表示でバッテリー入力電圧、USB出力電圧/電流を切り替えて表示。 バッテリー電圧は11.8V以下でバックライトが赤色となるアラート付。 極太のΦ22.2/25.4/28.6/31.7mmなどのテーパーバーハンドル対応。 本体がハンドルクランプに当たらない高さに設定。
長さ(mm)【ハーネス】本体→変圧器:約500、変変圧器→コネクター:約200、ハーネス:約1300(ヒューズケース込み) 規格【対応充電】QC(クイックチャージ) 3.0 出力出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~18V、最大入力電流(無負荷):35mA以下、待機電流:3mA以下 ※本商品は電圧計測のため常時接続しますが、待機電力を消費するので定期的に充電するなどバッテリーメンテナンスを行なってください。
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ポジションランプ、ライセンスランプに最適な明るい新製品が登場! 超強力な日亜化学製高拡散2チップ白色LEDを3個搭載。 大好評のL706Fを凌ぐ、シリーズ最高の明るさです!
ホワイト タイプ拡散 電圧(V)12 口金ウエッジ中
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

見やすいデジタル表示でバッテリー入力電圧、USB出力電圧/電流を切り替えて表示。 バッテリー電圧は11.8V以下でバックライトが赤色となるアラート付。 極太のΦ22.2/25.4/28.6/31.7mmなどのテーパーバーハンドル対応。 本体がハンドルクランプに当たらない高さに設定。
長さ(mm)【ハーネス】本体→変圧器:約500、変変圧器→コネクター:約200、ハーネス:約1300(ヒューズケース込み) 規格【対応充電】USB PD(パワーデリバリー) 3.0 出力出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~18V、最大入力電流(無負荷):35mA以下、待機電流:3mA以下 ※本商品は電圧計測のため常時接続しますが、待機電力を消費するので定期的に充電するなどバッテリーメンテナンスを行なってください。
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

学校教材に適した使いやすさと耐久性 センサと本体が分離型で扱いやすいモデル 基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。 pH電極の交換が簡単です。
仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07 アズワン品番67-4752-38
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

1箱(10個)
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
電圧(V)12 タイプ拡散 口金BA7S
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 17.2mm●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20LCD - 超小型デジタル電圧計. DMS-20LCDシリーズはLCD表示のデジタル電圧計として、低価格、小型サイズ、高品質とすべてがそろった製品です。 樹脂密封された小型12ピンDIPパッケージにすべて内蔵されていますから、頑丈でなおかつ長期間安定な使いやすい部品として他に類をみないものです。. 3.5桁のLCD表示付きデジタル電圧計 大型9.4mm高さ、コントラスト強調LCD表示器 4種の差動入力範囲 ±1カウント(±0.05%)の高精度 ユーザーが選択可能な小数点位置 5V単一電源または9Vバッテリ駆動 最小の消費電力:2mW 供給電源電圧低下警報表示付き 樹脂密封、12ピンDIPパッケージ 外形寸法:35(W)x22(H)x11(D)mm パネルまたはPC ボードに取付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 17.2mm●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20LCD - 超小型デジタル電圧計. DMS-20LCDシリーズはLCD表示のデジタル電圧計として、低価格、小型サイズ、高品質とすべてがそろった製品です。 樹脂密封された小型12ピンDIPパッケージにすべて内蔵されていますから、頑丈でなおかつ長期間安定な使いやすい部品として他に類をみないものです。. 3.5桁のLCD表示付きデジタル電圧計 大型9.4mm高さ、コントラスト強調LCD表示器 4種の差動入力範囲 ±1カウント(±0.05%)の高精度 ユーザーが選択可能な小数点位置 5V単一電源または9Vバッテリ駆動 最小の消費電力:2mW 供給電源電圧低下警報表示付き 樹脂密封、12ピンDIPパッケージ 外形寸法:35(W)x22(H)x11(D)mm パネルまたはPC ボードに取付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 17.2mm●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20LCD - 超小型デジタル電圧計. DMS-20LCDシリーズはLCD表示のデジタル電圧計として、低価格、小型サイズ、高品質とすべてがそろった製品です。 樹脂密封された小型12ピンDIPパッケージにすべて内蔵されていますから、頑丈でなおかつ長期間安定な使いやすい部品として他に類をみないものです。. 3.5桁のLCD表示付きデジタル電圧計 大型9.4mm高さ、コントラスト強調LCD表示器 4種の差動入力範囲 ±1カウント(±0.05%)の高精度 ユーザーが選択可能な小数点位置 5V単一電源または9Vバッテリ駆動 最小の消費電力:2mW 供給電源電圧低下警報表示付き 樹脂密封、12ピンDIPパッケージ 外形寸法:35(W)x22(H)x11(D)mm パネルまたはPC ボードに取付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1箱(10個)
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス球形式T6.5 定格電圧(V)6 定格電力(W)1.5 光色クリアー 適合一般用 口金BA7s
1箱(10個)
2,398 税込2,638
8日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra HDMI エンコーダ
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。HDMI入力端子とループアウト端子。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra HDMI デコーダ
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。HDMI出力端子2系統(同時出力)。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI デコーダ
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。12G-SDI/HDMI出力端子:各2系統から同時出力。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。各HDMI出力端子における自動ダウンスケーリングとHDCPリビジョン変換機能。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI エンコーダ
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。12G-SDI/HDMI入力端子:各入力専用のループアウト端子も搭載。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。各HDMI出力端子における自動ダウンスケーリングとHDCPリビジョン変換機能。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷

JE-600C-SJ+JS-100C Jackery Solar Generator 600 Plus 100W ポータブル電源 ソーラーパネル(サンドゴールド) Jackery(ジャクリ) 動画あり
Jackery ポータブル電源 600PlusとソーラーパネルSolarSage 100Wのセット品。Jackery ポータブル電源 600Plusは、定格出力800W、容量632Wh。軽くてコンパクトな中容量モデル。アウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも頼れる一台。さらにソーラーパネルとセットになっているため、いざという時も太陽光があれば、停電時も充電ができます。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回使用後も工場出荷時の70%を電池残量を維持します。SolarSage 100WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約1.7時間。SolarSage 100Wを使用した場合はフル充電まで約8.5時間。Jackery Solar Generator 600 Plusは、定格出力800W、容量632Wh。本体は約7.3kg、ソーラーパネルは約4kgと軽量コンパクトだからアウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも電気が使えるから安心です。毎日使っても10年間使える長寿命のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。最速1時間の緊急スピード充電モード(緊急時のみご使用ください)にも対応しています。停電時でも家電に電気を供給できる「UPS機能」を搭載しているため、いざという時も電気が継続して使えます。定格出力800W、容量632Whのポータブル電源600 Plusは軽くてコンパクトだから、アウトドアや防災用にもぴったり。また、 消費電力800W以下の家電を動かすことができ、さらにデュアルPD高速充電対応だから、スマホとパソコンの同時充電も可能。UPS&パススルー機能で停電時も給電が途切れない。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時でも安心です。さらに充電時にバッテリーにダメージに与えずに給電もできるパススルー機能にも対応。※無停電電源装置を必要とするデーターサーバーやワークステーションなどの機器には接続しないでください。※接続している機器の消費電力が主電源の容量を超える場合(例:定格出力800Wの機器に消費電力1200Wを常時接続するなど)「過負荷保護機能」が作動して電力供給を停止します。製品の定格出力の範囲内でご使用ください。※デバイスの電力がローカル主電源の容量を超える場合、過負荷保護が作動して電力供給を停止し、潜在的な損傷からデバイスを保護します。ただし、指定された電力範囲内では、デバイスは正常に動作します。バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。いざという時も安心です。※デバイスの電力がローカル主電源の容量を超える場合、過負荷保護が作動して電力供給を停止し、潜在的な損傷からデバイスを保護します。ただし、指定された電力範囲内では、デバイスは正常に動作します。最速1時間でフル充電できる「緊急充電モード」に対応。いざという時は充電速度がアップする「緊急スピード充電」に対応。避難時などにも素早く充電ができます。※この機能は緊急時のみの使用を推奨します。常時接続できるパススルー機能を搭載。ポータブル電源をAC電源に接続したまま家電やスマホなどを使用しても、バッテリー寿命に影響を与えることなく、充電/放電が行えます。※接続している機器の消費電力が主電源の容量を超える場合(例:定格出力800Wの機器に消費電力1200Wを常時接続するなど)「過負荷保護機能」が作動して電力供給を停止します。製品の定格出力の範囲内でご使用ください。62種類の保護機能を搭載した、最先端の高速充電技術 「ChargeShield2.0テクノロジー」 は、独自の段階的可変速充電アルゴリズムを採用することで、さらなる安全性能の向上を実現しました。さらに激しい衝撃にも対応できる耐衝撃性に加えて、UL94-V0認証の耐火性能に対応。従来のプラスチック製のハンドルから特許取得済みの紙製ハンドルに変更。同梱品を梱包するEPE フォームも紙製に変更することで、環境への負荷を軽減しました。アプリ対応でリモートでコントロール。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
セット内容Jackery ポータブル電源 600Plusサンドゴールド「JE-600C-SJ」+SolarSage 100W「JS-100C」 寸法(mm)約300×219×197、(Jackery SolarSaga 100W)1220×535×20(展開) 質量(kg)約7.3、(Jackery SolarSaga 100W)約4 容量15.2Ah/41.6V DC(632.3Wh) 出力2×AC出力:100V~ 50Hz/60Hz, 最大8A, 2ポート合計800W (瞬間最大1600W)、USB-A 出力:(Jackery SolarSaga 100W)5V/2.4A、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C 出力:(Jackery SolarSaga 100W)5V/3A、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A, 最大10A 定格電圧(V)(Jackery SolarSaga 100W)20 最大出力(W)(Jackery SolarSaga 100)100±5% 温度(℃)充電:0~45 入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A 保存温度(℃)3ヶ月 0~45 ;12ヶ月 0~25 変換効率(%)(Jackery SolarSaga 100W)23.7~24 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 動作温度(℃)‐10~45、(Jackery SolarSaga 100W)‐10~65 収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 100W)610×535×35 短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 100W)5.6 動作電圧(V)(Jackery SolarSaga 100W)24.8 動作電流(A)(Jackery SolarSaga 100W)5 入力ポート【DC】11V-16V=8A Max; 16V-60V=10.5A/200W Max
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL053+MEL013。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:CUDA。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:レンズ直径50mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W。使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:PTS012,DDM021,XNM002W,MFX003,MFX001,MMU007,MTE151,MTE178
付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース 適合関連商品品番:PTS012,DDM021,XNM002W,MFX003,MFX001,MMU007,MTE151,MTE178 材質アルミ ポリッシュ 備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W タイプCUDA 製法高圧ダイキャスト サイズ(mm)レンズ直径50
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL009+MEL013。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:BEL AIR。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:レンズ直径50mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W。使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:PTS012,DDM021,XNM002W,MFX003,MFX001,MMU007,MTE151,MTE178
付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース 適合関連商品品番:PTS012,DDM021,XNM002W,MFX003,MFX001,MMU007,MTE151,MTE178 材質アルミ ポリッシュ 備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W タイプBEL AIR 製法高圧ダイキャスト サイズ(mm)レンズ直径50
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL005+MEL013。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:ELDORADO。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:レンズ直径50mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W。使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:PTS012,DDM021,XNM002W,MFX003,MFX001,MMU007,MTE151,MTE178
付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース 適合関連商品品番:PTS012,DDM021,XNM002W,MFX003,MFX001,MMU007,MTE151,MTE178 材質アルミ ポリッシュ 備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W タイプELDORADO 製法高圧ダイキャスト サイズ(mm)レンズ直径50
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

JE-600C+JS-100C Jackery Solar Generator 600 Plus 100W ポータブル電源 ソーラーパネル セット Jackery(ジャクリ) 動画あり
Jackery ポータブル電源 600PlusとソーラーパネルSolarSage 100Wのセット品。Jackery ポータブル電源 600Plusは、定格出力800W、容量632Wh。軽くてコンパクトな中容量モデル。アウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも頼れる一台。さらにソーラーパネルとセットになっているため、いざという時も太陽光があれば、停電時も充電ができます。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回使用後も工場出荷時の70%を電池残量を維持します。SolarSage 100WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約1.7時間。SolarSage 100Wを使用した場合はフル充電まで約8.5時間。Jackery Solar Generator 600 Plusは、定格出力800W、容量632Wh。本体は約7.3kg、ソーラーパネルは約4kgと軽量コンパクトだからアウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも電気が使えるから安心です。毎日使っても10年間使える長寿命のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。最速1時間の緊急スピード充電モード(緊急時のみご使用ください)にも対応しています。停電時でも家電に電気を供給できる「UPS機能」を搭載しているため、いざという時も電気が継続して使えます。定格出力800W、容量632Wh、長寿命対応の中容量モデルが登場!。消費電力800W以下の家電を動かすことができ、さらにデュアルPD高速充電対応だから、スマホとパソコンの同時充電も可能。最速60分でフル充電できる「緊急充電モード」に対応。ソーラー高速充電対応。最先端の IBC テクノロジーにより、Jackery Solar Saga 100W/200W ソーラー パネルは、同じ面積でより多くの太陽光を電力に変換することができます。※Jackery SolarSaga 100W×2枚を接続した場合、4.3 時間で満充電できます。UPS&パススルー機能で停電時も給電が途切れない。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時でも安心です。さらに充電時にバッテリーにダメージに与えずに給電もできるパススルー機能にも対応。※無停電電源装置を必要とするデーターサーバーやワークステーションなどの機器には接続しないでください。※接続している機器の消費電力が主電源の容量を超える場合(例:定格出力800Wの機器に消費電力1200Wを常時接続するなど)「過負荷保護機能」が作動して電力供給を停止します。製品の定格出力の範囲内でご使用ください。※デバイスの電力がローカル主電源の容量を超える場合、過負荷保護が作動して電力供給を停止し、潜在的な損傷からデバイスを保護します。ただし、指定された電力範囲内では、デバイスは正常に動作します。バッテリー節約モードで1.5倍に長持ち。バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。いざという時も安心です。最速1時間でフル充電できる「緊急充電モード」に対応。いざという時は充電速度がアップする「緊急スピード充電」に対応。避難時などにも素早く充電ができます。※この機能は緊急時のみの使用を推奨します。常時接続できるパススルー機能を搭載。ポータブル電源をAC電源に接続したまま家電やスマホなどを使用しても、バッテリー寿命に影響を与えることなく、充電/放電が行えます。62種類の保護機能を搭載した、最先端の高速充電技術 「ChargeShield2.0テクノロジー」 は、独自の段階的可変速充電アルゴリズムを採用することで、さらなる安全性能の向上を実現しました。さらに激しい衝撃にも対応できる耐衝撃性に加えて、UL94-V0認証の耐火性能に対応。従来のプラスチック製のハンドルから特許取得済みの紙製ハンドルに変更。同梱品を梱包するEPE フォームも紙製に変更することで、環境への負荷を軽減しました。アプリ対応でリモートでコントロール。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
付属品(Jackery SolarSaga 100)接続ケーブル+トランスジャック、取扱説明書、保証案内書 セット内容Jackery ポータブル電源 600Plus「JE-600C」+SolarSage 100W「JS-100C」 寸法(mm)約300×219×197、(Jackery SolarSaga 100)1220×535×20(展開) 質量(kg)約7.3 容量15.2Ah/41.6V DC(632.3Wh) 電圧(V)開路電圧:(Jackery SolarSaga 100)24.8 出力2×AC出力:100V~ 50Hz/60Hz, 最大8A, 2ポート合計800W (瞬間最大1600W)、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A, 最大10A 定格電圧(V)(Jackery SolarSaga 100)20 最大出力(W)(Jackery SolarSaga 100)100 温度(℃)充電:0~45 定格電流(A)(Jackery SolarSaga 100)5 入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A 保存温度(℃)3ヶ月 0~45 ; 6ヶ月 0~25 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 100)‐10~65 収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 100)610×535×35 短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 100)5.6 入力ポート【DC】11V-16V(動作電圧)=8A Max; 16V-60V(動作電圧)=10.5A/200W Max
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

BN-RF800 ポータブル電源 BN-RF800 Victor 動画あり
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源806Wh。もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、ポータブル電源を。長寿命、約3,000回の繰り返し充電が可能。リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約3,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも、長い間安心してお使いいただけます。自動給電切り替え機能。コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします※。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。コンセントは挿したままでOK。独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました※1。自動で満充電に近い状態(94%※2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。※1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。※2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス。本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。持ち運びに便利な折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。わかりやすい日本語表記&使いやすさ。入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。暗闇でも足元を照らすLEDライトを搭載するなど、ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波。AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。できること、もっと広がる。プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。ポータブルソーラーパネル対応。メーカーポータブル電源とポータブルソーラーパネル(※別売)と組み合わせて使用することで、用途の広がりやより長時間の電力確保を可能にします。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ 質量(kg)約11 出力【AC×3】100V AC 7A 50/60Hz 合計700W(瞬間最大1400W)【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×2】5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)1】5V DC 3.0A/9V DC 3.0A/12V DC 3.0A/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A、【USB Type-C(TM)2】5V DC 4.0A/9V DC 3.0A/12V DC 2.5A【シガーソケット】12V DC 120W 温度(℃)充電:0~40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約330×207×246 充電時間(時間)【AC入力使用時】約2.5、【シガーアダプター使用時】約12 充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系) 動作温度(℃)-10~40 バッテリー容量(mAh)252000 保護安全/項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護 バッテリー容量(Wh)806
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷