1,354件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1個
138 税込152
4日以内出荷

1セット
399 税込439
3日以内出荷

口金BA9S(9Sピンベース) 電圧(V)12 エスコ品番EA758ZA-11A 寸法(mm)Φ12×23 消費電力(W)1
1袋(10個)
2,240 税込2,464
当日出荷


ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。
定格入力電圧(V)12 電球形状ハロゲン型 光色電球色 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
799 税込879
4日以内出荷


1個
189 税込208
10日以内出荷




主な適合純正品番3GF-H3517-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
249 税込274
当日出荷




仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : DO-41●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 31.2mA●最大ツェナーインピーダンス : 550Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 2.7 (Dia.) x 5.2mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード3 W、1N59xxBシリーズSurmetic(TM)、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷







仕様分離式:あり 奥行(mm)8.5 定格電力(W)3 出力電圧(V)±12dc 出力電流(mA)125 RoHS指令(10物質対応)対応 特性UL/C-UL認定. BTBシリーズ、3W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85 パッケージDIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(V)500ac 出力数2
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷



1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷




1個
198 税込218
4日以内出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-24D 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)3
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷



出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 3A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 375 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 109mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 70 → 84%。重量 = 300g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 3 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 82 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

関連キーワード