カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • テープ(5)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「12y33」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D30用片開きワンタッチマグネットランナー(12Y33) 岡田装飾金物

    D30用片開きワンタッチマグネットランナー(12Y33)

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7946
  • ニップル SHIMANO(シマノ)

    ニップル

    SHIMANO(シマノ)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • Y33S98490 SG-3R40 駆動体ユニット 12T SHIMANO(シマノ)

    Y33S98490 SG-3R40 駆動体ユニット 12T

    SHIMANO(シマノ)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
    伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04

    3M(スリーエム)
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷
    接合維新の厚み違いのテープです 被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません
    用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4950 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4950

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
    用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4914 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4914

    3M(スリーエム)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
    用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に厚さ(mm)0.25基材アクリルフォーム
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ ユーボン

    ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ

    ユーボン
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
    用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する特性防水性材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100
  • AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD

    AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

    CKD
    119,625税込131,588
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • ディスクロータ(マツダ) 昭和自動車

    ディスクロータ(マツダ)

    昭和自動車(12件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
    用途乗用車用
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04

    3M(スリーエム)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    7,298税込8,028
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • ネルメッツォ50FS EverGreen INTERNATIONAL

    ネルメッツォ50FS

    EverGreen INTERNATIONAL
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    *ボディ:丸鼻フェイスにボディのサイド面がややR掛かったセミフラットサイド形状。ボディは厚みはペラっと薄いヒラ打ち特化型ミノーと比較すると厚めの約7mm設定。ベリーのエッジに設けたくぼみは、ヒラ打ちやダートアクションでボディをひねるような動きの際に、イレギュラーな反射を起こすなど視覚的なアピールを生み出します。また、沈下する際の水受け抵抗となり、自然な姿勢を長くキープする役割を持ちます。 *リップ:1.2mmの高強度基盤リップを採用。ややこしいスポットへのキャストや水中の障害物に対して果敢なアプローチを可能にします。また、ボディ一体成型のABS製リップより強度が高いことで薄くすることができ、ロッドワークによるアクションレスポンス向上に貢献します。 *フック:スモールサイズながらビッグトラウトにも動じない高強度トレブルフックDECOY Y-F33B #12番を標準搭載。
    用途<視覚アピールと適性波動の両面アプローチ。渓流シンキングミノーのど真ん中。> 水が音を立てて流れる渓流では、おとなしすぎる動きのルアーは、魚にその存在を気づいてもらえない。だから流れの中では、ヒラ打ち、ダートなどのアピールアクションを演出できるミノーが主流となる。しかし、ヒラ打ち系のミノーにも弱点がある。それは、アクションとアクションの間に、たとえコンマ何秒といえ必ずポーズが発生すること。鋭くアクションするミノーを激しく追尾してきたが、突然Uターン、、、、。ルアーという物体の動きが止まる一瞬の間で、野生に生きる魚に、口にしてはならない異物と認識されてしまうから。渓流魚との駆け引きで頻繁に起こる現象だ。こんな状況を打破するために、徹底的に鱒達の反応をテストしながらつくり上げたミノーが、ネルメッツォ50FS。トゥイッチング、ジャーキングで流れの中で視覚に訴えかけ反応させる。アクションの一瞬の間には、水に絡むように揺らめき、単なる物体が生命体「らしい波動」を発することで見切らせない。視覚と側線(波動)の両方に働きかける要素を詰め込み、渓流における我々の釣りのど真ん中を行くシンキングミノー。だからネルメッツォ(Nel mezzo)。タイプファストシンキング全長(cm)5自重(g)5リングサイズ(スナップ)フックアイ:フロント#1・リア#1フックサイズフロント:#12・リア:#12
  • オッタークローラー EverGreen INTERNATIONAL

    オッタークローラー

    EverGreen INTERNATIONAL
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    【特徴】1ジュラルミン製ウイング:軽量かつ高強度の1mm厚ジュラルミンを採用。上部を曲げ込んだ形状することで、変形を防ぐと同時に、水をしっかり掴んでクロール。ウイングで水を叩くポコポコ音&ウイングとヒンジが擦れる金属音を発生します。2ウイング開閉制御ヒンジ:手前側のビスにのみビーズを設置。キャスト時にウイングがボディにへばりつかないため、着水後、素早く開き、確実に水を掴みます。3調整用ヒートン:ウイングの角度を調整するためのヒートン。ルアーの性能を100%発揮させるために、ウイングの角度調整をお勧めします。まずは、ヒートンが垂直になるように調整してください。その状態で左右どちらかに偏って泳ぐ場合は、以下の通りヒートンの角度を調整してください。A:アングラーから見て右に偏って泳ぐ場合は、Rの刻印がある右ウイングのヒートンを、矢印の方向に回す。B:アングラーから見て左に偏って泳ぐ場合は、Lの刻印がある左ウイングのヒートンを、矢印の方向に回す。*少しの調整で動きが変わるため、また、ヒートンを回しすぎるとトラブルの原因となるため、泳ぎを確認しながら、少しずつ回して調整してください。4:低重心固定ウエイト:フロントボディにはタングステン、リアボディにはスチールの低重心固定ウエイトを設置。クロールアクションの安定に貢献すると共に、上下逆の着水を抑制。もし腹側を上に着水した場合でも、ワントゥイッチで簡単に正しい姿勢に戻ります(この動きは喰わせのキッカケに)。5ダブルジョイントシステム:高強度ダブルジョイントシステム採用。ボディ同士がしっかり当たる狭めにジョイント間隔で、ヒット音が出やすい上に、カップ状のボディ断面で音を響かせます。6上反り形状リアボディ&ハイポジションブレードアイ:リアボディが反り上がった形状+ブレードアイを高位置に設置することで、ブレードが水面より上に位置して動きやすくなるため音量がアップします。7V時メタルブレード:重量級ルアー着水音の衝撃による変形を防ぐV字形状の金属ブレード。水面より上でブレードがボディに当たり甲高いサウンドを発生。8リアアッパースポイラー:着水時に、ブレードがボディ背面に乗っかり動かなくなる現象を防止するための出っ張り。9シングルコンケーブ&ダブルコンケーブ:ボディ下部にへこみを設置。下方向への水押し&波動を強める効果だけでなく、整流効果を発揮。スローリトリーブ時にはしっかり水を掴み、ファストリトリーブでは水を受け流すことで、幅広いリトリーブスピードに対応。10フラットキール:前面で水を受けて、リアボディを振りやすく(音を大きく)するキール。より水が当たりやすくなるように、フロントボディよりも下側に位置するよう設計。11リアアンダーフィン:上面で水を受ける角度に設置したリアボディ後部のフィン。リアボディの左右への振りをフォローし、横方向への水押し&波動を生み出すと同時に、ブレードもしっかり動くので音が出しやすくなります。12デコイ・エッグスナップ:強度に優れたデコイ・エッグスナップ#4を標準装備。ルアーの性能を最大限引き出します。13デコイ・トレブルフック:フックはフロント、リア共にデコイY-F33Fを標準装備。大型ボディでもフッキング率が高い1/0サイズを選択。14ベリーアイ
    用途オッタークローラー「デカバスを獲る羽根」。<本堂靖尚・プロデュース/菊元俊文・開発監修> 【ロングキャスト&アキュラシー性能】飛行性能に優れたボディ設計&ウイングバランスによって真っ直ぐ飛び、ロングキャストおよび狙いのスポットへのアキュラシーキャストが容易。【マルチサウンドエフェクト】ウイングと水が絡む柔らかなサウンド、ウイングとヒンジが擦れる金属音、ジョイントの低音域ヒットサウンド、テールブレードの甲高いサウンドが奏でる複雑なハーモニーを響生。【多方向水押しアピール】ウイング、ジョイントボディ、ボディをへこませたコンケーブにより、横方向x下方向への立体的な水押と波動、さらにはスプラッシュ&バブルを発生。【広域対応リトリーブスピード】デッドスローリトリーブでも敏感に動き、低速、中速、高速、リトリーブスピードの変化でサウンド、水押し、スプラッシュ&バブルも変化しバイトを誘発。タイプフローティング全長(cm)11.5推奨タックルRod:ミディアムヘビー~ヘビーアクションのベイトロッド Line:16~20lb.自重(oz)2クラス
  • ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Yellowタイプ)

    タカノ
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    材質SUJ2yellow寸法D(Φmm)12寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)
    99,980税込109,978
    1ケース(22巻)
    8日以内出荷
    シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
    用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.4長さ(m)33粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X16部品名称6カクボルトWSW図解NoSSA-V602C エアクリーナ・ECU部品_No.5、BSM-1260SLT 調圧モータ部品_No.25、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.59、BSM-500S 分水器 調圧弁部品_No.33、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.26、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム 右部品_No.15、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.29、KBM-503D 第1段ブーム 右部品_No.15、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 左部品_No.15、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.19、BSM-500S-1 分水器 調圧弁部品_No.33、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.58、BSA-950シリーズ 走行レバー部品_No.49、BSM-1270SLT 調圧モータ部品_No.24、MSL330-M-A ソウコウテンションなど
  • 粗動ホルダX-Y移動付 斉藤光学

    粗動ホルダX-Y移動付

    斉藤光学
    67,980税込74,778
    1台
    13日以内出荷
    仕様ストローク(X軸/Y軸/Z軸)(mm):34/30(前方向12mm 後方向18mm)/33(上方向12mm 下方向21mm)調整ねじ粗動