素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.22
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー(刈払機)です。
高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。
身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。
コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
刈込み幅(mm)300
刃の種別ラインヘッド
機能ナイロンコード送り出し:自動的に、バッテリーと充電器を含む、コイル、プラントプロテクター、位置調整、フロントハンドルは取り外し可能、回転するカッティングヘッド
コードツイストタイプ
コード径(Φmm)1.6
バッテリー電圧(V)18
1充電当たりの作業量最大350m(2.5Ah)/最大700m(5.0Ah)
使用時間(分)一回の充電:最大30(2.5Ah)/最大60(5.0Ah)
質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1325×312×315
商品タイプ本体、バッテリーセット
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種Quintokuta 4S133
取付方式両面テープ/スライド式
入数(枚)1
対応インチサイズ13.3インチ 解像度(3840×2160)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種Quintokuta 4F173
取付方式両面テープ/スライド式
入数(枚)1
対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1920×1080)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
一般的な配管の他、造船や防火設備用配管などでも多く使用されています。、センコ巻(パンケーキコイル)…蚊取り線香のような渦巻状の形状。、内側になるほど径が小さくなります。
仕様●材質:銅(りん脱酸銅)●調質:O
使用しない時はリネンバッグを外し、重ねて収納できます。
リネンバッグの色で分別できます。
材質ポリエステル
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:64mm●奥行き:35mm●高さ:29mm●寸法:64 x 35 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7127-13
1セット(9個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス
仕様●IC:13.0●LE:8●S:5.95●BS:2.0●RE:0.8●AN:0°●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:828-7127
アズワン品番65-8139-25
1セット(10個)
¥38,580
税込¥42,438
7日以内出荷
関連キーワード