モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛メッキ鋼線の引張スプリングになります。
ばねの種類引張ばね
材質亜鉛メッキ鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率
効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え
で消費電力量を削減できます。
取付互換
SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。
SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。
形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。
優れたインバータ駆動特性
標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様モータタイプ = ステッパ出力構成 = バイポーラ最大IGBTコレクタ電流 = 3.5A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = HZIPピン数 = 25動作供給電圧 Min = 4.5 V標準スイッチング周波数 = 130kHz幅 = 5mmモータコントローラ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード