外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P3016S
材質構造用鋼
全長(mm)55
差込角(mm)9.5
コード105-9733
アズワン品番64-4816-54
適合OリングRINGP16S
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い。スムーズな作業が可能
仕様インパクトドライバー対応
寸法L(mm)55
寸法l2(mm)20
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)75
ボルト・ナットの締め付けに。
色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。
耐久性に値れた六角軸。
14.4Vインパクト対応
材質六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト
全長(mm)60
軸(mm)六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)88
耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い!
サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に
材質エストラマー樹脂
全長(mm)95
寸法l(mm)45
トルク(N・m)【保証】75
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。
材質Cr-V
全長(mm)110
替ソケットMAK1823-□と組み合わせて、ダクターチャンネル内のボルト・ナットの締め付けができます。
全長(mm)75
質量(g)65
適合サイズ(mm)(対辺距離)13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])24.51[250]
1個
¥2,898
税込¥3,188
16日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
用途充電工具18V対応
全長L(mm)105
寸法l(mm)62
寸法(mm)13
全長(mm)38
外径(Φmm)19.0
差込角(inch)1/2"
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
対辺(mm)13
差込角(inch)3/8”
全長(mm)30
外径(mm)19.8
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
全長(mm)92
質量(g)696
対辺(mm)13
外径(Φmm)54
差込角(inch)1"
アズワン品番64-7827-25
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)78
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
冷間鍛造、一体化仕上げです。充電・電気ドリルに取り付けて作業効率をアップします。鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)
用途建設・土木工事・木造・鉄骨建築などに。電気・充電ドリルで効率よく作業できます。
軸径(Φmm)6.35
有効長l(mm)60
軸足先端のつぶし部分をくわえてまわす
用途埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)の着脱用
寸法L(mm)57
仕様インパクトドライバー対応
質量(g)30
寸法D(Φmm)13.5
寸法l(mm)12
呼称軸足用
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
差込角(inch)1/2
対辺(mm)13
適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19
エスコ品番EA164DB-13
全長(mm)38
質量(g)85
寸法L(mm)38
外径(Φmm)20.7
寸法D1(mm)20.7
寸法D2(mm)25
寸法I(mm)10
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm
材質クロームモリブデン鋼(SCM440)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)12.7
タイプ6角
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(Φmm)44
対辺(mm)13
差込角(inch)1/2”
全長(mm)38
外径(mm)24
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合ピン/P3020SOリング/RP20S
寸法D2(mm)25
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
全長(mm)38
対辺(mm)13
外径(Φmm)21
差込角(inch)1/2"
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
この1/2インチドライブ深型インパクトソケットは、長寿命の高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製クロムモリブデン材 厚壁で破損防止 1/2インチインパクトレンチと併用 ソケット本体にはっきりサイズが印刷されたPCLブランド
仕様ソケットサイズ = 13mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = インパクト用ディープソケット個数 = 1仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
全長(mm)55
対辺(mm)13
外径(Φmm)21
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
全長(mm)32
対辺(mm)13
外径(Φmm)18.5
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-22
1個
¥1,100
税込¥1,210
8日以内出荷
エスコ品番EA164DG-13
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
二面幅(mm)13
トラスコ品番864-2409
質量(g)212
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
対辺(mm)13
差込角(inch)1/2”
全長(mm)82
外径(mm)24.2
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
全長(mm)25
質量(g)43
対辺(mm)13
外径(Φmm)19.2
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-80
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
全長(mm)38
対辺(mm)13
外径(Φmm)19.2
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2199-41
1個
¥1,100
税込¥1,210
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ