カテゴリ

  • 制御機器(52)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • バイク部品(17)
  • 切削工具(17)
  • 電気材料(16)
  • 農業機械(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 機構部品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業服(8)
  • 作業工具(8)
  • 建築金物(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14-0105」の検索結果

235件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ H3 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    色クリアタイプH3定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
  • ネオジム磁石 角型 マグナ

    ネオジム磁石 角型

    マグナ
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    形状角型マグネットネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • B/S SR400(FI) Type-2 SIL OVER RACING

    B/S SR400(FI) Type-2 SIL

    OVER RACING
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    5日以内出荷
  • 6角セットスクリュー サンドビック

    6角セットスクリュー

    サンドビック
    ¥139~税込¥153~
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • AlCrNコート4枚刃超硬ロングネックエンドミル WIDIN

    AlCrNコート4枚刃超硬ロングネックエンドミル

    WIDIN
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
  • BAGGEX剣 ポーチ フルオープン ウノフク

    BAGGEX剣 ポーチ フルオープン

    ウノフク
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    熟練の鞄職人が丁寧に仕上げた安心の品質。兵庫県の豊岡製フルオープン型ポーチです。本体生地にはカーボン調の柄を施した合成皮革を使用。見る角度や光の反射によって光沢感が変化し、豊かな表情を楽しむことができます。着脱できるハンドストラップ付き。手首などに掛ければ、持ちやすさが向上します。本体メインルームはフルオープン式で、中にはファスナーポケット、ペン差し、オープンポケット、中仕切りが付いています。
    材質合成皮革(カーボン柄)色ブラック質量(g)約390ポケット数【本体前面】オープンポケット×1【メインルーム】オープンポケット×2、ペンホルダー×1、ファスナーポケット×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×7×19
  • B/S SR400(FI) Type-2 BLK OVER RACING

    B/S SR400(FI) Type-2 BLK

    OVER RACING
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    5日以内出荷
  • SB100形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)

    SB100形50K拡散Ra70

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • Socomec, シャフト, Socomec

    Socomec, シャフト,

    Socomec
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:シャフト併用可能製品:ハンドルヒューズコンビネーションスイッチボディ用のアクセサリ. fuserblocシリーズのヒューズコンビネーションスイッチ用のアクセサリです。. スイッチ機構の周辺に内蔵の中立リンクマウント 多様な変換キット、ブリッジバー、シャフト、ハンドルなど
  • ミニラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    ミニラック

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
  • ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし オーティス

    ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし

    オーティス
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ワイヤーキャッチ 214型 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーキャッチ 214型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、図1のように回転させて取り付けます。2方向で取付できます。
    材質ポリアミド色ブラック最大適合板厚(mm)2最小適合板厚(mm)1.3
  • ESQ-105-14-G-D SAMTEC

    ESQ-105-14-G-D

    SAMTEC
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
  • スタンダード丸型コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スタンダード丸型コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    電線対電線 M12 プラグ ストレート Bコード シールド無し
    用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:B適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • MG LABEL 三菱

    MG LABEL

    三菱
    ¥319税込¥351
    1個
    13日以内出荷
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8687件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(67件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • マジックインキ No.700 寺西化学

    マジックインキ No.700

    寺西化学(85件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1箱(8色)
    当日出荷から4日以内出荷
    極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
    用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など線幅(mm)0.7
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂

    強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)

    大阪魂(35件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)

    耐油2層管ホース(ガソリン対応)

    KIJIMA(キジマ)(207件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    内側に耐油ゴムを使用した2層構造
    耐油温度(℃)100
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • 六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ

    大阪魂(11件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/生地)

    大阪魂(17件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) アタックベース

    517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用)

    アタックベース(78件のレビュー)
    ¥2,690税込¥2,959
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    シンプルデザインで頑丈な作業服。ワンタック付。カーゴポケット内携帯電話ポケット付
    その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックカーゴパンツシリーズ511シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)78生地ツイル裾上げ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥22,008税込¥24,209
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    種別半ねじ
  • 配線ダクト 興和化成

    配線ダクト

    興和化成(30件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
    材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)長さ(mm)2000タイプH型
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
  • 518-2 ワンタックパンツ (春夏用) アタックベース

    518-2 ワンタックパンツ (春夏用)

    アタックベース(32件のレビュー)
    ¥2,690税込¥2,959
    1本
    当日出荷から58日以内出荷
    シンプルデザインで頑丈な作業服。ワンタック付
    その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックパンツシリーズ511シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)78生地ツイル裾上げ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業
  • スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)

    WISE(若穂囲製作所)(6件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(9本組)
    当日出荷
    どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
    付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム形状L型質量(g)630先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(25本)
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥819~税込¥901~
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SDカードケース サンワサプライ

    SDカードケース

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    SDカードを12枚収納できる、軽くてコンパクトなSDカードケースです。 SDカードの落下を防ぐツメ付きの収納トレーによりSDカードをしっかりと固定できる為、ケースを開けた際にSDカードが飛び出しません。 両面収納タイプで、ケースを開くと一度に収納カードを確認することができます。 軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
    材質PP質量(g)約48収納枚数SDカード12枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×14×98