カテゴリ

  • 農業機械(240)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(214)
  • バイク部品(153)
  • 制御機器(104)
  • 作業工具(89)
  • 自動車純正部品(72)
  • オフィス家具(59)
  • 自動車補修部品(53)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • メカニカル部品(35)
  • 切削工具(29)
  • 電気材料(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 物流用品(10)
  • 機構部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 作業服(9)
  • 厨房用品(8)
  • 家電(8)
  • 事務用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 研磨材(5)
  • 自転車部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 塗料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • カー用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「14-6s」の検索結果

関連キーワード
1,298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
359税込395特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(6個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(196件のレビュー)
199税込219
1パック(5個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
建設機械用スプレー ノーブランド建設機械用スプレーノーブランド(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)
当日出荷から11日以内出荷
塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性表面乾燥時間20℃で約15分
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向けHiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
作業用手袋 天然ゴム背抜き手袋 アトム作業用手袋 天然ゴム背抜き手袋アトム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(10双)
当日出荷
13ゲージ編みの天然ゴム背抜き手袋です。フィット感とグリップ力が抜群です。
用途農作業、園芸作業、運搬、土木、建設などに。ブルー/【リスト】レッド入数(双)10材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13素材手袋:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
SR14アダプタ 清水製作所[継手]SR14アダプタ清水製作所[継手](5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
1,988税込2,187特価
1箱(50個)
当日出荷から6日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
作業台 アルインコ作業台アルインコ(3件のレビュー)
30,980税込34,078
1台ほか
翌日出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子ニチフ
7,188税込7,907特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
北川式ガス検知管(冷蔵) 光明理化北川式ガス検知管(冷蔵)光明理化
2,698税込2,968
1箱(10本)
3日以内出荷
SK14スイベルジョイント 清水製作所[継手]SK14スイベルジョイント清水製作所[継手](4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 LAMP(スガツネ工業)リフトオーマットシリーズ 標準在庫品LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
8,098税込8,908
1本
当日出荷から4日以内出荷
標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
JIS安全標識(禁止・防火) 日本緑十字社JIS安全標識(禁止・防火)日本緑十字社
939税込1,033
1枚
当日出荷から9日以内出荷
取付方式穴4材質硬質エンビ仕様Φ3mm穴×4厚さ(mm)1
門落し(大型鍵掛式) SYS(シブタニ)門落し(大型鍵掛式)SYS(シブタニ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(kg)1.27仕上電解研磨
エコ綿厚手純綿手袋 FUKUTOKU(福徳産業)エコ綿厚手純綿手袋FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
149税込164
1双
3日以内出荷
7ゲージの厚手タイプ。3本胴の手袋。 純綿だから熱い物を触っても糸が溶ける事がありません。
材質綿100%キナリ入数(双)1材質(すべり止め)なしRoHS指令(10物質対応)対応
ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146 Panasonic(パナソニック)ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。ライト種類LED
レーバン ステムウェアラック フルサイズ 9仕切 レーバンレーバン ステムウェアラック フルサイズ 9仕切レーバン
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕切サイズ(mm)149×149収容数9
超硬ロータリーバー(球型) ニコルソン超硬ロータリーバー(球型)ニコルソン
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状球型
ストップ・イット(漏水防止・配管修理用水発泡テープ) アズワンストップ・イット(漏水防止・配管修理用水発泡テープ)アズワン
20,600税込22,660
1個
当日出荷から翌々日出荷
レーバン ステムウェアラック フルサイズ 36仕切 レーバンレーバン ステムウェアラック フルサイズ 36仕切レーバン
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕切サイズ(mm)73×73収容数36
レディーヘアクリップ 貝印レディーヘアクリップ貝印
439税込483
1本(2本)
当日出荷
ヘアメイクの髪留めに最適なクリップ。髪の毛が引っ掛かりにくい仕様です。
ブラックサイズL
レーバン ステムウェアラック フルサイズ 25仕切 レーバンレーバン ステムウェアラック フルサイズ 25仕切レーバン
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕切サイズ(mm)89×89収容数25
防爆両口スパナ A-MAG防爆両口スパナA-MAG
43,980税込48,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム青銅
レーバン ステムウェアラック フルサイズ 49仕切 レーバンレーバン ステムウェアラック フルサイズ 49仕切レーバン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕切サイズ(mm)62×62収容数49
レーバン ステムウェアラック フルサイズ 16仕切 レーバンレーバン ステムウェアラック フルサイズ 16仕切レーバン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
仕切サイズ(mm)112×112収容数16
防爆45°両口メガネレンチ A-MAG防爆45°両口メガネレンチA-MAG
79,980税込87,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム青銅
デスクマット LION (ライオン事務器)デスクマットLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
4日以内出荷から12日以内出荷
コピー・写真が付着しにくい非転写加工された再生塩ビ製によるデスクマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。
透明仕様ノングレア仕上、非転写・練り込み加工材質軟質再生塩化ビニール・1.5mm厚厚さ(mm)1.5グリーン購入法適合
SR13MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]SR13MRアダプタ(ミリネジ)清水製作所[継手](2件のレビュー)
718税込790
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
作業台(アルミ製エキスパンドメタル天板仕様) アルインコ作業台(アルミ製エキスパンドメタル天板仕様)アルインコ
44,980税込49,478
1台ほか
翌日出荷
天板がアルミ製エキスパンドの組立作業台。ステンレス製金具を採用したことにより、洗浄を必要とする工場での使用に最適です。
最大使用荷重(kg)150材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
R型圧着端子 ニチフR型圧着端子ニチフ
149税込164
1個
5日以内出荷
レーバン ステムウェアラック エコラボレーバン ステムウェアラックエコラボ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。
材質ポリプロピレン
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,398税込5,938
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
炭素鋼 スイベルアダプター SK-14 フジトク炭素鋼 スイベルアダプター SK-14フジトク
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR14 フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR14フジトク
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
デスクマット(透明) LION (ライオン事務器)デスクマット(透明)LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
裏面は非転写コーティング加工されたコピー・写真が付着しにくいマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。
透明仕様光沢仕上、(裏面)非転写コーティング加工材質軟質再生塩化ビニール・1.5mm厚厚さ(mm)1.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINECLブレーキパッド シンタードメタルCARBON LORRAINE
3,590税込3,949
1セット
4日以内出荷から34日以内出荷
NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
BH14(隔壁)アダプター 清水製作所[継手]BH14(隔壁)アダプター清水製作所[継手]
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
裸圧着端子パック R形(2P) ニチフ裸圧着端子パック R形(2P)ニチフ
3,898税込4,288
1セット(10パック)
当日出荷から翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子
関連キーワード
...