30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 硬度HRC49~52 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナ
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
1丁
7,198 税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

対応機種EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-E01、EB-E01RE、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EH-TW400、EH-TW410、EH-TW5200、EH-TW5200S、EH-TW530、EH-TW530S、EH-TW5350、EH-TW5350S、EH-TW650、EH-TW650S、EH-TW65R、EH-TW750、EH-TW750RE、EH-TW750S
1個
1,598 税込1,758
欠品中

。This Kit contains frequently-used parts in building motion mechanisms.。Parts List。4x Link Rod。2x Shaft Connector-4。2x Timing Pulley18T。2x Timing Pulley 62T。2x Timing Pulley 90T。4x Timing Pulley Slice 90T。2x Timing Belt 123T。1x Timing Belt 216T。4x Threaded Shaft 4x31mm。4x Shaft Collar 4mm。10x Flange Bearing 4x8x3mm。24x Screw M4x14。12x Nut M4。8x Headless Screw M3x5。8x Plastic Rivet R4120。16x Plastic Ring 4x7x2
仕様●項目1:教育用キット●項目2:Makeblock Motion Robot Pack - Blue アズワン品番67-0462-59
1個
9,698 税込10,668
33日以内出荷

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1本
879 税込967
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

RS Pro USB アイソレータRS Pro USB アイソレータは、 USB 2.0 の入出力接続タイプで、速度は 12 Mbaud です。このアイソレータは全速 USB バスからガルバニック絶縁するため、接続デバイスを最大 4 kV の干渉、放電、及び過電圧から安全に保護します。動作電圧は 5 V dc 、動作電流は 250 mA で、アイソレータの寸法は 50 x 24 x 14 mm ( W x H x D )です。使用するためにドライバをインストールする必要はありません。特長と利点 入力および出力レートは 12 Mb 使用温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 保管温度範囲: -10 ° C ~ 85 ° C ESD : 15 kV 絶縁耐力:入力と出力間で 1 分間に 4 kV ac認定 CAT III ( 600 V UL 94 V-0 認定
仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = ケーブルマウントUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電圧 = 直流5V動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

BROADCOM光レシーバ Broadcom
エコ商品
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5.2428Mbpsコネクター形状 = 丸形ピーク感度波長 = 820nm標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4ns RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5Mbit/s標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 28.65 x 12.7 x 10.38mmコネクタータイプ = SC高さ = 10.38mm長さ = 28.65mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBR-14xxZ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 160MBdコネクター形状 = 丸形最大データレート時トランスミッタジッタ = 7.56nsピーク波長 = 820nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mm高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5Mbit/s標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 22.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = SMA高さ = 10.2mm長さ = 22.2mm幅 = 12.7mm順方向電圧 = 2.09 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

BROADCOM光レシーバ Broadcom
エコ商品
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 865nm標準上昇時間 = 3.3ns標準降下時間 = 3.3nsピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 28.65 x 12.7 x 10.38mmコネクタータイプ = SC高さ = 10.38mm長さ = 28.65mm幅 = 12.7mm出力信号タイプ = TTL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

BROADCOM光レシーバ Broadcom
エコ商品
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5MBdコネクター形状 = 丸形ピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BROADCOM光レシーバ Broadcom
エコ商品
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 865nm標準上昇時間 = 3.3ns標準降下時間 = 3.3nsピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 1.3ns標準降下時間 = 3.08ns最大データレート時トランスミッタジッタ = 0.763nsピーク波長 = 820nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 4寸法 = 12.7 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 12.7mm幅 = 12.7mm
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション: HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 160Mbit/s標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【製品概要】Thunderbolt4認証を取得、ノートPCにクアッドディスプレイを含めて15個の機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。【搭載ポート】4K HDMI x2, 4K DisplayPort x2, USB-C3.2 Gen2 10Gbps x1, USB-A 3.2 Gen2 10Gbps x3, USB-A 3.2 Gen1 5Gbps x2, USB-A 2.0急速充電搭載x1, 2.5G有線LAN, UHS-II SD/microスロット, 3.5mmコンボジャックポート、ケンジントンロックポート。【最大4台外部モニタ】HDMIとDisplayPortを各2ポートを備え、MST技術を採用して最大4台の4K60Hzの外部モニターに接続可能です。※本製品はMSTチップを採用しているので、MacBookで利用する場合に、PCはA画面で、拡張した4つのモニターはBBCC画面になりますので、ご注意ください。【PD98W充電】付属のAC135W電源アダプターを接続することで、パソコンに最大PD98W充電できます。【高速2.5G有線LAN】2.5G有線LANに対応し、社内ネットワークやNASデータの高速転送が可能。大容量ファイルやデータの迅速・安定した共有・転送で、業務効率が向上します。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):Thunderbolt4(メス)●拡張ポート:Thunderbolt4 x1(パソコン接続用・PD98W対応)USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x3USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x2USB Type-A 2.0 x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps 14K60 HDMI x24K60 DisplayPort x2DC 135W 入力x12.5G有線LAN x1UHS-II SD/microSD カードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1 付属品JTD568 本体135W ACアダプタThunderbolt4 ケーブルx 1本クイックインストールガイド保証書 材質アルミニウム ブラック/スペースグレー 質量(g)約681 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×43×109 保証期間2年 ケーブル長(cm)80 関連資料(1.45MB) 給電方式セルフパワー (同梱ACアダプターを接続してから使用してください)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

サイズ80型ワイド 対応機種EB-1720、EB-1720V27、EB-1720V28、EB-1720V29、EB-1724、EB-1724V27、EB-1724V28、EB-1724V29、EB-1725、EB-1725V27、EB-1725V28、EB-1725V29、EB-1730W、EB-1730W23、EB-1730W24、EB-1730W25、EB-1735W、EB-1735W23、EB-1735W24、EB-1735W25、EB-1750、EB-1750C2、EB-1750C8、EB-1750C9、EB-1750V27、EB-1750V28、EB-1750V29、EB-1751、EB-1751C2、EB-1751C3、EB-1751C5、EB-1751C6、EB-1751C7、EB-1751C8、EB-1760W、EB-1760W23、EB-1760W24、EB-1760W25、EB-1760WC9、EB-1761W、EB-1761WC2、EB-1761WC3、EB-1761WC5、EB-1761WC6、EB-1761WC7、EB-1761WC8、EB-1770W、EB-1770W23、EB-1770W24、EB-1770W25、EB-1770WC9、EB-1771W、EB-1771WC2、EB-1771WC3、EB-1771WC5、EB-1771WC6、EB-1771WC7、EB-1775W、EB-1775W23、EB-1775W24、EB-1775W25、EB-1775WC9、EB-1776W、EB-1776WC2、EB-1776WC3、EB-1776WC5、EB-1776WC6、EB-1776WC7、EB-1776WC8、EB-1780W、EB-1780WC0、EB-1780WC9、EB-1780WR、EB-1780WR1、EB-1785W、EB-1785WC0、EB-1785WC9、EB-1785WR、EB-1785WR1、EB-1795F、EB-1795FC9、EB-1795FR、EB-1880、EB-1880C2、EB-1880C3、EB-1910、EB-1915、EB-1920W、EB-1925W、EB-1940W、EB-1940WC2、EB-1940WC3、EB-1940WC5、EB-1940WC6、EB-1945W、EB-1945WC2、EB-1945WC3、EB-1945WC5、EB-1945WC6、EB-1960、EB-1960C2、EB-1960C3、EB-1960C5、EB-1960C6、EB-1965、EB-1965C2、EB-1965C3、EB-1965C5、EB-1965C6、EB-1975W、EB-1985WU、EB-2040、EB-2042、EB-2065、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-2142W、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2247U、EB-2265U、EB-4650、EB-4650C9、EB-4750W、EB-4770W、EB-4770WC9、EB-4950UC9、EB-4950WU、EB-5510、EB-5520W、EB-5530U、EB-680、EB-685W、EB-825、EB-825H、EB-825HV、EB-825VP、EB-826W、EB-85、EB-900、EB-900T、EB-900V、EB-910W、EB-925、EB-935W、EB-935WC5、EB-935WC6、EB-935WC7、EB-935WC8、EB-935WC9、EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-970、EB-980W、EB-982W、EB-982WRE、EB-990U、EB-992F、EB-992FRE、EB-E01、EB-E01RE、EB-FH52、EB-FH52RE、EB-G5100、EB-G5100L、EB-G5200W、EB-G5200WL、EB-G5350、EB-G5350L、EB-G5600、EB-G5650W、EB-G5750WU、EB-G5950、EB-G6050W、EB-G6070W、EB-G6250W、EB-G6270W、EB-G6350、EB-G6370、EB-G6550WU、EB-G6570WU、EB-G6750WU、EB-G6770WU、EB-G6900WU、EB-L200W、EB-L210W、EB-L250F、EB-L255F、EB-L260F、EB-L400U、EB-L400UC0、EB-L510U、EB-L610U、EB-L610W、EB-L615U、EB-L630U、EB-L630W、EB-L730U、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S10、EB-S10C8、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-S62、EB-S62SP、EB-S7、EB-S8、EB-S8C7、EB-S8SP、EB-S9、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W10、EB-W10C8、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-W50、EB-W6、EB-W6SP、EB-W7、EB-W8、EB-W8SP、EB-W9、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X10、EB-X10C8、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EB-X6、EB-X7、EB-X8、EB-X8SP、EB-X9、EB-Z10000、EB-Z10005、EB-Z8000WU、EB-Z8050W、EB-Z80WUNL、EB-Z8150、EB-Z8350W、EB-Z8355W、EB-Z8450WU、EB-Z8455WU、EB-Z85WNL、EH-TW400、EH-TW410、EMP-823
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

サイズ70型ワイド 対応機種EB-1720、EB-1720V27、EB-1720V28、EB-1720V29、EB-1724、EB-1724V27、EB-1724V28、EB-1724V29、EB-1725、EB-1725V27、EB-1725V28、EB-1725V29、EB-1730W、EB-1730W23、EB-1730W24、EB-1730W25、EB-1735W、EB-1735W23、EB-1735W24、EB-1735W25、EB-1750、EB-1750C2、EB-1750C8、EB-1750C9、EB-1750V27、EB-1750V28、EB-1750V29、EB-1751、EB-1751C2、EB-1751C3、EB-1751C5、EB-1751C6、EB-1751C7、EB-1751C8、EB-1760W、EB-1760W23、EB-1760W24、EB-1760W25、EB-1760WC9、EB-1761W、EB-1761WC2、EB-1761WC3、EB-1761WC5、EB-1761WC6、EB-1761WC7、EB-1761WC8、EB-1770W、EB-1770W23、EB-1770W24、EB-1770W25、EB-1770WC9、EB-1771W、EB-1771WC2、EB-1771WC3、EB-1771WC5、EB-1771WC6、EB-1771WC7、EB-1775W、EB-1775W23、EB-1775W24、EB-1775W25、EB-1775WC9、EB-1776W、EB-1776WC2、EB-1776WC3、EB-1776WC5、EB-1776WC6、EB-1776WC7、EB-1776WC8、EB-1780W、EB-1780WC0、EB-1780WC9、EB-1780WR、EB-1780WR1、EB-1785W、EB-1785WC0、EB-1785WC9、EB-1785WR、EB-1785WR1、EB-1795F、EB-1795FC9、EB-1795FR、EB-1880、EB-1880C2、EB-1880C3、EB-1910、EB-1915、EB-1920W、EB-1925W、EB-1940W、EB-1940WC2、EB-1940WC3、EB-1940WC5、EB-1940WC6、EB-1945W、EB-1945WC2、EB-1945WC3、EB-1945WC5、EB-1945WC6、EB-1960、EB-1960C2、EB-1960C3、EB-1960C5、EB-1960C6、EB-1965、EB-1965C2、EB-1965C3、EB-1965C5、EB-1965C6、EB-1975W、EB-1985WU、EB-2040、EB-2042、EB-2065、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-2142W、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2247U、EB-2265U、EB-4650、EB-4650C9、EB-4750W、EB-4770W、EB-4770WC9、EB-4950UC9、EB-4950WU、EB-680、EB-685W、EB-825、EB-825H、EB-825HV、EB-825VP、EB-826W、EB-85、EB-900、EB-900T、EB-900V、EB-910W、EB-925、EB-935W、EB-935WC5、EB-935WC6、EB-935WC7、EB-935WC8、EB-935WC9、EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-970、EB-980W、EB-982W、EB-982WRE、EB-990U、EB-992F、EB-992FRE、EB-E01、EB-E01RE、EB-FH52、EB-FH52RE、EB-G5100、EB-G5100L、EB-G5200W、EB-G5200WL、EB-G5350、EB-G5350L、EB-G5600、EB-G5650W、EB-G5750WU、EB-G5950、EB-G6050W、EB-G6070W、EB-G6250W、EB-G6270W、EB-G6350、EB-G6370、EB-G6550WU、EB-G6570WU、EB-G6750WU、EB-G6770WU、EB-G6900WU、EB-L200W、EB-L210W、EB-L250F、EB-L255F、EB-L260F、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S10、EB-S10C8、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-S62、EB-S62SP、EB-S7、EB-S8、EB-S8C7、EB-S8SP、EB-S9、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W10、EB-W10C8、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-W50、EB-W6、EB-W6SP、EB-W7、EB-W8、EB-W8SP、EB-W9、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X10、EB-X10C8、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EB-X6、EB-X7、EB-X8、EB-X8SP、EB-X9、EB-Z10000、EB-Z10005、EB-Z8000WU、EB-Z8050W、EB-Z80WUNL、EB-Z8150、EB-Z8350W、EB-Z8355W、EB-Z8450WU、EB-Z8455WU、EB-Z85WNL、EH-TW400、EH-TW410 設置方式床置き
1個
46,980 税込51,678
18日以内出荷

R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●入数:1トレイ(176個入り)●静電容量:100nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:14mm●等価直列抵抗:24mΩ●寸法:32 x 14 x 28mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm アズワン品番65-7147-04
1セット(176個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

仕様●静電容量:100nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:24mΩ●寸法:32 x 14 x 28mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm アズワン品番65-7027-51
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

サイズ90型ワイド 対応機種EB-1720、EB-1720V27、EB-1720V28、EB-1720V29、EB-1724、EB-1724V27、EB-1724V28、EB-1724V29、EB-1725、EB-1725V27、EB-1725V28、EB-1725V29、EB-1730W、EB-1730W23、EB-1730W24、EB-1730W25、EB-1735W、EB-1735W23、EB-1735W24、EB-1735W25、EB-1750、EB-1750C2、EB-1750C8、EB-1750C9、EB-1750V27、EB-1750V28、EB-1750V29、EB-1751、EB-1751C2、EB-1751C3、EB-1751C5、EB-1751C6、EB-1751C7、EB-1751C8、EB-1760W、EB-1760W23、EB-1760W24、EB-1760W25、EB-1760WC9、EB-1761W、EB-1761WC2、EB-1761WC3、EB-1761WC5、EB-1761WC6、EB-1761WC7、EB-1761WC8、EB-1770W、EB-1770W23、EB-1770W24、EB-1770W25、EB-1770WC9、EB-1771W、EB-1771WC2、EB-1771WC3、EB-1771WC5、EB-1771WC6、EB-1771WC7、EB-1775W、EB-1775W23、EB-1775W24、EB-1775W25、EB-1775WC9、EB-1776W、EB-1776WC2、EB-1776WC3、EB-1776WC5、EB-1776WC6、EB-1776WC7、EB-1776WC8、EB-1780W、EB-1780WC0、EB-1780WC9、EB-1780WR、EB-1780WR1、EB-1785W、EB-1785WC0、EB-1785WC9、EB-1785WR、EB-1785WR1、EB-1795F、EB-1795FC9、EB-1795FR、EB-1880、EB-1880C2、EB-1880C3、EB-1910、EB-1915、EB-1920W、EB-1925W、EB-1940W、EB-1940WC2、EB-1940WC3、EB-1940WC5、EB-1940WC6、EB-1945W、EB-1945WC2、EB-1945WC3、EB-1945WC5、EB-1945WC6、EB-1960、EB-1960C2、EB-1960C3、EB-1960C5、EB-1960C6、EB-1965、EB-1965C2、EB-1965C3、EB-1965C5、EB-1965C6、EB-1975W、EB-1985WU、EB-2040、EB-2042、EB-2065、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-2142W、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2247U、EB-2265U、EB-4650、EB-4650C9、EB-4750W、EB-4770W、EB-4770WC9、EB-4950UC9、EB-4950WU、EB-5510、EB-5520W、EB-5530U、EB-680、EB-685W、EB-825、EB-825H、EB-825HV、EB-825VP、EB-826W、EB-85、EB-900、EB-900T、EB-900V、EB-910W、EB-925、EB-935W、EB-935WC5、EB-935WC6、EB-935WC7、EB-935WC8、EB-935WC9、EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-970、EB-980W、EB-982W、EB-982WRE、EB-990U、EB-992F、EB-992FRE、EB-E01、EB-E01RE、EB-FH52、EB-FH52RE、EB-G5100、EB-G5100L、EB-G5200W、EB-G5200WL、EB-G5350、EB-G5350L、EB-G5600、EB-G5650W、EB-G5750WU、EB-G5950、EB-G6050W、EB-G6070W、EB-G6250W、EB-G6270W、EB-G6350、EB-G6370、EB-G6550WU、EB-G6570WU、EB-G6750WU、EB-G6770WU、EB-G6900WU、EB-L200W、EB-L210W、EB-L250F、EB-L255F、EB-L260F、EB-L400U、EB-L400UC0、EB-L510U、EB-L610U、EB-L610W、EB-L615U、EB-L630U、EB-L630W、EB-L730U、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S10、EB-S10C8、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-S62、EB-S62SP、EB-S7、EB-S8、EB-S8C7、EB-S8SP、EB-S9、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W10、EB-W10C8、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-W50、EB-W6、EB-W6SP、EB-W7、EB-W8、EB-W8SP、EB-W9、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X10、EB-X10C8、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EB-X6、EB-X7、EB-X8、EB-X8SP、EB-X9、EB-Z10000、EB-Z10005、EB-Z8000WU、EB-Z8050W、EB-Z80WUNL、EB-Z8150、EB-Z8350W、EB-Z8355W、EB-Z8450WU、EB-Z8455WU、EB-Z85WNL、EH-TW400、EH-TW410、EMP-823 設置方式床置き
1個
84,980 税込93,478
81日以内出荷

仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
649 税込714
翌々日出荷

サイズ50型 対応機種EB-1720、EB-1720V27、EB-1720V28、EB-1720V29、EB-1724、EB-1724V27、EB-1724V28、EB-1724V29、EB-1725、EB-1725V27、EB-1725V28、EB-1725V29、EB-1730W、EB-1730W23、EB-1730W24、EB-1730W25、EB-1735W、EB-1735W23、EB-1735W24、EB-1735W25、EB-1750、EB-1750C2、EB-1750C8、EB-1750C9、EB-1750V27、EB-1750V28、EB-1750V29、EB-1751、EB-1751C2、EB-1751C3、EB-1751C5、EB-1751C6、EB-1751C7、EB-1751C8、EB-1760W、EB-1760W23、EB-1760W24、EB-1760W25、EB-1760WC9、EB-1761W、EB-1761WC2、EB-1761WC3、EB-1761WC5、EB-1761WC6、EB-1761WC7、EB-1761WC8、EB-1770W、EB-1770W23、EB-1770W24、EB-1770W25、EB-1770WC9、EB-1771W、EB-1771WC2、EB-1771WC3、EB-1771WC5、EB-1771WC6、EB-1771WC7、EB-1775W、EB-1775W23、EB-1775W24、EB-1775W25、EB-1775WC9、EB-1776W、EB-1776WC2、EB-1776WC3、EB-1776WC5、EB-1776WC6、EB-1776WC7、EB-1776WC8、EB-1780W、EB-1780WC0、EB-1780WC9、EB-1780WR、EB-1780WR1、EB-1785W、EB-1785WC0、EB-1785WC9、EB-1785WR、EB-1785WR1、EB-1795F、EB-1795FC9、EB-1795FR、EB-1880、EB-1880C2、EB-1880C3、EB-1910、EB-1915、EB-1920W、EB-1925W、EB-1940W、EB-1940WC2、EB-1940WC3、EB-1940WC5、EB-1940WC6、EB-1945W、EB-1945WC2、EB-1945WC3、EB-1945WC5、EB-1945WC6、EB-1960、EB-1960C2、EB-1960C3、EB-1960C5、EB-1960C6、EB-1965、EB-1965C2、EB-1965C3、EB-1965C5、EB-1965C6、EB-1975W、EB-1985WU、EB-2040、EB-2042、EB-2065、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-2142W、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2247U、EB-2265U、EB-4650、EB-4650C9、EB-4750W、EB-4770W、EB-4770WC9、EB-4950UC9、EB-4950WU、EB-680、EB-685W、EB-825、EB-825H、EB-825HV、EB-825VP、EB-826W、EB-85、EB-900、EB-900T、EB-900V、EB-910W、EB-925、EB-935W、EB-935WC5、EB-935WC6、EB-935WC7、EB-935WC8、EB-935WC9、EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-970、EB-980W、EB-982W、EB-982WRE、EB-990U、EB-992F、EB-992FRE、EB-E01、EB-E01RE、EB-FH52、EB-FH52RE、EB-G5100、EB-G5100L、EB-G5200W、EB-G5200WL、EB-G5350、EB-G5350L、EB-G5600、EB-G5650W、EB-G5750WU、EB-G5950、EB-G6050W、EB-G6070W、EB-G6250W、EB-G6270W、EB-G6350、EB-G6370、EB-G6550WU、EB-G6570WU、EB-G6750WU、EB-G6770WU、EB-G6900WU、EB-L200W、EB-L210W、EB-L250F、EB-L255F、EB-L260F、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S10、EB-S10C8、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-S6、EB-S62、EB-S62SP、EB-S7、EB-S8、EB-S8C7、EB-S8SP、EB-S9、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W10、EB-W10C8、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-W50、EB-W6、EB-W6SP、EB-W7、EB-W8、EB-W8SP、EB-W9、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X10、EB-X10C8、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EB-X6、EB-X7、EB-X8、EB-X8SP、EB-X9、EB-Z10000、EB-Z10005、EB-Z8150、EB-Z8350W、EB-Z8355W、EB-Z8450WU、EB-Z8455WU、EH-TW400、EH-TW410ELP-3000ELP-30BLELP-30SVELP-3300ELP-3500ELP-50ELP-500ELP-5000ELP-503ELP-505ELP-5100ELP-52ELP-53ELP-5300ELP-5300LELP-5350ELP-5500ELP-5550ELP-5600ELP-600ELP-70ELP-700ELP-7000ELP-703ELP-710ELP-7100ELP-713ELP-715ELP-720ELP-7200ELP-7200LELP-7250ELP-73ELP-730ELP-7300ELP-7300LELP-735ELP-7350ELP-7500ELP-7550ELP-7600ELP-7700ELP-800ELP-8000ELP-810ELP-8100ELP-811ELP-8150ELP-820ELP-8200ELP-9000ELP-9100、EMP-1700、EMP-1705、EMP-1715、EMP-1715SP、EMP-1810、EMP-1815、EMP-1825、EMP-1825SP、EMP-54、EMP-61、EMP-6100、EMP-732、EMP-737、EMP-74、EMP-740、EMP-745、EMP-760、EMP-765、EMP-7800、EMP-7850、EMP-7900、EMP-81、EMP-821、EMP-822、EMP-822SP、EMP-823、EMP-830、EMP-8300、EMP-835、EMP-8350、EMP-9300、EMP-S1、EMP-S1H、EMP-S3、EMP-S3SP、EMP-S4、EMP-S4SP、EMP-X5、EMP-X5SP
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4 ns @ 3.3 V, 4.3 ns @ 2.5 V, 8.6 ns @ 1.8 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = VCX寸法 = 5 x 4.4 x 1mm動作供給電圧 Min = 1.2 VTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
699 税込769
翌々日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セット(MM)
122点ツールセット
差込角(sq.)1/4(40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453) セット内容片目片口スパナ(13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30)、6角片目片口スパナ(16-3.2・3.5・4・4.5・5)、板ラチェットメガネ(25-7X8・9X10・12X13・17X19)、6角ソケット(40-4・4.5)、12角ソケット(40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24)、6角ディープソケット(40L-4.5)、12角ディープソケット(40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21)、ユニフレックスソケット(402-6・7・8・9・10)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4) 質量(kg)27.5 差込角(HEX)1/4(415SGB)
1セット
999,800 税込1,099,780
91日以内出荷