カテゴリ

  • 農業機械(7,193)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,137)
  • メカニカル部品(674)
  • 制御機器(483)
  • 空調・照明・電設資材(440)
  • パソコン/周辺機器(321)
  • バイク純正部品(247)
  • 作業工具(244)
  • 機構部品(173)
  • オフィス家具(160)
  • 物流用品(158)
  • 切削工具(112)
  • 測定用品(102)
  • 科学研究・開発用品(94)
  • 油圧機器・油圧ホース(89)
  • 自動車純正部品(65)
  • カー用品(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(58)
  • 厨房用品(47)
  • 家電(45)
  • 防犯用品(42)
  • バイク部品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 測定関連サービス(35)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 塗料(31)
  • 自動車補修部品(25)
  • 電気材料(23)
  • 作業服(23)
  • 学童・教育用品(22)
  • トラック純正部品(21)
  • 防災用品(19)
  • 事務用品(19)
  • 梱包用品(17)
  • 建築金物(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 清掃用品(14)
  • 医療(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 電動工具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 保管用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 手袋(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 縫製用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「15 32 9」の検索結果

12,488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング15mm32mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm32mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:15mm●外径:32mm●レース幅:9mm●コード番号:207-6355アズワン品番65-7924-87
  • ガスケット オイルポンプカハ 15329035003 ホンダ

    ガスケット オイルポンプカハ 15329035003

    ホンダ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番15329-035-003
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 開放形

    NSK(日本精工)(27件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    軌道輪列数単列
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点部シングルリップ(主リップ)
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング 15X32X9 09262-15026 スズキ

    ベアリング 15X32X9 09262-15026

    スズキ
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
  • ボールベアリング (6002/15×32×9) TAKEGAWA(武川)

    ボールベアリング (6002/15×32×9)

    TAKEGAWA(武川)
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
  • BRG,BALL 15X32X9  91009HF1671 ホンダ

    BRG,BALL 15X32X9 91009HF1671

    ホンダ
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(333件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • BRG,BALL 15X32X9 ホンダ

    BRG,BALL 15X32X9

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • ネーム9 既製(タ) シヤチハタ

    ネーム9 既製(タ)

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印
  • 15x32x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    15x32x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    525税込578
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15厚さ(mm)9外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • ネーム9 既製(オ) シヤチハタ

    ネーム9 既製(オ)

    シヤチハタ(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ボス ステアリング ホイール (1A15) MAZDA(マツダ)

    ボス ステアリング ホイール (1A15)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ネーム9 既製(コ) シヤチハタ

    ネーム9 既製(コ)

    シヤチハタ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • SR09アダプタ 清水製作所[継手]

    SR09アダプタ

    清水製作所[継手](7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • ラジアスゲージ B R7.5~15 32枚組 シンワ測定

    ラジアスゲージ B R7.5~15 32枚組

    シンワ測定
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
    用途Rの測定に使用します。材質冷間圧延鋼質量(g)115測定範囲(mm)7.5~15.0精度(mm)±0.05寸法R(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(17件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ブレードホース 9×15mm TRUSCO

    ブレードホース 9×15mm

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1巻
    5日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9
  • ネーム9 既製(ヨ) シヤチハタ

    ネーム9 既製(ヨ)

    シヤチハタ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • グラフイツク 15 BF9-F832B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 15 BF9-F832B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • O-リング (6E9) 93210-15M52 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング (6E9) 93210-15M52

    YAMAHA(ヤマハ)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5BE-14561-00
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ボールベアリング15mm32mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング15mm32mm 深溝

    NSK(日本精工)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    。NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
    仕様●内径:15mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2.83kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0091アズワン品番65-8051-59
  • ステンレス アンカーシャックル アイアイ

    ステンレス アンカーシャックル

    アイアイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)
  • スプリング,ト-シヨン 90508-32W15 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング,ト-シヨン 90508-32W15

    YAMAHA(ヤマハ)
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
  • SR09異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR09異径アダプタ

    清水製作所[継手](5件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 樹脂ソケット Φ9×Φ15ホース用 Φ28×68.5mm ジョプラックス

    樹脂ソケット Φ9×Φ15ホース用 Φ28×68.5mm

    ジョプラックス
    5,398税込5,938
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-5664質量(g)32流体種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80適合ホース内径×外径(Φmm)9×15
  • ガイド付シリンダ (MGGLB32-15~) SMC

    ガイド付シリンダ (MGGLB32-15~)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • ボタン ホーン (B1) B156-32-730 09 MAZDA(マツダ)

    ボタン ホーン (B1) B156-32-730 09

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
...