カテゴリ
- 農業機械(535)
- バイク部品(492)
- 作業工具(458)
- メカニカル部品(283)
- 制御機器(139)
- パソコン/周辺機器(134)
- 切削工具(115)
- 科学研究・開発用品(77)
- 空調・照明・電設資材(76)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- 自動車補修部品(54)
- 物流用品(49)
- 防災用品(42)
- 建築金物(42)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- 清掃用品(39)
- 電気材料(35)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
- 店舗什器・備品(32)
- 測定用品(32)
- 事務用品(31)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 電動工具(26)
- タイヤ・足回り(24)
- 整備工具・収納(23)
- 作業服(23)
- 機構部品(22)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 自転車部品(19)
- 農業・園芸資材(17)
- 厨房用品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 縫製用品(15)
- 家電(14)
- 塗料(13)
- 介護用品(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 学童・教育用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 卓上消耗品(11)
- カー用品(11)
- テープ(10)
- オフィス家具(10)
- 医療(10)
- バッテリー・電装(10)
- 研磨材(10)
- 空圧工具(9)
- 保管用品(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 安全標識(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- バイク純正部品(6)
- 住設機器(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 梱包用品(5)
- 安全保護具(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 理美容(3)
- 救急・衛生(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- エンジン工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(501)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(91)
- brembo(91)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(78)
- 三木プーリ(55)
- KITO(キトー)(47)
- R&G RACING PRODUCTS(47)
- JTC(45)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(41)
- エスコ(40)
- メディアカバーマーケット(39)
- KANA(片山チエン)(38)
- ボウエキ(BOUEKI)(38)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- ケルヒャー(34)
- DAYTONA(デイトナ)(34)
- SIGNET(シグネット)(31)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- TOYOX(トヨックス)(27)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「15-19」の検索結果

ミズリードⅡ ステンレスザル3pcs(15・19・25cm)
ヨシカワ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷水切りが良く、お手入れも簡単!。アミには18-8ステンレスを使用していますので、サビにくく耐久性に優れています。水切りが良く、お手入れも簡単な使い勝手の良い3サイズをセットにしました。材質アミ/18-8ステンレス、枠/ステンレス寸法(mm)15cm/外径150×65、19cm/外径190×93、25cm/外径250×118質量(g)約352(15cm/52、19cm/116、25cm/184)
ララシャイン ステンレス製深型ザル3点セット(15・19・25cm)
パール金属¥1,098税込¥1,2081セット欠品中セット内容15cm、19cm、25cm材質ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)15cm:約150×70、19cm:約190×105、25cm:約250×130呼び寸法(cm)15・19・25
シム 15X19X0.1
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格99.54.055-0009部品名称シム 15X19X0.1図解NoMSV415R2S(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.23、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.24、MSV415R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.24、MSV415SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.24、MSV415SL(8.5) マキトリソウコウクミタテ部品_No.24、MSV615R2L(13) デンジクラッチクミタテ部品_No.5、MSV415R2SL(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.24、MSV615R2L(11.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.5、MSV415R2S(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.23、MSV613R2L(11.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.5、MSV615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.24、MS615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.24、MSV413R2L(10) デンジクラッチクミタテ部品_No.5、MSV615DR4CSL-Y(11.5 マキトリソウコウクミタテ部品_No.24、MSV413R2L(8.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.5、MSV613R2L(13) デンジクラッチクミタテ部品_No.5、MSV515SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.24、MSV415R2L(8.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.5
ミズリードⅡ ステンレスザル4pcs(13・15・19・25cm)
ヨシカワ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷水切りが良く、お手入れも簡単!。アミには18-8ステンレスを使用していますので、サビにくく耐久性に優れています。水切りが良く、お手入れも簡単な使い勝手の良い4サイズをセットにしました。材質アミ/18-8ステンレス、枠/ステンレス寸法(mm)13cm/外径130×52、15cm/外径150×65、19cm/外径190×93、25cm/外径250×118質量(g)約396(13cm/41、15cm/52、19cm/116、25cm/184)
CHORUS クランク ウルトラトルク 11s(15~19)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-REI OC12-REG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、70d1x15bx19l2
PFERD 馬印¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)50線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)70最高使用速度(m/s)15000(rpm)
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
一般油圧配管用ホース F-15
十川ゴム(54件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1箱(4巻)ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
グレーチング 歩道用
(130件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
耐圧マリンブルーホース
三洋化成(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)使用温度範囲(℃)0~60材質PVC・ポリエステル糸色ブルー使用流体水脆化温度(℃)-39RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、耐圧、耐寒
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
メイクアップシート
アサヒペン(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から4日以内出荷粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
金象 キャニヨン スプレー
浅香工業(17件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け仕様1回の噴射量/1.1cc材質樹脂色白容量(mL)500質量(g)95寸法(幅W×高さH)(mm)130×2001目盛(mL)50危険物の類別非危険物
タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5
変速ベルト(幅広コグVベルト)
酒井製作所(13件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から6日以内出荷耐側圧性と柔軟性に優れています。 速度変化への追従性に優れ、スムーズな変速が可能です。 無段変速により、優れた加速性を生み出します。用途酒井製作所変速機用種類Vベルト
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))
岩崎製作所(5件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から14日以内出荷黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。材質黄銅製形状ホースニップル
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から6日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ
KTC(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
ショートナット
TECH(76件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(4個)ほか当日出荷三層メッキで錆びに強い。材質スチール全長(mm)22色シルバータイプ袋ねじ径(mm)12表面処理クロームテーパー60°
...













![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
























![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)