カテゴリ
- 農業機械(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- メカニカル部品(7)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(4)
- バイク部品(3)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 大同DMソリューション(8)
- 協育歯車(5)
- イスカル(2)
- 大同メタル工業(2)
- ミヤコ自動車(2)
- POSH Faith(2)
- ケナメタル(1)
- 制研化学工業(1)
- タンガロイ(1)
- ネグロス電工(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ユニット(1)
- JTC(1)
- スバル(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「15-806」の検索結果

コ型ボルトセット
WAKI(和気産業)(22件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)ねじ長さ(mm)30表面処理ユニクロメッキ公差(mm)(A寸法)±1ねじ山種類メートル並目
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
シャフトシールリング、クランクシャフト - シャフトシールリング、カムシャフト - シールリング
ELRING¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷OEM品質のスペアパーツのElring仕様防塵リップ付き
買い物かご ”フェアリーバスケット
ヒマラヤ化学¥19,980税込¥21,9781箱(24個)5日以内出荷フラワーイメージのデザインがエレガントな印象を演出します。用途小物収納や、買い物かごとして。材質ポリプロピレン(PP)外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)270外寸法・間口(mm)380
エルゴノミック輪針
プリム(Prym)¥1,698税込¥1,8681本(80cm)3日以内出荷人間工学に基いて作られた輪針。針先がしずくのような形となっておりますので、目をすくいやすく編み物がとても快適に行えます♪。手袋や靴下を編むのにおすすめです♪。輪針を使うことにより、2本棒針で平編みした物をとじはぎするような手間がなく繋ぎ目を目立たなくさせることが可能です。また、都度表を見て編むので編み図記号を反転させる必要がなく4本棒針と比べて針の取り回しが楽です。金属製特有のカチカチとした音も無く、編み物を行うシーズンの冬場も金属製と違い冷たくならないので効率アップします。使用心地は金属製と竹製の中間の編み地の滑り具合となります。全長(cm)80素材プラスチック
のぼり かき氷
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
ケイチガイニツプル
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格PT3/8XPF1/2部品名称ケイチガイニツプル図解NoSSA-α1000 ノズル配管(1)(前側)部品_No.3、ERS-201 フレーム、各部取付部品_No.49
部品 コードレスニブラ GNA18V-16EH型
BOSCH(ボッシュ)¥99税込¥1091個3日以内出荷から32日以内出荷コードレスニブラ GNA18V-16EH型 スペアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット
CoolHeat¥73,980税込¥81,3781個22日以内出荷円筒形の立体型ジャケットです。射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。固定方法耐熱マジックテープ(耐熱250℃)内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃・厚さ30mm)
スイッチング禁止テープ
ユニット(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷必要な範囲を切って使える紙製のテープです。 使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。仕様粘着性あり、セパレータ付種別禁止材質上質紙(弱粘再はく離)形状テープ区分スイッチ関係取付方式テープテープ幅(mm)30テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.08
DDK05鍔付きブッシュ
大同メタル工業(20件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB
YAMAZEN(山善)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット。初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS。ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめ。多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供。使用用途に合わせて選べるサイズ展開。持ち運びしやすく、Wi-Fi環境があれば、外出先でも大きい画面で楽しめます。【機能】。◇8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利。◇10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応。◇メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB。◇搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー。 ◇バッテリー容量:8インチ:4000mAh、10.1インチ:6000mAh。◇ポート:USB Type-C、有線イヤホン対応(Φ3.5mmイヤホンジャック付き)。◇保証期間:1年。【仕様】。【QA15-80(8インチ)】。◇ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)。◇CPU:T606(8コア)。◇メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。◇ストレージ:64GB。◇外部ストレージ:最大1TB(microSD)。◇バッテリー:4000mAh。充電時間:約3時間。◇リアカメラ:5MP AF。◇フロントカメラ:2MP。◇Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。◇Bluetooth:Bluetooth5.0。◇センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。◇OS:AndroidTM15。◇外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック。【QA15-101(10.1インチ)】。◇ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。◇メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。◇ストレージ:64GB。◇外部ストレージ:最大1TB(microSD)。◇バッテリー:6000mAh。◇充電時間:約4時間。◇リアカメラ:8MP AF。◇フロントカメラ:5MP。◇Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。◇Bluetooth:Bluetooth5.0。◇センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。◇OS:AndroidTM15。◇外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15容量(GB)64
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F
大同メタル工業(6件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷から3日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3