色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品大型ゴミ収納器付
種別ホワイトオーク
高さ(mm)800(+立上り90)
奥行(mm)560
RoHS指令(10物質対応)対応
【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ 流し台(単体) 中央シンク KW-1500S。【サイズ】W1500XD550XH800+90mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・中央シンク。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)1500
関連資料(0.08MB)
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ
付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード
材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス
高さ(mm)800
奥行(mm)550
ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
材質(キャビネット)木製
材質(天板)ステンレス(SUS430)
取手ABS樹脂(アイボリー色)
こんなお得な商品も!

公団型流し台
モノタロウ
¥27,980~
税込¥30,778~
C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
白を基調としたシンプルさで爽やかな雰囲気・底板ステンレス貼り
色ホワイト
高さ(mm)800(+立上り90)
タイプ底板ステンレス張り
奥行(mm)550
使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
材質(キャビネット)木製
材質(天板)ステンレス(NSSC180)
取手ABS樹脂(グレー色)
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ ガス台付流し台 KW-1500SG。【サイズ】W1500XD550XH800+90/620mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)1500
関連資料(0.08MB)
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。
アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス
色ホワイト/ブラウン
高さ(mm)800(+90立上り)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに
仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り)
材質(天板)ステンレス(SUS304)
取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部)
材質(キャビネット)ステンレス(SUS430)
こんなお得な商品も!

流し台 ステンレス製 バックガード付
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
ステンレス製流し台です。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)6
槽内寸法(mm)527×357×150
棚板高さ(mm)170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×690
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
低床タイプのステンレス製流し台です。
低い位置での作業がやり易いです。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)4
槽内寸法(mm)527×357×150
ホース内径(Φmm)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×340
ホース長さ(cm)60
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
材質(キャビネット)木製
材質(天板)ステンレス(NSSC180)
取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
用途縦型グリルレスタイプの2口加熱機器が取り付けられます。※加熱機器メーカーにより開口が異なります。事前の確認をお願いします。
付属品4本差し包丁差し
穴径(Φmm)【水栓】38
本体白化粧
材質(天板)ステンレス
材質(底部)アルミ貼り
排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
高級面材を使用した奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
用途縦型グリルレスタイプの2口加熱機器が取り付けられます。※加熱機器メーカーにより開口が異なります。事前の確認をお願いします。
付属品4本差し包丁差し
穴径(Φmm)【水栓】38
本体白化粧
材質(天板)ステンレス
材質(底部)アルミ貼り
排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。引出し付で使いやすいホーローキャビネット
寸法(mm)シンク:800×400
高さ(mm)800
奥行(mm)560
材質(扉)ホーロー
排水口からの臭いを抑え、水がためられる流し台のフタセットです。
各サイズに合わせて、手で簡単に切ることができます。
用途排水口の直径135、145、150ミリ用
材質EPDM、PP
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー
高さ(mm)800
奥行(mm)560
材質(扉)ホーロー
ドライバー1本で簡単組立
材質本体・棚板・脚部=ステンレス、アジャスター部=スチール・ポリプロピレン、排水栓=ステンレス・ゴム・ABS樹脂、排水ホース=ポリエチレン
質量(kg)約5
外寸(mm)600×430×H700
内寸(mm)(シンク)約530×360×H150
流し台の下に荷物を置くことができます。
W600サイズには最大3枚、W900サイズには最大5枚、W1200サイズには最大7枚設置可能です。
材質PVC
寸法(mm)150×280×50
タイプ全タイプ共用
耐荷重(kg)10/1枚
アズワン品番3-398-15
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
M14J、M14JW用の替フタです。
寸法(mm)150×17
材質(本体)SBR
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
耐酸・耐アルカリ性にすぐれた塩ビ製流し台。設置場所を選ばず、液残りしにくい底面構造です。
高さ(mm)900
奥行(mm)500
仕様排水口:25Aホースニップル・排水ホース3m付
深さ(mm)(シンク)150
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ
材質PP、ステンレス
1個
¥5,680
税込¥6,248
4日以内出荷
シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。
幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。
機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
仕様3段引出し、点検口付
材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード
高さ(mm)800
奥行(mm)550
シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。
幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。
機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
仕様1段引出し
材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード
色ライトオーク
高さ(mm)800
奥行(mm)550
シンク位置右
寸法(mm)シンク:800×420
高さ(mm)800
奥行(mm)560
材質(扉)木製
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。
収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。
全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ
材質PP、ステンレス
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
関連キーワード
1
2
3
次へ