131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリード径 = 0.6mmPWシリーズラジアル6.3 → 35 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
当日出荷

仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PVリーク電流 = 112.5 μAPV Series RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
769 税込846
翌々日出荷

Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装( SMD ) 150 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:150μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-6970-39
1セット(2個)
689 税込758
7日以内出荷

Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:150μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6964-53
1セット(2個)
599 税込659
7日以内出荷

仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CSリード径 = 0.8mmニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
当日出荷

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ 定格寿命(時間)2000 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = PW寿命 = 2000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
689 税込758
当日出荷

仕様●静電容量:150μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6964-43
1箱(1000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●静電容量:150μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5 アズワン品番65-6965-21
1箱(1000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧は 25 V です。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR です。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:150μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5 アズワン品番65-6972-23
1セット(2個)
529 税込582
7日以内出荷

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:150μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-6964-58
1セット(500個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:150μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-6972-69
1セット(2個)
979 税込1,077
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
629 税込692
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 150μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装等価直列抵抗 = 80mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 6mm高さ = 4.7mm寸法 = 7.3 x 6 x 4.7mmシリーズ = 597D電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = 表面実装タンタルワイヤリブで確認できるアノード(+ve)端子. 597Dシリーズ. Vishay 597Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。597Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESRと最大CVを実現します。このシリーズは幅広い用途に適しています。. 特長と利点. 表面実装 高温定格. 用途:. タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. テスト装置、PC及び基地局などの最終製品でのDC-DC変換、回線カード、マザーボード及び電源用途でのフィルタリングとデカップリング。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 25 V、静電容量は 330 uF (最大温度範囲は 125 ℃ )です。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 16 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:82.5 μA アズワン品番65-6966-48
1セット(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1袋(2個)ほか
1,900 税込2,090
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CP寿命 = 10000hニチコンCPシリーズ. ニチコンCPシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。CPシリーズの特長は、高温範囲、幅広い定格電圧、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
欠品中

仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 50mm高さ = 50mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GG寿命 = 2000hニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
翌々日出荷

仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm長さ = 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS寿命 = 2000hRSアルミコンデンサ、スナップイン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,720 税込1,892
翌々日出荷


ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。長寿命のこのコンデンサは、+125℃で4000時間の耐久性があります。AEC-Q200認定高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適低ESR高リプル電流25→63Vの範囲の耐高電圧高い安全性小型設計表面実装。用途。パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●高さ:10.2mm●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZC●誘電正接:12% アズワン品番65-7064-01
1セット(500個)
55,980 税込61,578
欠品中

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 5個入
FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7179-96
1袋(5個)
419 税込461
7日以内出荷

FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:FM アズワン品番65-6981-91
1袋(200個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
仕様●静電容量:150μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:ED RADIAL アズワン品番65-7180-23
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。
仕様●静電容量:150μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:ED RADIAL アズワン品番65-6981-40
1袋(50個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:150μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIAL アズワン品番65-7137-14
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
仕様●静電容量:150μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:1.4A アズワン品番65-7192-52
1袋(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
1袋(50個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 150μF, ,35V dc, EEUFM1V151
エコ商品
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。 寸法(mm)8(Dia.)×11.5 直径(Φmm)8 高さ(mm)11.5 電圧(V)35dc 寿命3000h 許容差±20% 静電容量150μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
319 税込351
翌々日出荷

EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
仕様●静電容量:150μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●許容差:±20% アズワン品番65-7181-77
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリーク電流 = 730 μAGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX端子タイプ = スナップインGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEUFM1H151
エコ商品
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。 寸法(mm)10(Dia.)×12.5 直径(Φmm)10 高さ(mm)12.5 電圧(V)50dc 寿命4000h 静電容量150μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
429 税込472
欠品中

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEUFM1H151
エコ商品
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。 寸法(mm)10(Dia.)×12.5 直径(Φmm)10 高さ(mm)12.5 電圧(V)50dc 寿命4000h 静電容量150μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
429 税込472
5日以内出荷

関連カテゴリ