22,680件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電力(W)150 シリーズLG 使用温度(℃)-10~60 入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング] 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×39×160(W×H×D) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷[ディレーティング] 機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし 入力周波数(Hz)47~440 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 突入電流(A)15/15typ(一次突入電流値/二次突入電流値、Io=100%、再投入間隔10秒以上) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%] 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式100V系入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温) 漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 運転表示なし
1個
4,998 税込5,498
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4940 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ロングエルボ 呼び径(mm)165.2 呼び径(B)6 呼び径(A)150 H(mm)94.7 肉厚t(mm)5 外径(mm)165.2 外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
69,980 税込76,978
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4949 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状90°ショートエルボ 呼び径(B)6 寸法F(mm)152.4 呼び径(A)150 肉厚t(mm)5 外径(mm)165.2 外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
42,980 税込47,278
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4946 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状90°ロングエルボ 呼び径(B)6 寸法F(mm)228.6 呼び径(A)150 肉厚t(mm)5 外径(mm)165.2 外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
39,980 税込43,978
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4943 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ショートエルボ 呼び径(mm)165.2 呼び径(B)6 呼び径(A)150 H(mm)63.1 肉厚t(mm)5 外径(mm)165.2 外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
73,980 税込81,378
9日以内出荷

ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向 使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。 材質PVC 寸法A(mm)152 寸法D(mm)-3.5 寸法E(mm)4 寸法B(mm)155 寸法C(mm)82 呼び径(A)150
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向 使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。 材質PVC 寸法A(mm)152 寸法D(mm)-3.5 寸法E(mm)4 寸法B(mm)155 寸法C(mm)82 呼び径(A)150
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)TIG用トーチ150A
STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)です。150A用のTIGトーチです。
用途STG-200ACDC専用TIG用トーチ150A(ケーブル長約8m)。 適合機種STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用) 質量(g)4900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向 使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。 材質PVC 寸法A(mm)144 寸法D(mm)-7 寸法E(mm)4 寸法B(mm)147 寸法C(mm)82 呼び径(A)150
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向 使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。 材質PVC 寸法A(mm)144 寸法D(mm)-7 寸法E(mm)4 寸法B(mm)147 寸法C(mm)82 呼び径(A)150
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 仕様メッキ品 トラスコ品番850-4952 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状45°ロングエルボ 呼び径(B)6 呼び径(A)150 H(mm)94.7 肉厚t(mm)5 外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
139,800 税込153,780
9日以内出荷

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 仕様メッキ品 トラスコ品番850-4959 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状90°ロングエルボ 呼び径(B)6 寸法F(mm)228.6 呼び径(A)150 肉厚t(mm)5 外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
75,980 税込83,578
9日以内出荷

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 仕様メッキ品 トラスコ品番850-4962 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状90°ショートエルボ 呼び径(B)6 寸法F(mm)152.4 呼び径(A)150 肉厚t(mm)5 外径(mm)165.2 外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
68,980 税込75,878
9日以内出荷

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 仕様ステンレス品 トラスコ品番850-5069 材質ステンレス(SUS304W) 形状90°ショートエルボ 呼び径(B)6 寸法F(mm)152.4 呼び径(A)150 肉厚t(mm)3.4 外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
169,800 税込186,780
9日以内出荷


ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ150A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5122 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同型チーズ 呼び径(mm)165.2 呼び径(B)6 寸法C(mm)142.9 寸法M(mm)142.9 呼び径(A)150 肉厚t(mm)5 外径(mm)165.2 外径OD(Φmm)165.2
1箱(2個)
35,980 税込39,578
9日以内出荷





・各サイズ、対称のものとで2個1組です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)500 タイプフェノール樹脂製
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷




・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)52 タイプフェノール樹脂製 L154 L247.5 H320 L36.5 H234.5 H141
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)38 タイプフェノール樹脂製 L157 L242.2 H321.8 L316.7 H235.4 H141.5
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 仕様ステンレス品 トラスコ品番850-5066 材質ステンレス(SUS304W) 形状90°ロングエルボ 呼び径(B)6 寸法F(mm)228.6 呼び径(A)150 肉厚t(mm)3.4 外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
139,800 税込153,780
9日以内出荷

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 仕様ステンレス品 トラスコ品番850-5063 材質ステンレス(SUS304W) 形状45°ロングエルボ 呼び径(B)6 呼び径(A)150 H(mm)94.7 肉厚t(mm)3.4 外径(mm)165.2 外径OD(Φmm)165.2
1箱(5個)
139,800 税込153,780
9日以内出荷



1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TDKラムダHWS-150A-24/HDA
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
1個
39,980 税込43,978
103日以内出荷

・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)29 タイプフェノール樹脂製 L159.8 L237.5 H327 L325.8 H238.1 H143.1
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)46 タイプフェノール樹脂製 L155.6 L244.8 H320.4 L311.7 H234.7 H141.1
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)34 タイプフェノール樹脂製 L158.5 L239.7 H324 L321.5 H236.6 H142.2
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)23 タイプフェノール樹脂製 L160.9 L235.6 H330.7 L329.5 H240 H144.2
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷


・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)10.5 厚さt(mm)(取付け部)7 部品番号BM1238-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21 適合軸径d1(Φmm)150 使用可能軸径(mm)145~155 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。
仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●全長(mm):406●高さ(mm):427●ハンドル径D(mm):400●最高許容圧力(MPa):1.4●適応流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高温度:300℃●接続:JIS 10KFF 使用圧力と使用温度との関係はJIS B2051 圧力-温度基準による●材質/仕上:本体:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ボンネット:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ベローズ:SUS●使用圧力と使用温度との関係は、JIS B2051圧力-温度基準によります。●原産国:タイ●コード番号:145-7374 アズワン品番67-5566-16
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷