カテゴリ
- 自動車純正部品(107)
- トラック純正部品(31)
- バイク純正部品(28)
- バイク部品(26)
- 農業機械(24)
- 安全標識(15)
- 切削工具(14)
- メカニカル部品(8)
- 作業工具(8)
- 建築金物(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 縫製用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 食品・飲料(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(48)
- トヨタ(37)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ホンダ(17)
- スズキ(16)
- 日野自動車(16)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- ミツビシ(12)
- いすゞ自動車(11)
- プロト(8)
- サンドビック(6)
- S.I.C.(SHINDO)(6)
- スバル(5)
- 三菱ふそう(5)
- モートーン(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 三木プーリ(4)
- AC-PERFORMANCELINE(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「151-26」の検索結果

タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形T5歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19
スチームクリーナー SC 2 EasyFix W
ケルヒャー¥23,880税込¥26,2681台当日出荷蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)電源(V)100(50/60Hz)タンク容量(L)1(ボイラー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260最高吐出圧(MPa)0.32電源コード(m)4機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可ヒートタイム6.5分RoHS指令(10物質対応)対応面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去加熱能力(W)1500
防爆両口メガネレンチ
TAURUS¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷から翌々日出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
デスクはさみ
ALLEX¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷刃先は先丸加工です。 学童向けサイズです。 柄はテクニール樹脂で丈夫です。 様々な用途に対応したデスクはさみ。材質ステンレス鋼、PA.GF質量(g)44繰り返し・詰め替え対応
生綿 青梅綿
Yamato(大和工場)¥149税込¥1641個3日以内出荷から8日以内出荷●脱脂綿に精製する前の油脂分を含んだ綿です。●未晒しのため黄褐色です。●防水性に優れていますので、ご遺体への耳栓・エンゼルセットの詰め綿等に利用できます。●弾力がありますので防水パッドの下敷きや緩衝材にも利用できます。材質綿100%
目地刷毛 筋違
インダストリーコーワ¥249税込¥2741本5日以内出荷狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。山羊毛と山羊毛を模した化繊を使用。価格訴求品で使い捨て等のシーンにも対応。用途細部の塗装や補修に。毛材山羊、化繊主な用途目地用、塗装用
セイルバナーミニ
P・O・Pプロダクツ¥8,998税込¥9,8981枚5日以内出荷から8日以内出荷ヨットの帆をイメージした曲線のキレイなバナーです。理にかなった形状で巻き上がりを防止します。取付簡単でコンパクト収納可能です。上部のR形状が目を引くおしゃれなバナーは、並べるほどに迫力が増してインパクトが大きくなります。形状的に風を逃がして回転しますので、全てのセイルバナーの向きが揃ってはためいている光景は圧巻です。一般的な薄手の化繊素材です。軽く、薄く、しなやかでインク抜けが良く、販促関連品で最も多く使用しているリーズナブルな素材です。用途店舗など、一般的なのぼり旗とは異なる雰囲気の演出に寸法(幅W×高さH)(mm)710×1960
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
KB かさ歯車
KANA(片山チエン)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ メッキ (フロント)
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
車種別ボルトオンキット メッキ
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。