カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 安全保護具(3)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「155-c40」の検索結果

155・固定車(イモノ車)
ハンマーキャスター¥419税込¥4611個当日出荷取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。材質(車輪)イモノ形状固定型式155固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W155型
マキシンコー¥279,800税込¥307,7801台10日以内出荷から25日以内出荷変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし軸上ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B155型
マキシンコー¥279,800税込¥307,7801台10日以内出荷から20日以内出荷ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし軸下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ B-B155型 ブレーキモータ付
マキシンコー¥879,000税込¥966,9001台10日以内出荷ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ W-E155型 モータ付
マキシンコー¥569,500税込¥626,4501台10日以内出荷入力軸の位置が高く、入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付軸上ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ W-B155型 ブレーキモータ付
マキシンコー¥879,000税込¥966,9001台10日以内出荷入力軸などの位置が高く、入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付軸上ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AWP-E155型 脚付 モータ付
マキシンコー¥712,800税込¥784,0801台10日以内出荷ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。 モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付軸上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOBP155型 脚付
マキシンコー¥489,800税込¥538,7801台10日以内出荷から20日以内出荷変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし軸下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸種類減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOWP155型 脚付
マキシンコー¥489,800税込¥538,7801台10日以内出荷から20日以内出荷変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし軸上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸種類減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ B-E155型 モータ付
マキシンコー¥569,500税込¥626,4501台20日以内出荷ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ ABP-E155型 モータ付
マキシンコー¥683,500税込¥751,8501台20日以内出荷変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付軸下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UTS155型 モータ付
マキシンコー¥833,300税込¥916,6301台30日以内出荷モータ一体形で、コンパクトな設計です。変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)モーターモータ付軸ウォーム垂直軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UAS155型 モータ付
マキシンコー¥833,300税込¥916,6301台30日以内出荷モータ一体形で、コンパクトな設計です。変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)モーターモータ付軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚なし
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS155型 モータ付
マキシンコー¥833,300税込¥916,6301台30日以内出荷モータ一体形で、コンパクトな設計です。変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)軸下ウォーム形各軸水平軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UKS155型 モータ付
マキシンコー¥833,300税込¥916,6301台30日以内出荷モータ一体形で、コンパクトな設計です。変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)モーターモータ付軸出力軸垂直軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UTSL155型 モータ付
マキシンコー¥833,300税込¥916,6301台30日以内出荷モータ一体形で、コンパクトな設計です。変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)モーターモータ付軸ウォーム垂直軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-155
SMC¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)155配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアー
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-155C)
SMC¥12,980税込¥14,2781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)155磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ナチュレ 木製スプーン
パール金属¥289税込¥3181本当日出荷材質表面塗装:天然うるし、本体:天然木形状木製スプーン全長(mm)155色ブラウンサイズM質量(g)7全長A×幅B×高さC(mm)155×40×20食器の種類洋食器
保護めがね(スモーク/アンチフォッグ)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色スモーク
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-155Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)155形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Nロッド先端金具(-) オプションなし
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B40-1~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個4日以内出荷抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:117mm、D:40×84mm質量(g)20レンズ色クリアー
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格M8X70X22部品名称6カクボルト図解NoMSA515R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.36、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.29、MRS30-132 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS155 クランクケース,キュウスイベン部品_No.53、MS156MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.12、MSA515R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.40、MS415R4CF-125(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.36、MS415R4CFS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.36、MS415R4CF-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSA615R8C-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.36、MSA415R4C-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA615R8CG-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA415R8CG-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27など
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40G-15~)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
脂肪抽出器(中型) 155シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥107,499税込¥118,2491個8日以内出荷仕様●摘要:ソックスレー 固体型セット ●セット内容:A中型用冷却器(TS下部45/50)、B中型用抽出器(上部TS45/50・下部TS29/42)、適合円筒濾紙(Φ40×152mm)、C平底フラスコ(TS29/42・300ml)●コード番号:155-45294アズワン品番65-8677-91
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFB~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB40C)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ CHD2E
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)