「156700-1690」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(82501)リレー スバル(82501)リレースバル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
(25230)リレー スバル(25230)リレースバル(16件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]12V汎用リレーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](51件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
(8250)リレー スバル(8250)リレースバル(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から10日以内出荷
(82501)リレー,ホーン スバル(82501)リレー,ホーンスバル
859税込945
1個
5日以内出荷
(2523)ファンリレー スバル(2523)ファンリレースバル
3,500税込3,850
1個
当日出荷
(8250)スターターリレー スバル(8250)スターターリレースバル(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
欠品中
(25232)リレー スバル(25232)リレースバル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
(8627)スターターリレー ミツビシ(8627)スターターリレーミツビシ(22件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用モノタロウ(237件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
(90049)リレー ダイハツ(90049)リレーダイハツ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
(25230)エアコンコンプレッサーリレー ニッサン(25230)エアコンコンプレッサーリレーニッサン
699税込769
1個
5日以内出荷
(90)ファンリレー ダイハツ(90)ファンリレーダイハツ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ISOマイクロリレー RC-5 ミツバサンコーワISOマイクロリレー RC-5ミツバサンコーワ(30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)定格電圧(V)12定格電流(A)20
(8250)ファンリレー スバル(8250)ファンリレースバル
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
リレー,ノーマル オープン MAZDA(マツダ)リレー,ノーマル オープンMAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
(39794)リレー ホンダ(39794)リレーホンダ(41件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホーンハーネスセット ミツバサンコーワホーンハーネスセットミツバサンコーワ(34件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
パワーを必要とするホーンの必需品。 ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。 30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本