カテゴリ

  • オフィス家具(85)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • 厨房用品(46)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 卓上消耗品(40)
  • 制御機器(30)
  • バイク純正部品(28)
  • 自動車純正部品(27)
  • 安全保護具(26)
  • 物流用品(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 建築金物(20)
  • 事務用品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 家電(15)
  • 住設機器(14)
  • 保管用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 医療(8)
  • 電動工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 日用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 安全用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「157h」の検索結果

777件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アートナイフプロ替刃 オルファ

    アートナイフプロ替刃

    オルファ(19件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1箱(10枚)
    当日出荷
    すぐれた切れ味、耐久性オルファ特製刃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー フロント フェンダ RH エボニー 14092-0157-H8 Kawasaki

    カバー フロント フェンダ RH エボニー 14092-0157-H8

    Kawasaki
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR1000DAF
  • T型ヘックスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型ヘックスレンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    先端形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • M1.5型軽中量棚用支柱 TRUSCO

    M1.5型軽中量棚用支柱

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール色ネオグレー
  • ダイクロハロゲン 広角 ELPA

    ダイクロハロゲン 広角

    ELPA
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
    全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)広角30エコロジー商品省エネ
  • エアーラチェットレンチ (ミニ) エスコ

    エアーラチェットレンチ (ミニ)

    エスコ
    ¥9,680税込¥10,648
    1台
    翌日出荷
    正逆転付き。雄ねじプラグ付き。
    材質アルミ、鉄全長(mm)130質量(g)460規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)30空気消費量(L/min)120回転数【無負荷】300rpm騒音レベル(dB(A))87.1能力ボルト径(mm)3/8” (10)差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kW振動3軸合成値(m/s2)4.32 (ISO22867 )
  • 1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチ エスコ

    1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチ

    エスコ
    ¥23,400税込¥25,740
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)318質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])280空気消費量(L/min)300能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.2kW以上
  • エアーラチェットレンチ エスコ

    エアーラチェットレンチ

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1台
    翌日出荷
    正逆回転付き。プラグ付き。
    全長(mm)285質量(kg)1.39規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)101.7空気消費量(L/min)225回転数【無負荷】450rpm能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ2.2kW以上
  • (22157)ディスロータ ニッサン

    (22157)ディスロータ

    ニッサン(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • トラクションパッド STOMPGRIP

    トラクションパッド

    STOMPGRIP(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。 日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。 。 【ストンプグリップの貼り方】。 1.貼付面の清掃を行ってください。 (クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください)。 2.貼付面の脱脂を行ってください。 3.位置決めを行います。 4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。 (端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)
  • (22157)ローター ヘッド ニッサン

    (22157)ローター ヘッド

    ニッサン(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) サカエ

    ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

    サカエ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
  • ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) サカエ

    ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

    サカエ
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    仕様組立式材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製ネジ径M12×P1.75
  • Cマウント中間リング YSシリーズ 八洲光学工業

    Cマウント中間リング YSシリーズ

    八洲光学工業
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    6日以内出荷
    焦点距離や倍率の変更に、また、機構間のホルダーとしてご利用いただけます。、CマウントカメラとCマウントレンズの間に中間リングを付けると、焦点距離が伸び、倍率を上げる効果があります、サイズは5mm~100mmまで揃えておりますので、ぴったりのサイズをお選び下さい。、こちらの中間リングはCマウント規格で、片方はメス、その反対がオスリングになっており、Cマウント部は伸ばすことができます。、このリングは、通常「接写リング」ともいい、その分作動距離は短くなります。また、長くなればなるほど暗くなりますのでご注意ください。、Cマウント鏡筒を利用して、デジタル式顕微鏡装置を作るときにも便利です。
  • ソーラー式トレイルカメラ グレー 多摩電子

    ソーラー式トレイルカメラ グレー

    多摩電子
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    ソーラーパネル一体型トレイルカメラ 2600mAhのリチウムバッテリー 内蔵で夜間、降雨時、曇天でも作動します
    用途一体型のソーラーパネルに内蔵の2600mAhリチウム電池で長時間の待ち受けに対応。最長目安約6か月 外部電源が不要なので電源が取れない駐車場や庭、倉庫などの監視に最適。不審者の侵入やいたずらの証拠を記録。 。ソーラー・内蔵バッテリーの他に単3形アルカリ乾電池4本でも動作します。悪天候が続いた時や日照時間が少ないときでも記録を取り続けます。 リチウム充電池が苦手な低温時でも乾電池なら作動可能です。内蔵リチウムバッテリーの容量が少なくなると自動的に乾電池に切り替わります。 。静止画4800万画素、動画は最大4K相当。
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです
    付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)164質量(kg)1.6取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)38首振角度(°)110ランプ高彩色LED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)38明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) サカエ

    軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

    サカエ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
  • (22157)ディスロータ ニッサン

    (22157)ディスロータ

    ニッサン
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) サカエ

    ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

    サカエ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
  • (33157)シール,O リング ニッサン

    (33157)シール,O リング

    ニッサン
    ¥469税込¥516
    1個
    3日以内出荷
  • (7224)TRIM,TAILGA ミツビシ

    (7224)TRIM,TAILGA

    ミツビシ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (MR97)COVER,STEER ミツビシ

    (MR97)COVER,STEER

    ミツビシ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 小口径グレアレスベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    小口径グレアレスベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
    仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ステン用心鎖 BEAVER(ビーバー)

    ステン用心鎖

    BEAVER(ビーバー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    9日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3225-35
  • (ME157)INSULATOR,H 三菱ふそう

    (ME157)INSULATOR,H

    三菱ふそう
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
  • (26157)ワッシャー、プレーン ニッサン

    (26157)ワッシャー、プレーン

    ニッサン
    ¥139~税込¥153~
    1個
    5日以内出荷
  • (33157)リング、オー ニッサン

    (33157)リング、オー

    ニッサン
    ¥308税込¥339
    1個
    5日以内出荷
  • 軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレスカブセ天板/H800~1000) サカエ

    軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレスカブセ天板/H800~1000)

    サカエ
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    翌々日出荷
    高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ調整範囲(mm)800~1000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-157HT TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-157HT

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置高さ(mm)2100
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-157HF TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-157HF

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置高さ(mm)2100
  • STAY,SOL CORD   32157HL4000 ホンダ

    STAY,SOL CORD 32157HL4000

    ホンダ
    ¥479税込¥527
    1個
    5日以内出荷
  • END COMP R TIE RO    53157HM5A11 ホンダ

    END COMP R TIE RO 53157HM5A11

    ホンダ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
  • END COMP,TIE ROD    53157HL1A01 ホンダ

    END COMP,TIE ROD 53157HL1A01

    ホンダ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
  • END COMP,R TIE RO    53157HB9004 ホンダ

    END COMP,R TIE RO 53157HB9004

    ホンダ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
  • COMP-TIE ROD END    53157HA7672 ホンダ

    COMP-TIE ROD END 53157HA7672

    ホンダ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
  • END COMP.,R.TIE R    53157HC4003 ホンダ

    END COMP.,R.TIE R 53157HC4003

    ホンダ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
  • END COMP.,R.TIE R    53157HB9003 ホンダ

    END COMP.,R.TIE R 53157HB9003

    ホンダ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
  • デイスク,RR,ブラツク  41080-0157-11H Kawasaki

    デイスク,RR,ブラツク 41080-0157-11H

    Kawasaki
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:41080-0157-11H
  • STAY,SOL CORD   32157HL6A00 ホンダ

    STAY,SOL CORD 32157HL6A00

    ホンダ
    ¥479税込¥527
    1個
    5日以内出荷