カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(48)
- パソコン/周辺機器(48)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 厨房用品(38)
- 科学研究・開発用品(33)
- 卓上消耗品(29)
- 安全保護具(24)
- 制御機器(22)
- 建築金物(17)
- メカニカル部品(16)
- 事務用品(16)
- 物流用品(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 作業工具(10)
- 家電(8)
- 保管用品(6)
- 機構部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- オフィス家具(6)
- 電動工具(6)
- 安全用品(5)
- 医療(5)
- 測定用品(4)
- 住設機器(4)
- バッテリー・電装(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 塗料(3)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 縫製用品(3)
- 清掃用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KITZ(キッツ)(11)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- LEPLUS NEXT(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- PGA(13)
- アカギ(8)
- オルファ(5)
- コクヨ(7)
- サンワサプライ(6)
- ムサシ(5)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三菱電機(14)
- 宇佐美工業(14)
- 昭和コーポレーション(8)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(18)
- 東洋技研(5)
- 椿本チエイン(5)
- 相原電機(5)
- 進和化学工業(SHINWA)(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「157h」の検索結果

ダイクロハロゲン 広角
ELPA¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)広角30エコロジー商品省エネ
トラクションパッド
STOMPGRIP(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷から32日以内出荷STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。 日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。 。 【ストンプグリップの貼り方】。 1.貼付面の清掃を行ってください。 (クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください)。 2.貼付面の脱脂を行ってください。 3.位置決めを行います。 4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。 (端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)
ソーラー式トレイルカメラ グレー
多摩電子¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ソーラーパネル一体型トレイルカメラ 2600mAhのリチウムバッテリー 内蔵で夜間、降雨時、曇天でも作動します用途一体型のソーラーパネルに内蔵の2600mAhリチウム電池で長時間の待ち受けに対応。最長目安約6か月 外部電源が不要なので電源が取れない駐車場や庭、倉庫などの監視に最適。不審者の侵入やいたずらの証拠を記録。 。ソーラー・内蔵バッテリーの他に単3形アルカリ乾電池4本でも動作します。悪天候が続いた時や日照時間が少ないときでも記録を取り続けます。 リチウム充電池が苦手な低温時でも乾電池なら作動可能です。内蔵リチウムバッテリーの容量が少なくなると自動的に乾電池に切り替わります。 。静止画4800万画素、動画は最大4K相当。
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)164質量(kg)1.6取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)38首振角度(°)110ランプ高彩色LED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)38明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
小口径グレアレスベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
会議テーブル ビエナ 固定角型天板 ポリッシュ脚ハイタイプ (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥119,800税込¥131,7801台22日以内出荷シンプルで洗練されたデザインの中に、オフィス空間を効果的に活用できる多様なタイプのテーブルをラインアップしています。材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、脚:(支柱)スチール丸パイプ(焼付塗装)(脚ベース)アルミダイカスト(磨き仕上げ)(アジャスター)樹脂成形品(PE)(キャスター)高さ(mm)1000天板耐荷重(kg)約50機能低床デザイン脚、アジャスター機能保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ミーティング用テーブル ビエナ ハイタイプ角形天板(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥99,980税込¥109,9781台22日以内出荷多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。天板固定タイプ(T字脚・角形天板)仕様配線ボックスなし種別アジャスター高さ(mm)1000材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板、(天板芯材)パーティクルボード材質(脚)スチール、アルミ天板形状角形グリーン購入法適合材質(幕板)なし脚の種類T字脚
会議テーブル ビエナ 固定角型天板 塗装脚ハイタイプ (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥99,980税込¥109,9781台22日以内出荷シンプルで洗練されたデザインの中に、オフィス空間を効果的に活用できる多様なタイプのテーブルをラインアップしています。材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、脚:(支柱)スチール丸パイプ(焼付塗装)(脚ベース)アルミダイカスト(焼付塗装)(アジャスター)樹脂成形品(PE)(キャスター)高さ(mm)1000天板耐荷重(kg)約50機能低床デザイン脚、アジャスター機能保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
LEDモジュール
DNライティング¥67,980税込¥74,7781個21日以内出荷フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径100mm(半円まで50mm) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/位相/DALI入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥67,980税込¥74,7781個21日以内出荷フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
ポケットケース
リングスター(55件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷あらゆる小物収納の決定版です。凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。引っ掛かり軽減、スマートデザインです。開けやすい、本体スリット加工です。蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。 日本製。用途さらに細かな収納に最適!材質ポリプロピレン色クリア材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カップディスペンサー
(87件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ワンプッシュで紙コップが取り出せます。 背面マグネットで取付けが簡単にできます。 付属のネジを使用することで磁性のない場所でも取付けが可能です。用途カップ、紙コップの収納、取り出しに。 事務所や工場、倉庫など、あらゆる給水場所に。付属品取付用ネジ2本材質ABS+PC+磁石質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×145×435適合サイズ7オンス(205ml用)収納数7オンス紙コップ約50個
SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね
山本光学(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)トラスコ品番788-7167形状一眼質量(g)54種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)機能めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
サインスタンド(両面用)
セキセイ(18件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。材質アクリル樹脂
ハンディボード 伸縮式
(53件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。 先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。 イレーザー付きマーカーが付属しています。用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆最大伸長(mm)550シャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時)
スポイトボトル
瑞穂化成工業(79件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛あり口内径(Φmm)15基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
アートナイフプロ
オルファ(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。付属品替刃各2枚付(計6枚)トラスコ品番360-0688厚さ(mm)13.7全長(mm)172質量(g)29.5全幅(mm)16刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55適合替刃XB157T、XB157K、XB157H
NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね
山本光学(18件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など形状一眼質量(g)43種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×64×150フレーム色グリーンレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット 給油式
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害
ELPA(26件のレビュー)¥1,327税込¥1,4601個当日出荷マグネット(180°回転) フック付き高さ(mm)157質量(g)約89(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×157×24(最大値)光源パネル 白色COB LED×1灯、トーチ 白色LED×3灯使用電池単四形電池×3本(別売)フックあり照度(Lux)約80(パネル)、約110(トーチ)電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)210(パネル)、20(トーチ)電球の種類COB LED(パネル)、LED(トーチ)連続点灯時間(時間)約2.5(パネル)、約24(トーチ)※アルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式
オーム電機(25件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台欠品中人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に!付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台仕様防水コード使用材質プラスチック質量(g)約400電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119全光束(Lm)800電源コード(m)約1.5発光色昼白色保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線方式センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)設置方式ねじ止め、クランプ設置場所屋内/屋外設置可灯数2点灯時間約5秒~約5分待機電力(W)約1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ACファンモーター
NMB(ミネベア)(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷形状-厚さ(mm)38色羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
ラクポスBOX
HEIKO(23件のレビュー)¥719~税込¥791~1袋(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。 組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。 開封もミシン目を引くだけで楽々です。 フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。厚さ(mm)1.1色クラフトタイプシングルフルート
10.8Vドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット質量(kg)0.88全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6クラッチ数(段)18
ねじクランプ
象印チェンブロック¥52,980税込¥58,2781台当日出荷円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)185以下最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ玉形弁
...