ホテル・病院等の室内袋に最適!
薄くても強いのでコスト削減が可能です。
材質HDPE、META
寸法(横×縦)(mm)450×500
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
室内での小型ペールに最適です。
ホテルや病院の室内ポリとして利用が多いです。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)450×500
RoHS指令(10物質対応)対応
無地のレジ袋
材質HDPE
サイズL
入数(枚)20
寸法(横×縦)(mm)450(300+150)×550
1個(20枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
容量(L)約15
材質ポリプロピレン
形状角型
寸法(mm)(W)270×(D)255×(H)345
色ベージュ
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
しっかりした造りのPP製ポリバケツです
持ちやすい取っ手
注ぎ口がついてるので注ぎやすく、ホースを固定できる穴付き。
用途清掃、ガーデニング作業
材質PP
形状丸形
高さ(mm)約305
直径(Φ)約310
特性注ぎ口付
商品タイプ本体
冬の日でも対応できる静電気帯電防止モデル
用途精密機器製造・薬品製造管理・ガソリンスタンドなど
靴タイプワーキングシューズ
材質(底材)合成底
形状ローカット
規格JSAA規格
ウィズ3E
材質(甲被)合成繊維・人工皮革
機能静電気帯電防止、軽量、丈夫、反射、通気性
材質(先芯)硬質樹脂
甲被タイプ紐タイプ
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
質量(g)191.5
入数(枚)20
寸法(横×縦)(mm)450×500
容量(L)15
厚さ(mm)0.03
材質PP
入数(枚)10
1パック
¥289
税込¥318
欠品中
こんなお得な商品も!
シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)(常温)3~5
成分トルエン瀝青質(ピッチ)石油系樹脂キシレンエチルベンゼンナフタレンカーボンブラック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15L
危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
塗布面積(m2)60m2(スプレーガン速度3g/s)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15000mL
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
注ぎやすい口元形状と内側にメモリが付いているので塗料や薬液の調合などに便利です。柔軟性と耐久性に優れたハイグレードポリエチレンを使用しております。
用途農業・園芸・土木・掃除等に。
材質低密度ポリエチレン
形状丸形
高さ(mm)295
質量(g)622
材質(グリップ)ポリエチレン
材質(取手)鉄(ユクロメッキ)
外径(mm)325
商品タイプ本体
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
Φ8ホース付。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)ステンレス
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
豊中市指定袋の15L。
サイズ小
持ち手なし
対象地域豊中市
2ドア式の冷温庫。上下で保冷・保温と使い分けることができます。上庫は温かいものを保温、下庫は冷たいものを保冷。あるいは上庫は冷たいものを保冷、下庫は温かいものを保温という使用ができます。もちろん上下とも保温として、あるいは保冷としても可能です。ACだけでなくDCにも対応しているのでご家庭はもちろん車でもご使用いただけます。寝室や子供部屋、アウトドアにも。本体上部にハンドルがついているので持ち運びも楽にできます。
用途オフィス、休憩室で保冷・保温用にご使用頂けます。付属のDCアダプターで車載用としても。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)5.4
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)AC/保冷:80、保温:66、DC/保冷:60、保温:49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×325×480
冷却方式ペルチェ式
設定温度(℃)-9~60(目安の温度となります。使用環境・状況により異なります。)
環境温度範囲(℃)20~25(推奨)
庫内容量(L)約15
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1L毎に目盛り線が付いています。
仕様プラスチック
エスコ品番EA991PD-15S
材質ポリプロピレン
形状丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×300
特性目盛付き
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
L型コネクタにより、背面の出っ張りを抑えることができます。
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状3P メス(L型) - 2P オス
変換タイプメス - オス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ひも付で袋が簡単に結べます。ゴミ袋、収納袋として、買い物袋にも便利です。結び目のロスが少ないため容量たっぷり使えます。燃やしても有毒なガスは発生しません。
材質ポリエチレン
寸法(mm)約500×450
寸法(cm)約50×45×厚み0.0015
耐冷温度(℃)約-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥98
税込¥108
当日出荷
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA508S-115
形状丸形
寸法(mm)Φ300×305
質量(kg)1.16
取手ワイヤーバネ
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,740
税込¥10,714
翌々日出荷
ダストボックス用ポリ袋。容量に合わせてお使いください。
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)250
入数(枚)20
寸法(横×縦)(mm)450×550
1袋(20枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
材質ポリエチレン
形状丸形
寸法(mm)Φ315×285(H)
入数1個
特性目盛付き
繰り返し・詰め替え対応
1組
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
袋が簡単に結べます。
用途ひもがついたポリ袋。袋が簡単に結べます。結び目のロスが少ないため、容量いっぱいに使用できます。ちょっとお洒落な印刷付き。室内ペールのゴミ袋として。収納袋として。
材質ポリエチレン
寸法(mm)約500×450
耐冷温度(℃)約-30
1袋(20枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
1個(10枚)
¥169
税込¥186
翌日出荷
1個(10枚)
¥129
税込¥142
翌日出荷
180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。積み重ね可能。
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
1個(10枚)
¥149
税込¥164
翌日出荷
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
ワイヤーバスケットは、無機質でインダストリアルな雰囲気が魅力のバスケットです。同サイズのバスケットやバスケットトロリーに積み重ねて使用可能です。鉄の風合いを生かしたニュアンスのある表情が魅力です。パントリー収納や植物のディスプレイなど、個性的でカジュアルな魅せる収納になります。
用途様々な収納に。
色ダークブラウン
容量(L)15
耐荷重(kg)1台当たり10 積み重ね時5(最大段差数:3段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×391×197(ハンドル含めず)収納部:約243×352×174
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
仕様ふた付
材質バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)バケツ:Φ300×305 ふた:Φ305×17
質量(g)バケツ:1160 ふた:330
容量(L)15
取手ワイヤーバネ
1セット(1セット)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
食品や飲み水の保存にも安心です。
容量(L)15
材質ポリエチレン
エスコ品番EA991PE-15
形状丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×285
特性目盛付き
商品タイプ本体
フタの有無別売
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個(10枚)
¥169
税込¥186
翌日出荷
座れる、フタ付きバケツ。フタには引っ掛けられるフック4箇所付。アウトドアの収納、レジャーの収納、作業工具の収納に。
材質ポリプロピレン(耐熱温度120度・耐冷温度-20度)
質量(g)1000
容量(L)15
耐荷重(kg)80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×305×300
さびに強く、長持ちします。
容量(L)15
材質亜鉛鉄板
エスコ品番EA991PD-7S
形状丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×278
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌々日出荷
ワイヤーバスケットトロリーは、無機質でインダストリアルな雰囲気が魅力の、キャスター付きバスケットトロリーです。同サイズのバスケットやバスケットトロリーに積み重ねて使用可能。鉄の風合いを生かしたニュアンスのある表情が魅力です。パントリー収納や植物のディスプレイなど、個性的でカジュアルな魅せる収納になります。
用途様々な収納に。
色ダークブラウン
容量(L)15
耐荷重(kg)1台当たり10 積み重ね時5(最大段差数:3段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×391×261(ハンドル含めず)収納部:約243×352×174
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に。窓の結露取りに。
定格電圧(V)AC100
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)乾7、湿5
電源コード(m)2.3
セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ収納ポケット
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1200
最大風量(m3/min)1.93
定格時間(分)30
運転音(dB)80
真空度(kPa)最大:17
取扱説明書(1.13MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質本体表面:アルミ蒸着シート、本体内面:EVA断熱材:ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷:ポリエチレン(1mm厚)
寸法(mm)(約)幅310×奥行2 6 0×高さ2 5 0
質量(g)400
収納時寸法(mm)(約)310×250×60
材質ポリエチレン
形状丸形
寸法(mm)Φ315×285(H)
入数1個
特性目盛付き
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
材質本体:LDPE樹脂、蓋:PP樹脂
寸法(mm)270×310×H75~340
質量(g)255
容量(L)15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
付属品【付属ビス】A3.5×20
材質ステンレス+軟質樹脂
色ソフトミラー
サイズRS-15L(左)
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ