優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線許容電流(A)12(1200W)
質量(g)1100
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
使用場所屋内用
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色ブラック
使用場所屋内
コンセント個数1
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
バキュームクリーナーCVC-301X用の電源コード。
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
色バイオレット
コンセント個数3
電線仕様-芯数2C
電線仕様-太さ(mm2)2
コンセント個数は1個です。
1200Wまで使用可能です。
コード長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
タイプ屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)12
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。
園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。
適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。
パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクト
コンセント個数1ロ
電線仕様-芯数2
ケーブルソフトケーブル
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード
色黄
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2C
定格125V-15A
コンセント個数1ツ口
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500
長さ(m)10
仕様アース無し
コンセント個数三ツ口
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋内
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3
電線仕様-種別VCTF
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2
コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。
軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。
コンセント防塵シャッター付き。
用途軽作業や手狭な現場用
長さ(m)15
電線仕様VCT1.25平方mm×2心
質量(kg)3
定格電流(A)5
限度電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8
差込口4個口
使用場所屋内
特性防塵
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付
定格15A 125V 1500W
コンセント形状2P
機能安全設計扉・パッキン付
プラグ形状2P
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。
タイプ屋外型
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線色黒
色ブラック
使用場所屋外
特性防雨
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
コネクターの連結で簡単にケーブルを延長可能!(最大195mまで延長可能)。コネクターをしっかりを締めてテーピングしてください
1式
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
DCケーブルを延長するケーブルです
定格DC12V/2A程度
コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
1×USB Aオスコネクタ
1×USB-Aメスコネクタ
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能
色ブラック
質量(g)596
消費電力(W)5
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)15
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)1
プラグニッケルメッキ
入力電流(A)0.35
伝送速度(Mbps)480
プラグタイプH
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
アズワン品番65-3892-95
1個
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
計器と電極が離れていて中継器を使用する場合、中継器と計器の間に必要となる専用ケーブルです。
50m以下でご使用ください。
仕様端末処理済み
モバイル向け"FLEXUS"シリーズ。コンパクトなUSB-HUB付LANアダプター。有線LANポートが無いタブレットPCや任天堂switchを安定した有線LANで使用できる。USB3.2(Gen1)3ポートハブ付。取り回しやすい30cmロングケーブル。
色ホワイト
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
フェライトコア○
変換タイプオス - メス
コネクタ1D-Sub15ピン
コネクタ2D-Sub15ピン
グネグネ曲がるグースネックケーブル
ケーブルが固定できるので使い方いろいろ
通信・充電両対応
環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に
色黒
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0準拠
変換タイプオス-メス
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用
長さ(m)20
色黒
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数1ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
High Speed USB 2.0互換。480Mbpsのデータ転送に対応
USB 1.0/1.1機器との下位互換性あり
外付けACアダプタ(2A)付属
各ポートで過電流検出・保護機能に対応
プラグアンドプレイ、ホットスワップ互換
用途ケーブル1本で最大4台のUSB 2.0機器をコンピュータに接続。USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長
色ブラック
質量(g)156
規格High Speed
ケーブル長(m)15
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
VGA延長。簡易パッケージ
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
グリーン購入法適合
ケーブル太さ(mm)4.8
変換タイプオス-メス
コネクタ1HD-D-Sub15ピン
コネクタ2HD-D-Sub15ピン
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
VGA延長。簡易パッケージ
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
シールド3重シールド
グリーン購入法適合
ケーブル太さ(mm)4.8
変換タイプオス-メス
コネクタ1D-Sub15ピン
コネクタ2D-Sub15ピン
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
VGA延長。簡易パッケージ
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
グリーン購入法適合
ケーブル太さ(mm)4.8
変換タイプオス-メス
コネクタ1HD-D-Sub15ピン
コネクタ2HD-D-Sub15ピン
1台
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
VGA延長。簡易パッケージ
色ブラック
ケーブル長(m)5
コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
グリーン購入法適合
ケーブル太さ(mm)4.8
変換タイプオス-メス
コネクタ1HD-D-Sub15
コネクタ2HD-D-Sub15ピン
1台
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
VGA延長。簡易パッケージ
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
グリーン購入法適合
ケーブル太さ(mm)4.8
変換タイプオス-メス
1台
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番09AAB674B
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
種類センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)
数量(本)1
仕様端末処理済み
仕様端末処理済み
KPWL-0300H はアンテナ延長ケーブルを接続することができ、通常のAPよりも広域な無線エリアをご提供できます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ