カテゴリ

  • 物流用品(1,098)
  • 農業機械(204)
  • バイク部品(111)
  • 作業工具(89)
  • 制御機器(68)
  • 切削工具(41)
  • メカニカル部品(37)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 自動車補修部品(23)
  • 測定用品(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 電動工具(12)
  • 建築金物(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自転車部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 家電(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「15t15」の検索結果

関連キーワード
1,876件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンパッキン(ノンアスベスト) ダイコー

    ユニオンパッキン(ノンアスベスト)

    ダイコー(2件のレビュー)
    56税込62
    1枚
    当日出荷
    種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
  • すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ

    すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

    モノタロウ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
    用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
  • D40用ステージランナー 岡田装飾金物

    D40用ステージランナー

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7131寸法(mm)カン下:29.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付

    岡安ゴム(55件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
  • 差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
    先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • ヘックスローブレンチ ハゼット

    ヘックスローブレンチ

    ハゼット
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付

    岡安ゴム(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系長さ(m)10硬さ27ポイント(JIS-C)
  • (90048)スペーサ,T=15.0,T=15.0(リヤ スプリング) 日野自動車

    (90048)スペーサ,T=15.0,T=15.0(リヤ スプリング)

    日野自動車
    2,204税込2,424
    1個
    10日以内出荷
  • スポンジ角紐 岡安ゴム

    スポンジ角紐

    岡安ゴム
    14,980税込16,478
    1巻
    5日以内出荷
    独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐
    用途クッション材・気密材として利用可能材質EPDM密度0.3色調RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一体型スパナ タンガロイ

    一体型スパナ

    タンガロイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    勝手右勝手
  • チップ BTR 住友電工ハードメタル

    チップ BTR

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
    勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
  • フォークアーム DEL

    フォークアーム

    DEL
    189,800税込208,780
    1セット
    8日以内出荷
    1.0t~1.5t用フォークアーム。各メーカー対応標準フォークアームです。高強度スチールを採用し、長期間使用でも優れた耐久性を発揮します。
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    勝手左勝手RoHS指令(10物質対応)対応クランプシステムダブルクランプ
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 265V, SM15T150CA STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 265V, SM15T150CA

    STMicro
    169,800税込186,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 265V●最小ブレークダウン電圧 143V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 128V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 38A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター 延長アダプター MM CAB-T-T イスカル

    マルチマスター 延長アダプター MM CAB-T-T

    イスカル
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W EML15US15-T XP POWER

    XP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W EML15US15-T

    XP POWER
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    仕様XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。長さ(mm)78.7幅(mm)31.8奥行(mm)20定格電力(W)15最高温度(℃)70出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • シャンク工具 外径溝加工 ワルター

    シャンク工具 外径溝加工

    ワルター
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PYL1-15TS Pulley 15T RIDEA

    PYL1-15TS Pulley 15T

    RIDEA
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    歯数15T
  • PYL1-15TC Pulley 15T RIDEA

    PYL1-15TC Pulley 15T

    RIDEA
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    歯数15T
  • ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15L LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15L

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。
    仕様左用材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)1.5最大トルク(kgf・cm)15.3
  • 多条スクリュー軸 THK

    多条スクリュー軸

    THK(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から61日以内出荷
    冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
    用途スクリューナットDCMA、DCMB共通リード角45度ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
  • 【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ

    アズワン
    9,198税込10,118
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
    質量(kg)約70電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計遺留針付き・アナログ表示加重(t)0~15
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
  • アルミ等辺角パイプ t1.5x15x15x4m トレード

    アルミ等辺角パイプ t1.5x15x15x4m

    トレード
    6,598税込7,258
    1本
    6日以内出荷
    作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
    用途建材や、DIYの部材に材質アルミ表面処理アルマイト
  • PYAE-15TC Full Plate Pulley 15T RIDEA

    PYAE-15TC Full Plate Pulley 15T

    RIDEA
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    歯数15T
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PYAE-15TS Full Plate Pulley 15T RIDEA

    PYAE-15TS Full Plate Pulley 15T

    RIDEA
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    歯数15T
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • XP Power スイッチング電源 ±15V dc 500mA 15W ECL15UD02-T XP POWER

    XP Power スイッチング電源 ±15V dc 500mA 15W ECL15UD02-T

    XP POWER
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)78.7幅(mm)31.8奥行(mm)20定格電力(W)15最高温度(℃)70出力電圧(V)±15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)500効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数2
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
関連キーワード
...