カテゴリ
- 物流用品(1,098)
- 農業機械(204)
- バイク部品(111)
- 作業工具(89)
- 制御機器(68)
- 切削工具(42)
- メカニカル部品(37)
- フォークリフト・産機・建機用品(30)
- 自動車補修部品(23)
- 測定用品(20)
- 科学研究・開発用品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 電動工具(12)
- 建築金物(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- オフィス家具(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自転車部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 機構部品(3)
- 家電(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(1,095)
- BIGM(丸山製作所)(197)
- モートーン(88)
- ニッセイ(19)
- 三菱電機(14)
- STAHLWILLE(スタビレー)(14)
- エスコ(13)
- CKD(13)
- OSG(オーエスジー)(12)
- 富士電機(11)
- brembo(10)
- RS PRO(9)
- NAKATAKI(9)
- 日本理化学器械(NRK)(8)
- TIME(8)
- Wera(7)
- ケナメタル(7)
- STMicro(7)
- トップ工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「15t15」の検索結果

ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
ダイコー(2件のレビュー)¥56税込¥621枚当日出荷種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】
(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
D40用ステージランナー
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7131寸法(mm)カン下:29.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付
岡安ゴム(55件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
ヘックスローブレンチ
ハゼット¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷から27日以内出荷クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付
岡安ゴム(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷から5日以内出荷住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付
岡安ゴム(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷から5日以内出荷住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付
岡安ゴム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷から5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系長さ(m)10硬さ27ポイント(JIS-C)
スポンジ角紐
岡安ゴム¥14,980税込¥16,4781巻5日以内出荷独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐用途クッション材・気密材として利用可能材質EPDM密度0.3色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
ホルダ
イスカル¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
フォークアーム
DEL¥189,800税込¥208,7801セット8日以内出荷1.0t~1.5t用フォークアーム。各メーカー対応標準フォークアームです。高強度スチールを採用し、長期間使用でも優れた耐久性を発揮します。
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 265V, SM15T150CA
STMicro¥169,800税込¥186,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 265V●最小ブレークダウン電圧 143V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 128V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 38A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 延長アダプター MM CAB-T-T
イスカル¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。
XP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W EML15US15-T
XP POWER¥5,498税込¥6,0481個欠品中仕様XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。長さ(mm)78.7幅(mm)31.8奥行(mm)20定格電力(W)15最高温度(℃)70出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15L
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。仕様左用材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)1.5最大トルク(kgf・cm)15.3
【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ
アズワン¥9,198~税込¥10,118~1個翌日出荷から8日以内出荷樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。質量(kg)約70電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計遺留針付き・アナログ表示加重(t)0~15
アルミ等辺角パイプ t1.5x15x15x4m
トレード¥6,598~税込¥7,258~1本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途建材や、DIYの部材に材質アルミ表面処理アルマイト
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
...