両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。
適合D40
寸法(mm)カン下:51.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)198
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。
取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。
インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。
角速度変動が減少。
ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。
低慣性・高剛性。
取り付け簡単。
コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結
精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結
ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。
取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。
インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。
角速度変動が減少。
ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。
低慣性・高剛性。
取り付け簡単。
コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結
精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結
ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
RoHS指令(10物質対応)対応
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格
型式ALS-055
寸法(mm)【L1・L2】30
形式ALS-Y
寸法S(mm)2
寸法D(mm)78
寸法E(mm)18
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)24
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Yタイプ
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ
型式ALS-055
寸法(mm)【L1・L2】30
形式ALS-Y
寸法S(mm)2
寸法D(mm)78
寸法E(mm)18
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)24
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Yタイプ
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格
型式ALS-055
寸法(mm)【L1・L2】30
形式ALS-Y
寸法S(mm)2
寸法D(mm)78
寸法E(mm)18
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)24
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Yタイプ
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格
型式ALS-055
寸法(mm)【L1・L2】30
形式ALS-Y
寸法S(mm)2
寸法D(mm)78
寸法E(mm)18
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)24
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Yタイプ
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-055
形式ALS-Y
寸法L(mm)30
寸法S(mm)2
寸法D(mm)55
寸法E(mm)18
寸法B(mm)10.5
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)24
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)55
エレメント種類Yタイプ
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格
型式ALS-055
寸法(mm)【L1・L2】30
形式ALS-Y
寸法S(mm)2
寸法D(mm)78
寸法E(mm)18
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)24
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Yタイプ
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ
型式ALS-055
寸法(mm)【L1・L2】30
形式ALS-Y
寸法S(mm)2
寸法D(mm)78
寸法E(mm)18
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)24
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Yタイプ
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH
使用温度(℃)-10~70
入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
入力形式フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
種別汎用品
幅(mm)220
色黒
サイズA4
初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。
【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。
【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。
【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
タイプツイン
商品タイプインク補充式本体
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」
除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-39L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:15枚、しわケア脱水:有、自分流:無
付属品マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×890
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ)
機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3)
乾燥質量(kg)2
運転音(dB)洗濯時35/35、脱水時47/48(50Hz/60Hz)
排水左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時256/290
消費電力量(Wh)洗濯時67/67(50/60Hz)
対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500
標準使用水量(L)73
洗濯/脱水容量(kg)4.5
乾燥方式風乾燥
形状基板単体
シリーズLF
使用温度(℃)-10~70
定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ
入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
ポート数2
定格出力電力(W)50
シリーズLG
使用温度(℃)-10~60
入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷[ディレーティング]
機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし
入力周波数(Hz)47~440
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式100V系入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)
漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
運転表示なし
適合UX-C204CL/ D26CL/ D26CW/ D56CL/ D56CW/ E205CL/ E205CW/ E306CL/ E306CW/ F10CL/ F10CW/ F12CL/ F12CW/ F14CL/ F14CW/ F104Y/ F15CL/ F15CW/ F24CL/ F24CW/ F25CL/ F25CW/ F250CL/ F250CW/ F34CL/ F34CW/ F50CL/ F50CW/ V501CL/ V501CW/ V502CL/ V502CW/ V503CL/ V503CW/ W30CL/ W30CW/ W31CL/ W31CW/ W55CL/ W55CW/ W60CL/ W60CW/ WB10CL/ WB10CW/ Y301CW/ Y302CL/ Y302CW/ Y303CL/ Y303CW
適合機種メーカーシャープ
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シャープ、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX- 810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-AF90CL/CW、UX- AF91CL/CW、UX-C204CL、UX-D16CL/CW、UX-D17CL/CW、UX-D18CL/CW、UX- D19CL/CW、UX-D20CL/CW、UX-D26CL/CW、UX-D27CL/CW、UX-D28CL/CW、UX- D30CL/CW、UX-D32CL/CW、UX-D33CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-D57CL/CW、UX- D58CL/CW、UX-D63CL/CW、UX-D70CL/CW、UX-D71CL/CW、UX-D72CL/CW、UX- D82CL/CW、UX-D83CL/CW、UX-D90CL/CW、UX-DK17CL、UX-E205CL/CW、UX- E306CL/CW、UX-E407CL/CW、UX-E570CL/CW、UX-E680CL/CW、UX- E790CL/CW、UX-E801CL/CW、UX-F104Y、UX-F14CL/CW、UX-F15CL/CW、UX- F24CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F34CL/CW、UX-F50CL/CW、UX-V503CL/CW、UX- W55CL/CW、UX-Y303CL/CWNTT:でんえもん-266SD、でんえもん-266SDw、でんえもん-267SD、でんえもん-267SDw、でんえもん-268SD、でんえもん-268SDwでんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCII
色黒
サイズA4
タイプS-SH2タイプ
適合機種メーカーシャープ、NTT
寸法(幅Wmm×長さLm)220×36.3
純正品番シャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW(2本入)、UX-NR9G、UX-NR9GW(2本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(12)
1セット(3個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ポート数5
使用流体圧縮空気
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。
三相絶縁トランスのスタンダード品。
一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60
相数3相(3Φ)
RoHS指令(10物質対応)対応
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)70
常用トルク(N・m)35
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])8700
許容偏心(mm)0.15
質量(kg)0.35
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
慣性モーメント(kg・m2)1.66×10-4
エレメント型式Yタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400
軸方向変位(mm)0~+1.4
半径方向ばね定数(N/mm)1160
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合
許容偏角(°)1
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
締結タイプクランプ
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
ポート数2
RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 埋込型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。 この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。 このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。. 特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。 IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。 シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。 屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。 公共の場所での用途に使用可能。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 12mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V ac/dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 黄IP保護等級 = IP65、IP67コンタクト定格電流 = 15 mAコンタクト材質 = 銀合金メーカー型番 = AV01L-B42-M3-FR-Y-24VV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
規格M8X75
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.76MB) 展開図11(1.76MB) 展開図12(1.87MB) 展開図13(1.05MB)
図解NoVSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.24、MLSL3315R1 フレーム部品_No.46、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.37、GKSL3302 マキトリソウチ部品_No.42、VSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.24、BSA-950シリーズ 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.20、BSA-650シリーズ 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.20、BSA-950-1 -2シリーズ 動力噴霧機2部品_No.19、BSA-3000C,BSA-3000C-W HSTサイドマニホルド部品_No.18、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機2 標準仕様部品_No.19、MS550RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.37、BSA-650-1 -2シリーズ 動力噴霧機2部品_No.19、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.25
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
部品名称ネジリコイルバネ
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.4MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.4MB) 展開図11(1MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ ペダル組立部品_No.24、BSA-950C -1シリーズ ペダル組立 デフロックペダル,アクセル部品_No.15、BSA-950シリーズ ペダル組立部品_No.24、BSA-600LDEQ(JP) ブレーキペダル、パーキングブレーキ部品_No.23、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ペダル組立部品_No.24、BSA-650C -1シリーズ ペダル組立 デフロックペダル、アクセル部品_No.15、BSA-650シリーズ ペダル組立部品_No.24、BSA-600LDMQ(JP) ブレーキペダル、パーキングブレーキ部品_No.23、BSA-651 951シリーズ ペダル 標準仕様部品_No.24、BSA-651 951シリーズ ペダル キャビン仕様部品_No.12、BSA-650-1 -2シリーズ ペダル組立部品_No.24
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
規格5X5X35リヨウマル
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.78MB) 展開図50(0.79MB)
図解NoMS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.24、MS450RC-2K カバー、ラベル部品_No.24、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.24、MS651DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.15、MS651DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.15、MS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.15、MS753DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.15、MS511RC-M RC装置部品_No.83、MSC1-103DW-1 ターン装置部品 ヘイコウキー_No.17、MS650DR4 カバー、クラッチ部品_No.15、MSC5-100Uクミタテ 巻取駆動部品 ヘイコウキー_No.14、MS510RC-2M RC装置(1)部品_No.23、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.15、MS410R4T-M クラッチ、テンション部品_No.15、MS510RC-2K RC装置(1)部品_No.23、MS651DR4-Y カバー及びクラッチ部品_No.15、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.24など
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
定格出力電力(W)150
シリーズLG
使用温度(℃)-10~60
入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×39×160(W×H×D)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷[ディレーティング]
機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし
入力周波数(Hz)47~440
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
突入電流(A)15/15typ(一次突入電流値/二次突入電流値、Io=100%、再投入間隔10秒以上)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式100V系入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)
漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
運転表示なし
規格#6205DDU
部品名称ベアリング
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.35MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(0.72MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.01MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.3、VSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.46、BSA-950シリーズ ナックル組立部品_No.12、BSA-536シリーズ -A ナックル組立部品_No.15、BSA-950-1 -2シリーズ ナックル組立部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.3、BSA-535 シリーズ ナックル組立~2006年7月部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.3、SSA-アルフア605MA 攪拌駆動部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ 駆動部部品_No.13、BSA-950シリーズ カウンタシャフト部品_No.8、BSA-400 ナックル組立 超ハイクリ(Qシリーズ)部品_No.16、BSA-650C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.3、BSA-535 シリーズ ナックル組立2006年8月~部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ ナックル組立部品_No.12、VSM110-15 作業用エンジン部品_No.24、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ カウンタシャフト部品_No.3、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ナックル組立部品_No.12、BSA-400 ナックル組立 標準部品_No.15、VSA120-11 作業用エンジン・旋回・リフト部品_No.18、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.46、BSA-650C -1シリーズ ナックル組立部品_No.12、BSA-650シリーズ ナックル組立部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ ナックル組立部品_No.12、BSA-650C -1シリーズ 送風機部品_No.11、VSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.46、SSA-アルフア605V 攪拌駆動部品_No.3、BSA-650シリーズ カウンタシャフト部品_No.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格チユウイ・ハサマレ
部品名称ケイコクラベル
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.48MB) 展開図50(1.47MB)
図解NoBSA-650C -1シリーズ 警告ラベル部品_No.13、MS651DR6T-Y ハリマーク部品_No.6、MS551DR4T-K ハリマーク部品_No.6、MS650DNR-3Y ハリマーク、付属品部品_No.8、MS653DR6T2-Y ハリマーク部品_No.5、MS513DNR-Y エンジン ハリマーク部品_No.15、MRS60-300BSLT ハリマーク部品_No.10、MS511R2-M 付属品及びハリマーク部品_No.24、MS753DR6T-Y ハリマーク部品_No.5、MS511RC-K ハリマーク部品_No.10、MS551DR4T-Y ハリマーク部品_No.6、MS413DNR-Y エンジン ハリマーク部品_No.15、MRS90-500SLT ハリマーク1部品_No.8、MS753DNR-Y エンジン ハリマーク部品_No.15、MRS90-500BSLT ハリマーク(1)部品_No.8、MS651DR4T-Y ハリマーク部品_No.6、MS511R4T-M ハリマーク部品_No.6、MS753DR4T-K ハリマーク部品_No.5など
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ