カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 作業工具(18)
  • メカニカル部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 事務用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「1600a032」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトブラシ BOSCH(ボッシュ)

    ソフトブラシ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    コードレスクリーニングブラシBRUSH(ブラッシュ)用ソフトブラシです。
    用途レザー製品、布製品、木材でできているものや、コーティングされている素材の汚れ落としに。グラス、窓、ソファ、プラスチック椅子などの洗浄に。セット内容ブラシ×1個質量(g)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×51×71RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)71
  • コンベックス BOSCH(ボッシュ)

    コンベックス

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ロック。ソフトグリップエリアとナイロンコーティングテープで人間工学的かつ堅牢。最大1.8mの安定性。MIDII精度レベルで高精度な測定。ベルトクリップ。エンドストップ。双方向テープフック。テープ色:白。
    用途長さの計測仕様メートル質量(g)155種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×34材質(ハウジング)ABS+TPR材質(テープ)65MNスチールナイロンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキーレンチ BOSCH(ボッシュ)

    モンキーレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。開き幅最大32mmスムーズに調整できます。ソフトグリップ。耐久性と防錆性に優れています。
    用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)267寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×58×13最大口開き(mm)0~32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平器 BOSCH(ボッシュ)

    水平器

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。頑丈なアルミボディ。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性。複数の角度から見やすいデザイン。底部:V溝付きフライス加工。
    用途水平器材質本体:アルミニウム、エンドキャップ:ABS+TPR精度(mm/m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ)

    ラチェットドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。
    用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット12本(PH1/2、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX20/25、HEX4/5×各1本)質量(g)275差込角(mm)6.35軸長(mm)80最大トルク(N・m)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×38×40材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PC+ABS+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ BOSCH(ボッシュ)

    ラジオペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×57×17切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイフ替え刃 BOSCH(ボッシュ)

    ナイフ替え刃

    BOSCH(ボッシュ)
    689税込758
    1箱(10枚)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ナイフ用替え刃10枚セット。
    用途ナイフ用替え刃セット内容ナイフ替え刃10枚、収納ケース材質SK5(炭素工具鋼)質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×6×11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンププライヤー BOSCH(ボッシュ)

    ウォーターポンププライヤー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに26段階調整。スリムハンドル。ソフトグリップ。
    用途パイプ配管作業材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR全長(mm)250質量(g)365硬さ【ロックウェル】60HRC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×18×57最大口開き(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応調整機能26
  • 六角L型レンチセット BOSCH(ボッシュ)

    六角L型レンチセット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1セット(9本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。ボールエンドにより30°のオフセットが可能です。長いアームキーにより、特に狭い場所で高いトルクと長いリーチが得られます。
    用途六角穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業セット内容9本(二面幅1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm×各1本)材質S2スチール質量(g)330寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×21×53RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折り畳み式ナイフ BOSCH(ボッシュ)

    折り畳み式ナイフ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。
    用途紙、布、革などの切断セット内容ナイフ、替え刃計3枚材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール長さ(mm)【開閉】175/114質量(g)121刃長(mm)62寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター BOSCH(ボッシュ)

    カッター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ブレードロック。自動ブレードリロード。ブレードストレージ。市販のカッター替え刃(刃高18mm)が使用可能。
    用途紙、布、革などの切断セット内容カッター、ブレード(本体装着)1枚材質グリップ:ABS+TPR、ブレード:SK5(炭素工具鋼)質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×23刃幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1600)PEDAL,ACCEL ミツビシ

    (1600)PEDAL,ACCEL

    ミツビシ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ハンマー BOSCH(ボッシュ)

    ハンマー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バランスのとれた重量により作業快適性が向上します。低振動ファイバーグラスコアにより、振動が少なく最高の打撃効率。ソフトグリップ。
    用途釘などの打込み材質ヘッド:炭素鋼、ハンドル:ファイバーグラス65%+PP+TPR質量(g)465、【ヘッド部】300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×105×23材質(頭)硬質炭素鋼(50-58HRC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビ―ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    スタビ―ドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。コンパクトなデザイン、ソフトグリップと29mmの短いシャフト。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)38~42軸長(mm)29寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)88×34×34グリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビ―ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ)

    スタビ―ラチェットドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。コンパクトサイズ。
    用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容スタビーラチェットスクリュードライバー、ビット6本(PZ1/2、PH2、SL4、TX25、HEX5×各1本)質量(g)164差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×36×37材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ BOSCH(ボッシュ)

    ペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)254寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×20×61切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパー BOSCH(ボッシュ)

    ニッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハックソーブレード24山150mm BOSCH(ボッシュ)

    ハックソーブレード24山150mm

    BOSCH(ボッシュ)
    899税込989
    1セット(3本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。適応機種:ハックソー150mm(1600A02ZA7型)。
    用途金属、木材、プラスチックの切断材質バイメタル質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6×152×3有効長(mm)1501インチ当たり山数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル1/4インチ BOSCH(ボッシュ)

    ラチェットハンドル1/4インチ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。74~93N・mのトルク、歯数72枚のラチェットハンドルです。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた形状とソフトグリップ。
    用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)146差込角(mm)6.35(1/4インチ)最大トルク(N・m)93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折り畳み式メジャー折尺2m BOSCH(ボッシュ)

    折り畳み式メジャー折尺2m

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    様々な作業に使える実用的な万能メジャーです。 。ガラス繊維強化ナイロン製で高耐久です。 。両面に目盛り記載。 。クリックヒンジにより、柔軟な測定と楽な持ち運びが可能です。
    用途測定作業目盛メートル目盛測定範囲(m)0-2
  • 建築用シャープペン替え芯ブラック6本入 BOSCH(ボッシュ)

    建築用シャープペン替え芯ブラック6本入

    BOSCH(ボッシュ)
    699税込769
    1袋
    3日以内出荷
    ボッシュ建築用シャープペンなどのディープホール用マーカーペンに最適な替え芯セットです。
    用途素材への書き込み・マーキング作業寸法(mm)【替え芯ケース】128×30×8芯径(mm)2.8芯硬度HB芯色ブラック
  • 建築用シャープペン BOSCH(ボッシュ)

    建築用シャープペン

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    頑丈なハウジングと長いステンレス鋼チューブにより、あらゆる場所であらゆる種類のマーキングが可能です。 。折れにくい2.8mmの極太芯採用。 。紙、木材、金属、石材、塩ビ、コンクリート等あらゆる素材にマーキングができます。 。キャップで芯を削る事が可能、芯を常に鋭利に保つことができます。 。強力なクリップが腰袋やポケットにしっかりフィットします。 。キャップは取り外し可能で、キャップを取り外すと全長39mm、直径5.7mmの深穴用マーカーになります。
    用途素材への書き込み・マーキング作業本体寸法(mm)19×147×15芯径(mm)2.8芯硬度HB芯色ブラック
  • ハックソーブレード300mm32山 BOSCH(ボッシュ)

    ハックソーブレード300mm32山

    BOSCH(ボッシュ)
    1,398税込1,538
    1袋
    3日以内出荷
    ボッシュ弓のこ300mm(1600A02ZA8)用替刃です。 。高耐久バイメタルブレード使用、様々な材料を正確かつきれいに切断できます。 。ブレード交換は簡単です。
    用途金属・木材・プラスチックの切断作業材質バイメタル鋼有効長(mm)3001インチ当たり山数32
  • インレイGDR18V-220C用 BOSCH(ボッシュ)

    インレイGDR18V-220C用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    フルサイズ。
    用途電動工具の収納仕様L-BOXX136用適合機種GDR18V-220C
  • ポリッシングパッド BOSCH(ボッシュ)

    ポリッシングパッド

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    コードレスクリーニングブラシBRUSH(ブラッシュ)用ポリッシングパッドです。マジック式で脱着が簡単です。
    用途研磨剤を使用しなくても水だけで簡単お掃除。ハイキングブーツ、木面、レザーの椅子などの表面の汚れ落とし、木材のワックスがけなどに。セット内容パッド×3個直径(Φmm)65質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×16×65RoHS指令(10物質対応)対応
  • インレイGDS18V-750C用 BOSCH(ボッシュ)

    インレイGDS18V-750C用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    フルサイズ。
    用途電動工具の収納仕様L-BOXX136用適合機種GDS18V-750C
  • ハックソーブレード300mm24山 BOSCH(ボッシュ)

    ハックソーブレード300mm24山

    BOSCH(ボッシュ)
    1,398税込1,538
    1袋
    3日以内出荷
    ボッシュ弓のこ300mm(1600A02ZA8)用替刃です。 。高耐久バイメタルブレード使用、様々な材料を正確かつきれいに切断できます。 。ブレード交換は簡単です。
    用途金属・木材・プラスチックの切断作業材質バイメタル鋼有効長(mm)3001インチ当たり山数24
  • カッター替刃18mm BOSCH(ボッシュ)

    カッター替刃18mm

    BOSCH(ボッシュ)
    779税込857
    1袋
    3日以内出荷
    高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。市販の18mmカッターの替刃として使用いただけます。
    用途紙・布・革などの切断作業適合カッターボッシュカッター(1600A032V8)・市販の18mmカッター
  • 栓抜き(ボトルオープナー) BOSCH(ボッシュ)

    栓抜き(ボトルオープナー)

    BOSCH(ボッシュ)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質炭素工具鋼使用で長寿命なボトルオープナーです。
    用途瓶飲料の開栓仕様1600A032V6先端厚さ(mm)3硬度HRC54表面仕上げマットクロームメッキ
  • 建築用シャープペン替え芯カラフル6本入 BOSCH(ボッシュ)

    建築用シャープペン替え芯カラフル6本入

    BOSCH(ボッシュ)
    699税込769
    1袋
    3日以内出荷
    ボッシュ建築用シャープペンなどのディープホール用マーカーペンに最適な替え芯セットです。
    用途素材への書き込み・マーキング作業寸法(mm)【替え芯ケース】128×30×8芯径(mm)2.8芯硬度HB芯色ブラック・レッド・イエロー
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-1600A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-1600A~)

    SMC
    97,980税込107,778
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1600
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-1600A7 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-1600A7

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1600配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-1600A6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-1600A6

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1600配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-1600A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-1600A~)

    SMC
    97,980税込107,778
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1600
  • オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業

    オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304)

    南国フレキ工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式マトリックススイッチャー(VM1600A、VM3200)と互換-モジュール式入力ボードとして使用可能。解像度-最大4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)。オーディオ対応-オーディオ信号のディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。DisplayPort1.1対応-データ転送速度最大10.8Gbps(2.7Gbps/レーン)。HDCP2.2準拠。ホットスワップ対応のためモジュールの統合やメンテナンスが容易。
    用途VM7904は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポートDisplayPort入力ボードです。DisplayPortビデオ/オーディオソースを、最大16台(VM1600Aの場合)/32台(VM3200の場合)入力可能となります。仕様【カートンロット】2pcsセット内容5極ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.55(1.21lb)消費電力7.18W:34BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースDisplayPortメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと関連部品ビデオエクステンダーVE901・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194、VS1912ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352.0×238.0×23.3RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.8Gbps(2.7Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDCP準拠・最大解像度4096x2160@30Hz(4:4:4)、3840x2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200、VM8604、VM8804・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1、2L-7D04DPオーディオ入力5極ターミナルブロック×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
  • 標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業

    標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB

    南国フレキ工業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷