カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- SMC(37)
- BOSCH(ボッシュ)(29)
- テクノフレックス(14)
- コガネイ(10)
- 旭エンジニアリング(2)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
- ミツビシ(1)
- ATEN(1)
「1600a032」の検索結果

ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB
南国フレキ工業¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から6日以内出荷オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。使用温度範囲(℃)0~100
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
南国フレキ工業¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
南国フレキ工業¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1