カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- バイク部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- トラック純正部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
「16014 1080」の検索結果

パイロットスクリュー用ワッシャー Φ5
NTB(22件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製適合純正型番スズキ13291-29900、カワサキ92022-1003
パイロットスクリュー用Oリング Φ5
NTB(39件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製適合純正型番スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
キャブエアスクリュー調整ツール ホンダD型用ストレートタイプ
DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!全長(mm)230
アングルキャブドライバー
(37件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷キャブレターのパイロットスクリュー調整が出来るアングルドライバーです。グリップ部分を回転させることで、先端のマイナスドライバーが回転します。用途キャブレターのパイロットスクリュー調整材質アルミ、鉄全長(mm)412質量(g)125先端サイズ0.8×5販売区分業務用
S20(エストゥエンティ)
パイロット(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷やさしい木のぬくもりをシャープペンで。 低重心設計のスリムな本格派。 使い込むほどになじむ木軸の風合い。 ブラック・ブラウン・マホガニーの3色が新登場。適合替ゴム:HERFS-10材質(軸さや)樹脂含浸カバ材全長(mm)146種類シャープペンシル方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)10.6繰り返し・詰め替え対応
リング(0) 92055-1002
Kawasaki(18件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷主な適合純正品番92055-1542代表車種ZR400-F2他社参考品番(NTB)UCO-002PS主な適合車種(カワサキ)ZR400-F2
キャブエアスクリュー調整ツールセット
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!全長(mm)(ツール)485
単列深溝玉軸受 16000番台
NSK(日本精工)(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スクリュー(パイロット) 16014-1081
Kawasaki(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ZEPHYR-1995
アングルキャブドライバーセット
(21件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷オートバイなどのキャブレターのパイロットスクリューを調整するL型ドライバーです。 グリップを回転させることで、ヘッド部先端のビットが回転します。 車種やモデルの応じて使い分けできるように7種類のビットをワンセットにしてありますので、幅広く対応します。用途キャブレターのパイロットスクリュー調整にセット内容ドライバー、固定ヘッド、チャックヘッド、ハンドル、プラスビット:PH1-36、PH1-60、マイナスビット:5×25mm、5×28mm、5×36mm、5×58mm、5×95mm全長(mm)488(固定ヘッド装着時)質量(g)約175(固定ヘッド装着時)販売区分業務用