生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ハンガータイプ。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190343
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否可
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ハンガータイプ。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
材質HDPE+バイオマス25% 乳白原反
厚さ(mm)0.012
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190343
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否可
紙素材でありながら高いバリア性を備えた新時代のラミジップ
アルミ蒸着PETの高いバリア性により、幅広い用途に対応!
独自のチャックによりチャックテープと比較してプラスチックの使用料約30%削減
用途農産加工品(粉末原料/お茶/紅茶/コーヒー/ドライフルーツ等)、菓子類(チョコ/キャンディ/クッキー類等)、ペットフード等
色シルバー
入数(枚)50
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号170037
バイオマス配合率(%)10
バイオL-LDPEを使用しており、袋にバイオマスマークが印刷されております。石油資源の節約とCO2の排出量削減が実現できます。-40℃の冷凍食品包装から100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応ができます。ナイロンベースにバイオL-LDPEをラミネートしておりますので、衝撃強度、突刺強度および耐寒性に優れています。ヒートシール性が良好で、真空包装、水物包装での耐ピンホール性が抜群です。開口性を良くする為、V型ノッチ加工されています。シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。農水産加工品(煮豆、ロールキャベツ、野菜クリーム煮、ぜんざい、野菜炒め、山菜水煮、佃煮、蒲鉾、魚肉ハム、ぶり照焼、まぐろ油漬、煮魚類など)。液体食品(コンソメスープ、生クリーム、ちゃんこ鍋用だしなど)。米飯類(赤飯、釜飯、五目ご飯、栗ご飯、チキンライス、ドリア、雑炊など)
厚さ(mm)0.075
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210291
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10【バイオマスプラマーク】10
バイオマスプラ(BP)マーク認定
ゴムでとめるので外れにくい仕様になっています。バイオマス素材を使用したシフトカバーです。
用途自動車整備、販売、展示車用など
材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)+ゴム1本
厚さ(mm)0.02
色透明
本体寸法(mm)160x140
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200093
バイオマス配合率(%)10
サトウキビ由来の植物性プラスチックを25%以上使用した環境対応型商品です。
製品1枚1枚にバイオマスマーク、文言を印刷しています。
袋の開口性がいい商品です。
国の資源循環戦略に則った薄肉化を行いつつ、丈夫さも兼ね備えています。
エンボス加工を施しています。
片面1C印刷品です。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
色半透明
タイプ100枚ブロック
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190145
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否可
バイオマスプラ(BP)マーク認定
再生材使用使用
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号169
全てのバイオマス素材を使用した自動車養生カバーの4点セットです。
用途自動車整備、販売、展示車用など
セット内容バイオマスポリシートカバー、バイオマスピタットガード、バイオマスハンドルカバー、バイオマスシフトカバー
寸法(mm)シートカバー:1460×800、ピタットガード:530×420、ハンドルカバー:Φ380、シフトカバー:160×140
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210009
バイオマス配合率(%)10
1ケース(100組)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
地球にやさしい植物由来バイオマスポリエチレンが配合されています。レジ袋有料対象外商品です。袋にバイオマスプラマークが印刷されています。
用途買い物用レジ袋
仕様両面柄印刷あり
材質HDPE+バイオマスプラ25%
色半透明
種類レジバッグ ルセット
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190231
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否可
地球にやさしい植物由来バイオマスポリエチレンが配合されています。レジ袋有料対象外商品です。袋にバイオマスプラマークが印刷されています。
用途買い物用手穴ポリ袋
仕様両面柄印刷あり
色半透明
バイオマスマーク認定
無料配布可否可
コーンスターチ40%をプラスチック材に配合した、エコなカトラリーです。入数:100本
材質PP+コーンスターチ40%
全長(mm)160
包装形態個包装
入数(個)1000
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200240
バイオマス配合率(%)30
関連キーワード