カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「16214-mb0-000」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント ブースト 16214MB0000 ホンダジョイント ブースト 16214MB0000ホンダ(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
主な適合純正品番16214-mb0-000
ワッシャー 5MM 90452323000 ホンダワッシャー 5MM 90452323000ホンダ(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
主な適合純正品番90452-323-000
負圧取出しニップル KEIHIN負圧取出しニップルKEIHIN(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
M5×P0.8のネジ穴加工が必要です。
適合ホース径(Φmm)4
ゴムキャップ KITACOゴムキャップKITACO(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャブレターバキュームゲージセット DAYTONA(デイトナ)キャブレターバキュームゲージセットDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
寸法:全長300×全幅150mmmゲージ径 Φ65測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)セット内容本体(調整バルブ付き)アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 ※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
セット内容本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個寸法(mm)全長300×全幅150測定範囲(kPa)-100~100(10~5刻み)ゲージ径(Φmm)65
ジョイント ブースト 17113KEA000 ホンダジョイント ブースト 17113KEA000ホンダ
419税込461
1個
5日以内出荷
ミニ取出し カクダイミニ取出しカクダイ(11件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
材質黄銅取付ねじM6×1.0
ゴムキャップ(小) KITACOゴムキャップ(小)KITACO(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
キャブレターの補修パーツです。
用途メーカー取扱いキャブレターの補修パーツです適合車種ケーヒンPWKΦ28キャブレター(旧型)ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ラバー テールライト 33712KT1670 ホンダラバー テールライト 33712KT1670ホンダ
199税込219
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番33712-KT1-670主な適合車種(ホンダ)Gold wing
バンドA インシュレーター 16214KEA000 ホンダバンドA インシュレーター 16214KEA000ホンダ
669税込736
1個
5日以内出荷
キャップ ブラインド (F8) MAZDA(マツダ)キャップ ブラインド (F8)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ボルト フランジ 6X40 960010604007 ホンダボルト フランジ 6X40 960010604007ホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
アングルキャブドライバーセット モノタロウアングルキャブドライバーセットモノタロウ(21件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
オートバイなどのキャブレターのパイロットスクリューを調整するL型ドライバーです。 グリップを回転させることで、ヘッド部先端のビットが回転します。 車種やモデルの応じて使い分けできるように7種類のビットをワンセットにしてありますので、幅広く対応します。
用途キャブレターのパイロットスクリュー調整にセット内容ドライバー、固定ヘッド、チャックヘッド、ハンドル、プラスビット:PH1-36、PH1-60、マイナスビット:5×25mm、5×28mm、5×36mm、5×58mm、5×95mm全長(mm)488(固定ヘッド装着時)質量(g)約175(固定ヘッド装着時)
ボルト ミゾツキ 5X6 92301050080A ホンダボルト ミゾツキ 5X6 92301050080Aホンダ
29税込32
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番92301050060A
ジョイント PB 16221MA6000 ホンダジョイント PB 16221MA6000ホンダ
829税込912
1個
5日以内出荷
(92301)ボルト ホンダ(92301)ボルトホンダ
33税込36
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
カラー サイドカバーセッティン 90522KF0000 ホンダカラー サイドカバーセッティン 90522KF0000ホンダ
239税込263
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90522-KF0-000
ホシュウ アタッチメント8PCS(44645ヨウ) DAYTONA(デイトナ)ホシュウ アタッチメント8PCS(44645ヨウ)DAYTONA(デイトナ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
4連バキュームゲージ(44645)用8本セット
キャップ A.C.ジェネレータ 90084GES000 ホンダキャップ A.C.ジェネレータ 90084GES000ホンダ(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
主な適合純正品番90084-GES-000