20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム 仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵 電圧(V)3 使用推奨期限10年
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利。アルミ合金を使用しているので、表面が酸化しにくく着色しにくく、傷が付きにくい。片手で操作しやすいロータリースイッチ操作。持ち運びに便利なキーホルダー付き。過充電防止、過放電防止保護リチウム電池、短絡保護システム付き。
仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):(最大モード)1200/2(高モード)400/2.5(中モード)70/8(低モード)25/16(エコモード)1/90 質量(g)約36(バッテリー除く) 輝度ストロボ/1200、SOS/1200(ルーメン) 使用可能温度範囲-20~50℃ 電池16340リチウムイオン電池(650mAh) 落下距離(m)(試験)1 最大光度(cd)5500 長さL×直径(mm×Φmm)約69×最大25 耐水性IPX8 / 2m 照射距離(m)最大148 電球の種類LED
1個
6,598 税込7,258
当日出荷


・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用 本数4本 セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル 材質プラスチック 質量(g)176 出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35 対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90 対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650 機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護 ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯 RoHS指令(10物質対応)対応 充電可能本数(同時)4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。開発のこだわり・さまざまな機器にきちんと収まるサイズを実現!。これまでの18650電池は、製造メーカーによりできあがりのサイズに大きなばらつきがありました。そのため機器によっては「電池スロットのサイズに合わず、18650電池が入らない」といったトラブルも。この18650電池のサイズは、Φ18.5×68.6mm。 安全に使用するための保護回路を入れ、かつサイズが長くならない設計に。さまざまな機器の電池スロットにきちんと収まります。※すべての機器の電池スロットに入ることを保障するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。PSE技術基準適合製品。製品はPSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアしており、経済産業省に届け出後PSEマーク表示のうえ、販売を行っております。
用途小型扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー、懐中電灯、ヘッドライト、電動工具 質量(g)約46 電圧(V)3.7 寸法(Φ×mm)18.5×68.6 バッテリーリチウムイオン蓄電池 バッテリー容量(mAh)2200
1個
899 税込989
当日出荷

・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)約18×70
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5 質量(g)16 タイプCR123A 電圧(V)3 定格容量1500mAh
1個
439 税込483
当日出荷

1個
1,690 税込1,859
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様保護回路付き 付属品アダプター 寸法(mm)50×13×13 質量(g)55 充電電圧(V)【充電停止】4.2V±0.05V、【充電終止】2.75V±0.05V 作動温度(℃)【充電】0~45、【放電】-20~60
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

幅(mm)15 高さ(mm)51 タイプリチウム乾電池単三形 奥行(mm)15 使用推奨期限25年
1台(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様T-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。 長さ(mm)13.2 直径(Φmm)5.1 定格電圧(V)14 発光色クリア 寿命1000h 定格電流(mA)50 光束(Lm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/2 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
1,240 税込1,364
6日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

ライティンゲイルマイクロUSB 2本組
USBポートを電池本体に搭載しているので、充電器なしでも手軽に充電が可能です。 500回以上繰り返し充電可能です。 電圧はアルカリ電池と同じ1.5Vです。(従来のニッケル水素充電池では1.2V) アルカリ電池よりも軽いです。
付属品保管用ジップバック トラスコ品番312-7078 全長(mm)50 直径(Φmm)14.6 タイプ単3形 規格PSE適合 電圧(V)1.5 充電時間(時間)約4 使用推奨期限3年
1パック(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有 バッテリー容量(mAh)2600 電圧(V)3.7 保護回路有り 寸法(Φ×mm)18×69 質量(g)48 対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【電力】9.62Wh 本数1本
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

世界最小最軽量のモバイルバッテリーとしても使用できます。 お手軽に安全に持ち運べます。 お手持ちの機器に対応した充電・給電パワーバンクケーブル付属です。
用途電池はモバイルバッテリーとしても使用できます。 付属品ソフトポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブル 全長(mm)70.5 直径(Φmm)18.6 タイプ18650 電圧(V)3.6 使用推奨期限5年
1パック(1本)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18650リチウムイオン充電池
用途KOOLBEAM KB-36/KB-37用 全長(mm)70 質量(g)48 電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2600
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード