カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業機械(1)

「16414-3243」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建機・農機用オイルフィルター FILTEC建機・農機用オイルフィルターFILTEC(152件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルフィルター 農機・建機用 モノタロウオイルフィルター 農機・建機用モノタロウ(37件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。タイプカートリッジ式交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。他社参考品番(タクティー)設定なし
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8541件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エンジンオイルフィルター クボタ(Kubota)エンジンオイルフィルタークボタ(Kubota)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ノウキオイルフィルター 15841-32432 PIAAノウキオイルフィルター 15841-32432PIAA(5件のレビュー)
739税込813
1個
欠品中
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
農機オイルフィルター サンエレメント農機オイルフィルターサンエレメント(14件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
カーメーカー、大手商社・運送業者へのOEM提供実績のあるメーカーで自動車用から産業用・空調用・船舶用まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです創業半世紀以上フィルターを作り続けている安心メーカー
フィルター交換目安半年に1度、または5000km毎
ノウキオイルフィルター 15853-32430 PIAAノウキオイルフィルター 15853-32430PIAA(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
リミットスイッチ ローラレバー 富士電機リミットスイッチ ローラレバー富士電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
保護構造IP67(IEC 規格)耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
オイルフィルター DJ(ドライブジョイ)オイルフィルターDJ(ドライブジョイ)(350件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノウキオイルフィルター 140517020 PIAAノウキオイルフィルター 140517020PIAA(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
マグネットオイルフィルター モノタロウマグネットオイルフィルターモノタロウ(138件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用タイプカートリッジタイプ
オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー)オイルフィルターレンチCUSTOR(クストー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(マツダ)アテンザ、プレマシー、MPV 20010~(トヨタ)1983~2004AudiVolkswagenVW-Golf Jetta Passat Rabbit Fox Quantum VanPorsche 911 944FordMercedes V6~V8材質アルミ適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:30~35Nm)従来型カートリッヂ適合フィルター14point 74mmDr.9.5mm(3/8):Dr.27mm
ノウキオイルフィルター 16271-32093 PIAAノウキオイルフィルター 16271-32093PIAA(5件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
建機・農機用エアーフィルター モノタロウ建機・農機用エアーフィルターモノタロウ(33件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
建機・農機用エアーフィルター FILTEC建機・農機用エアーフィルターFILTEC(59件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から7日以内出荷