5,817件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949GA-416
1個
355 税込391
3日以内出荷

頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状十字穴 ピッチ(mm)0.7(並目) 十字穴番号2 エスコ品番EA949SJ-42 全長(mm)16 呼び径M4 ねじの呼びM4
1個
455 税込501
翌日出荷


1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

エスコ品番EA949GK-44 材質 表面処理クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1個
355 税込391
3日以内出荷

1セット(10本)
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1本)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ 動画あり
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ 取付穴径l(Φmm)14
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼び寸法W3/8 材質SS400相当 山数16 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭 材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ) サイズ(mm)2.0×16
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1パック(2個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1パック(105個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-213 長さ(mm)16 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

エスコ品番EA949GB-516 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
355 税込391
3日以内出荷

1個
295 税込325
当日出荷

1袋(6個)
145 税込160
当日出荷

1個
250 税込275
当日出荷

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

ねじの呼びM2.4 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-205
1個
295 税込325
当日出荷

1個
130 税込143
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-65 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)92 内径(Φmm)12 対辺(mm)27 有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-45 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)62 内径(Φmm)12 対辺(mm)22 有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
8,210 税込9,031
当日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

仕様ねじの呼び = M30 x 1.5出力タイプ = SCR検出範囲 = 16mm接続方式 = ケーブルIP保護等級 = IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA637CK-16 材質焼入鋼 質量(g)770 寸法A(mm)30 寸法E(mm)142 寸法B(mm)40 適合ねじM16 寸法N(mm)107 寸法I(mm)28
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

1個
340 税込374
当日出荷

1個
295 税込325
当日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA637CL-16 材質焼入鋼 質量(g)1400 寸法A(mm)30 寸法E(mm)196 寸法B(mm)45.5 適合ねじM16 寸法N(mm)136 寸法I(mm)35
1個
8,110 税込8,921
翌日出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル●コード番号:237-6973 アズワン品番65-7355-59
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

1個
1,720 税込1,892
翌日出荷


仕様ねじの呼びM30、センサ技術静電容量型、検出範囲16 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1040dc、長さ70mm、実装タイプ埋込型、材質PBT、最大DC電圧40V、動作温度 Min-30℃、遮蔽シールド付き℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷