カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- バイク部品(5)
- 機構部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「172g0622」の検索結果

ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)
大喜多(60件のレビュー)¥91~税込¥100~1本当日出荷から6日以内出荷一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローターボルト
K-CON(キタコ)(44件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。材質ステンレスレンチサイズ(mm)6ピッチP(mm)1.25締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
Z1/Z2ハーネスブラケットボルト
PMC¥859税込¥9451個当日出荷Z1/Z2のセンターハーネスブラケットやZ/KZ系のチェーンケースの固定などに必要な段付き特殊ボルト。錆に無縁のステンレス材を用いた削り出し製。ボルト2本に加えセンターハーネス固定用の外形14mmとチェーンケース固定用の外形15.5mmの平ワッシャー各2枚付きでのデリバリー。
ストリッパボルト スリーブタイプA型
大喜多¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。材質SCM435硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
クッションゴム
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷一般的なクッションゴムです。用途防振緩衝用形状丸形色黒硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝
ショートローターボルト M8x20 P1.25 STEEL ワイヤリングロック付
GALESPEED(ゲイルスピード)¥1,698~税込¥1,868~1セット(5本)ほか3日以内出荷タイプディスクローター/スプロケット用
キャップ(ブリーザ) 43057-003
Kawasaki(37件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷主な適合純正品番43057-003代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ダンパ CNT 92075-015
Kawasaki(7件のレビュー)¥299税込¥3291個5日以内出荷主な適合純正品番92075-015代表車種EN650AGF主な適合車種(カワサキ)EX400GJF
ブリーザ セット (キャップツキ)
Kawasaki(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷主な適合純正品番43056-1054代表車種H2主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
テールカウルグロメットセット
PMC¥1,998~税込¥2,198~1セット5日以内出荷から7日以内出荷テールカウルをマウントさせるためのラバーグロメット、スティールスリーブ、ボルト、ワッシャーの全てをセットしたオールインワンパッケージ。