カテゴリ

  • 測定用品(16)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「172mb」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキマゲージ モノタロウスキマゲージモノタロウ(200件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(9枚組)ほか
当日出荷から15日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージSK(新潟精機)
3,500税込3,850
1セット(9枚)
当日出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
929税込1,022
1個
当日出荷から11日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージステンレス(SUS)製シクネスゲージシム&ゲージ
5,798税込6,378
1セット
当日出荷から20日以内出荷
リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機)シクネスゲージカラースリーブタイプSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1セット(9枚)
当日出荷から9日以内出荷
製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(5巾)シクネスゲージシム&ゲージ
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
879税込967
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質リーフの材質:SK焼入または同等品形状リーフ:ARoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ SUS TSKシクネスゲージ SUSTSK
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ ASAHI GAUGEシクネスゲージASAHI GAUGE
919税込1,011
1セット(9枚)
5日以内出荷
一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
シクネスゲージ シム&ゲージシクネスゲージシム&ゲージ
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から8日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
ミクニ マルダイ8X9 ホジュウセット SHIFTUP(シフトアップ)ミクニ マルダイ8X9 ホジュウセットSHIFTUP(シフトアップ)
799税込879
1セット
翌々日出荷
細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージシム&ゲージ
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.04~0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
調光調色ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
HK-172 FL コンポジット FRP ジェットヘルメット コミネHK-172 FL コンポジット FRP ジェットヘルメットコミネ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
HK-172 FL Compositte FRP Jet Helmet高品質複合素材FRPシェルを採用し、高強度と軽量化を実現した本格ジェットヘルメット。国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットバックルを日本メーカーとして初めて顎紐に採用し、十分な強度を持ちながら顎紐脱着をワンタッチで実現。インナーバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能です。・サイズ展開 : M・L・XL・色展開 : Mat Black・Pearl White・Bassalt Grey・Gunmetall・Olive・Gloss Black・Mat Metal Blue・高品質複合素材FRPシェルを採用し、高強度と軽量化を実現した本格ジェットヘルメット・磁力によって近づけるだけで固定、タブを引っぱるだけで楽に解除できるFIDLOCKシステムバックル(顎紐)・インナーサンバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能・内装着脱可能・SG規格認証取得済・偽造防止4Dラベル
用途・エアベンチレーション機能・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・FRP(ガラス繊維強化プラスチック)を帽体素材に採用・紫外線をカットする特殊加工を施したシールドを採用・内装取外し・洗濯可能・バックル式あご紐採用。スピーディーな着脱が可能・25mm超高密度ベルト・高品質ABSシェル採用・国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットワンタッチバックル採用・3D衝撃吸収&エアフローライニング・紫外線94%カット・先進複合FRP帽体規格SG
B型シクネスゲージ シム&ゲージB型シクネスゲージシム&ゲージ
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット ハンドルレバー 53172MBA000 ホンダブラケット ハンドルレバー 53172MBA000ホンダ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番53172-MBA-000
COLLAR ホンダCOLLARホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
校正証明書付き
フロントディスクハブキット(172mmピッチ/brembo用) TAKEGAWA(武川)フロントディスクハブキット(172mmピッチ/brembo用)TAKEGAWA(武川)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
モンキー/ゴリラ(Φ30フロントフォーク取付車)
フロントディスクハブキット(172mmピッチ/brembo用) TAKEGAWA(武川)フロントディスクハブキット(172mmピッチ/brembo用)TAKEGAWA(武川)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
シール エアークリーナー 17222MBB300 ホンダシール エアークリーナー 17222MBB300ホンダ
719税込791
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番17222-mbb-300
アングルヘッド モジュラー型 ヘッド MSTコーポレーションアングルヘッド モジュラー型 ヘッドMSTコーポレーション
469,800税込516,780
1個
6日以内出荷
シールワッシャー BIGM(丸山製作所)シールワッシャーBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格M8ヨウ部品名称シールワツシヤ関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.54MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.56MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.56MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.56MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.61MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.51MB) 展開図33(0.5MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.58MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.55MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.58MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.55MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.72MB)図解NoBSD-5020LTP-W オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.33、MB231EL 付属品部品_No.33、MSA415R4C-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.33、MB320L 付属品部品_No.33、MS172MCRA フゾクヒン部品_No.33、BSD-5020LTP-W センタブーム部品_No.33、DB233D B 付属品部品_No.33、MB2013MG チップソー 本体部品_No.33、GKBS2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.33、DB303 B ギヤケース部品_No.33、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.33、MSA613R2T-K 付属品、希望付属品部品_No.33、GKB2203L 付属品部品_No.33、MS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.33、MSB111-A A専用部品_No.33、MB200U-C 付属品部品_No.33、MSA415R4C-125(10) エンジン ハリマークなど
カリユウパッキン BIGM(丸山製作所)カリユウパッキンBIGM(丸山製作所)
108税込119
1個
7日以内出荷
部品名称カリユウパツキン関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.49MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.54MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB)図解NoMS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、BSD-5000L フレーム部品_No.56、MB231EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.56、MB260G-C ブレード刃組立部品_No.56、MB2013ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.56、MSA415R4CS-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.56、BSD-6010LT センタノズル部品_No.56、BSD-5010LTP ポンプ集中給油部品_No.56、MS415R8CGF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.56、MB267MKM 本体部品_No.56、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MS415R8CGF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.56、BSM-201-2JP CENTER BOOM部品_No.56、MB320AU ブレード刃組立部品_No.56、MSA513R2T-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.56など