ハイクオリティーでしかもリーズナブル
材質18-0ステンレス
18-0ステンレスボールステンレス素材の中でも比較的安価な製品です。18-8より耐食性は若干劣りますが業務用向け製品ですのでご使用上、特に問題はありません。
材質ステンレス
板厚(mm)0.6
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス18-0(SUS430)
板厚(mm)0.5
つまみの付いた、ボール専用のステンレスふたです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
材質18-8ステンレス
材質18-0ステンレス
柄長さ(mm)80
軽量で扱い易いです。
材質18-0ステンレス
材質ステンレス18-8(SUS304)
18-8ステンレススチール ボール業務用ステンレス素材で最も多く使用されている素材です。十分な耐食性がある定番グレードです。
材質ステンレススチール
呼び寸法(cm)11
容量(L)0.39
板厚(mm)0.5
外径×深さ(Φmm×mm)120× 51
TKG品番9-0255-0201
TKG品番(2017)6-0235-0301
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
18-0ステンレス製の深型ボールです。深型仕様のボールです。
用途米とぎや、料理の際に
仕様深型
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
底が広く作られた安定感のある「安心の日本製・ステンレスボール」
つや消し加工となっているので、泡立て器などの傷が目立ちにくいです。
底部が広く作られているので安定感があります。
深型だから、泡立て時の食材の飛び跳ねを防いでくれます。
色移りや匂移りの心配がないステンレス製です。
丈夫で錆びにくく清潔にお使いいただけます。
材質18-0ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチールで丈夫で長持ち。ボールに蓋をすることで異物混入を防ぎます。取手付きなので持ち上げも簡単です。
材質18-0ステンレス
用途調理、お菓子作り、洗った野菜の保存に
色シルバー
材質(本体)18-0ステンレス
呼び寸法(cm)60
電子レンジ不可
1個
¥10,880
税込¥11,968
翌々日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸Φ125×H53mm●板厚:0.6mm●コード番号:AB2639
アズワン品番67-2414-49
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
混ぜる、合わせる、泡立てる動作に適したベーシックな形状。同サイズの深型ボウルとザルをピッタリ収納。食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼(13クロム)
18-0ステンレス製の深型ボールです。深型仕様のボールです。ハンドル付のボールです。
用途米とぎや、料理の際に
仕様深型、ハンドル付
ハンドル幅(mm)25
滑りにくい底面ラバー仕上げ。水切り口が付いているので洗い流しがしやすい。目盛付
材質ステンレス18-0
サイズ(cm)24
質量(g)509
寸法(外径×高さ)(mm)265×135
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・トラックレール幅1mmから3mmまでラインナップしており、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。・LWL1は、トラックレール幅1mm、スライドユニット幅4mm、アッセンブリ高さ2.5mmと、世界最極小サイズを実現しています。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・マイクロリニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼
サイズ1
タイプスタンダード
寸法H(mm)アッセンブリ:2.5
寸法L1(mm)スライドユニット:6.5
構造ボール非保持式
寸法L2(mm)スライドユニット:2
寸法L3(mm)スライドユニット:3.9
寸法N(mm)アッセンブリ:1.5
寸法H1(mm)アッセンブリ:0.5
寸法W2(mm)スライドユニット:4
ユニット数1
1個
¥8,094
税込¥8,903
69日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・トラックレール幅1mmから3mmまでラインナップしており、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。・LWL1は、トラックレール幅1mm、スライドユニット幅4mm、アッセンブリ高さ2.5mmと、世界最極小サイズを実現しています。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・マイクロリニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼
サイズ1
タイプスタンダード
寸法H(mm)アッセンブリ:4.2
寸法L1(mm)スライドユニット:6.5
構造ボール非保持式
寸法L2(mm)スライドユニット:2
寸法L3(mm)スライドユニット:3.9
寸法N(mm)アッセンブリ:1.5
寸法H1(mm)アッセンブリ:2.2
寸法W2(mm)スライドユニット:4
ユニット数2
1個
¥14,307
税込¥15,738
69日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・トラックレール幅1mmから3mmまでラインナップしており、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。・LWL1は、トラックレール幅1mm、スライドユニット幅4mm、アッセンブリ高さ2.5mmと、世界最極小サイズを実現しています。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・マイクロリニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼
サイズ1
タイプスタンダード
寸法H(mm)アッセンブリ:4.2
寸法L1(mm)スライドユニット:6.5
構造ボール非保持式
寸法L2(mm)スライドユニット:2
寸法L3(mm)スライドユニット:3.9
寸法N(mm)アッセンブリ:1.5
寸法H1(mm)アッセンブリ:2.2
寸法W2(mm)スライドユニット:4
ユニット数1
1個
¥8,322
税込¥9,154
69日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・トラックレール幅1mmから3mmまでラインナップしており、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。・LWL1は、トラックレール幅1mm、スライドユニット幅4mm、アッセンブリ高さ2.5mmと、世界最極小サイズを実現しています。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・マイクロリニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼
サイズ1
タイプスタンダード
寸法H(mm)アッセンブリ:2.5
寸法L1(mm)スライドユニット:6.5
構造ボール非保持式
寸法L2(mm)スライドユニット:2
寸法L3(mm)スライドユニット:3.9
寸法N(mm)アッセンブリ:1.5
寸法H1(mm)アッセンブリ:0.5
寸法W2(mm)スライドユニット:4
ユニット数2
1個
¥14,079
税込¥15,487
69日以内出荷
。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
職人の丁寧な仕上げ!ザルは簡単には変形しない太線アミを使用。ボールは内・外面ともにピカピカなミラー仕上げを施しました。汚れが付きにくく、お手入れが簡単に!使用頻度の多いザル・ボールの6点セットです。ザルとボールのサイズがピッタリ合います。重ねてもかさばりません。 容量(約)/ボール=小:0.8L、中:1.3L、大:2.0L
付属品ドアポケット2個、仕切り板
材質材質/ザル:18-8ステンレス(Φ0.47mm×16メッシュ) ボール:18-0ステンレス(板厚0.6mm)
質量(g)ザル=小:90、中:125、大:155 ボール=小:155、中:200、大:255
外径×高さH(Φmm×mm)ザル=小:160×54 中:190×70 大:220×78 ボール=小:165×63 中:195×72 大:227×82
1個
¥7,700
税込¥8,470
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ