カテゴリ
- 自動車純正部品(57)
- 切削工具(45)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 作業工具(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- メカニカル部品(11)
- 電動工具(11)
- 建築金物(8)
- 制御機器(7)
- 物流用品(7)
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 厨房用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 保管用品(5)
- テープ(5)
- 防犯用品(5)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- オフィス家具(4)
- 安全用品(4)
- 研磨材(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 縫製用品(3)
- バイク純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- MAZDA(マツダ)(56)
- エスコ(33)
- 大阪魂(30)
- ニッセイエコ(9)
- エレコム(7)
- SKC(7)
- TRUSCO(6)
- JAPANNEXT(6)
- トップ工業(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- 大洋ツール(5)
- アズワン(4)
- オーム電機(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- イシハシ精工(3)
- モトユキ(3)
- 山崎実業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「18-038」の検索結果

ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm
水本機械製作所(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ボルトで固定するガッチリタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)55ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25適合高さ(mm)18~38
スーパーグリーン
ニューレジストン(52件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
グローバルソー・鉄/ステンレス
モトユキ¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)刃形交互刃刃厚(mm)1.65ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下外径(mm)180穴径(mm)20鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下最高回転速度(min-1)5500
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)
モトユキ¥4,498税込¥4,9481枚翌日出荷用途アングル鋼/平鋼/縞鋼板/チャンネル鋼/鋼管/デッキプレート/C型チャンネル鋼/ガス管/ハンガーレール/鉄筋/ライニング鋼管 など穴径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
鉄・ステンレス兼用グローバルソー
モトユキ¥12,980税込¥14,2781セット(4枚)当日出荷薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番354-8438刃数38刃厚(mm)1.65回転数最高使用:5500(rpm)外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
花ふぜい 徳用大型 各種
カメヤマ¥899税込¥9891箱(220g)翌々日出荷香り良い 選ぶ楽しみ 花ふぜい。豊富な香りバリエーションを取りそろえた花ふぜいシリーズは、カメヤマの定番お線香。日々のご供養に彩りをそえ、気がねく使えるコストパフォーマンスのよさも魅力です。燃焼時間(分)25
キーホルダー名札
(63件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5色×6個)当日出荷鍵や小物の取付に便利なホルダーです。 モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。 5色入りなので、仕訳に便利です。 両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個材質PP+スチール色青・緑・紫・桃・橙寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)表示サイズ(mm)16×25寸法(縦×横)(mm)44×22リング内径(Φmm)約16.5
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥399税込¥4391パック(3個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(7本組)当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット
(55件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(9本組)当日出荷カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。用途六角穴付ボルトの脱着にセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50先端形状ボールポイント付傾斜角度(°)25サイズ規格ミリ
ホースクランプ MHタイプ
TRIDON(93件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(9枚)当日出荷から5日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
修正テープ モノPXN 詰め替えテープ
トンボ鉛筆(8件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷エコマーク認定認定テープ長さ(m)6全長×幅W×厚さ(mm)102×38×18材質(ベース)再生アクリル樹脂商品タイプ詰め替えテープエコマーク認定番号16 112 007繰り返し・詰め替え対応
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
ニッセイエコ¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】
ニッセイエコ¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
ネイル&ハンドブラシ
KTC(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷爪・指先用と手のひら用のブラシが一つになっています。 上面の爪・指先用ブラシは白豚毛をアーチ状に配置、下面の手のひら用ブラシは植物毛のパキン製、台座はカビの発生が少なく清潔さを保ちやすいPP(ポリプロピレン)製です。トラスコ品番807-0921材質(台材部)PP、(上部)白豚毛、(下部)パキン寸法(mm)(台材部)100×20×38、(上部/爪用)90×5×18、(下部/手のひら用)88×15×23タンピコ質量(g)65繰り返し・詰め替え対応
パイププロテクター(トラ柄)
日東エルマテリアル(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。種別貼付タイプ材質ポリエチレン(PE)形状パイプ厚さ(mm)10長さ(m)1
自動車用タップ・ダイスセット
(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(54点)当日出荷メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個材質合金工具鋼(SKS相当)タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)