197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマニパッケージ180ml瓶×8本 かぶせ箱
高級感のある黒箱で、中身が際立ちます。
用途ギフト用 材質段ボール E段 形状フタ・身式 ブラック サイズ8本 入数(枚)50 構造パーツ数:5 本体質量(g)412 内寸法(mm)430×236×58 適合サイズ180mL 56Φ×210Hまで
1ケース(50枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

優れた密閉性と開閉しやすいソフトな蓋で使いやすい容器です。 防汚加工で汚れにくくなっています。 冷凍・冷蔵保存、電子レンジ加熱対応。
材質本体/PP、蓋/PE、防汚加工 容量(mL)160 形状角形 外寸法(mm)72×97×39 電子レンジ
1個
229 税込252
当日出荷

180mL×1本用 お神酒酒用。 筒式底ワンタッチ箱 首止め無し。 適応瓶 約62Φ×150Hまで。
仕様350gコートボール 種別日本酒・焼酎箱 質量(g)21 タイプ180mL1本
1ケース(500枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)スクリュー管瓶
容量(mL)1.5 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート 型番No.03 口内径×胴径×全長(mm)4.5×11.7×32
1本
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)
11,583 税込12,741
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。
容量(mL)180 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ESDシンボルマーク付き タイプピュアタッチ(逆流防止付き) アズワン品番1-2829-34
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パッキン付です。色々なサンプルに最適です。 パッキンはソフトロンです。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PE 色(キャップ) 材質(パッキン)ソフトロン 色(本体)半透明
1箱(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテック 動画あり
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
口内径(Φmm)16 胴径(Φmm)27.5 キャップ外径(Φmm)27
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオンウォーター パウダータイプはカラダの中からうるおいを保って、あなたの毎日のコンディションをサポートしてくれる健康飲料です
シリーズポカリスエット 容器パウチ カロリー(kcal)1本(5.4g)当たり:20 原材料砂糖(国内製造)、果糖、粉末果汁(果汁、デキストリン)、ぶどう糖、食塩、ラカンカエキスパウダー/酸味料、香料、塩化K、ビタミンC、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、炭酸Mg 商品タイプ粉末タイプ
1ケース(5.4g×192本)
6,198 税込6,694
5日以内出荷

ヤマニパッケージ180ml×3本 KURA
180mL瓶 飲み比べセットが作れます! 持ち手折り畳み可能。
用途ギフト用 材質コートボール 底ワンタッチ 形状底ワンタッチ 200 サイズ3本 構造パーツ数:3 本体質量(g)68 内寸法(mm)175×59×179 適合サイズ180ml 58Φ×178Hまで
1ケース(200枚)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
16,900 税込18,590
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
2,150 税込2,365
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET 材質(中栓)PE
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
16,216 税込17,838
当日出荷


ケニス種子瓶
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品コルク栓
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,396 税込2,636
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6・12・24・36・60・120mLをラインナップした、キャップ色が豊富な増量タイプの軟膏壺。金鵄製作所製の「定量軟膏容器(深型軟膏壷)」に比べて20%容量を大きくした『増量タイプ』です。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
色(本体)
1袋(24mL×30個)ほか
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-84
1箱(10個)
5,010 税込5,511
翌日出荷

仕様●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-83
1個
725 税込798
翌日出荷


Kartell(カルテル)PEねじ蓋容器
丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
1箱(10本)
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ジュワー瓶 696シリーズ
仕様●内寸法×深さ(mm):85×220●容量(mL):1000●外径(mm):105●コード番号:696-180 アズワン品番65-8687-75
1個
34,980 税込38,478
欠品中


エッフェル塔とストライプが目を引く、おしゃれな雰囲気のランチシリーズ。用途に合わせて大きさが選べる保存容器セット。コンパクトに収納できる入れ子式。ふたを外せば電子レンジで加熱できます。
容量(mL)SP-2=約180、SP-3=約300、SP-4=約480 仕様フタをはずして電子レンジOK 材質本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン 質量(g)約187 耐熱温度(℃)本体=約140度、フタ=約60度 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)PS-2=約118×71×40、SP-3=約130×83×48、SP-4=約143×96×57
1セット
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フタなし・表示ラベルなし・対比目盛 10:1 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37 税込41
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト☆彡兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ・・・というのもいいかもしれませんね!パッキンが無いからお手入れも簡単♪フタを外して電子レンジOK!!
材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン 寸法(mm)L:140×90×51、M:129×80×44、S:119×69×37 バーガCONミックス 容量(mL)L:400、M:280、S:180 加工練込/全体 耐熱温度(℃)フタ:-20~60、本体:-20~140 全質量(g)150 使用抗菌剤:無機抗菌剤 電子レンジ 室数1
1個
719 税込791
5日以内出荷

3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!。兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!。パッキンが無いからお手入れも簡単♪。フタを外して電子レンジOK!!
材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン 寸法(mm)L:約140×90×51、M:約129×80×44、S:約119×69×37 カーズ24 容量(mL)L:約400、M:約280、S:約180 加工練込/全体 耐熱温度(℃)フタ:-20~60、本体:-20~140 全質量(g)約150 使用抗菌剤:無機抗菌剤 電子レンジ 室数1
1個(150g)
959 税込1,055
5日以内出荷

3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!。兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!。パッキンが無いからお手入れも簡単♪。フタを外して電子レンジOK!!
材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン 寸法(mm)L:約140×90×51、M:約129×80×44、S:約119×69×37 ベイマックス 容量(mL)L:約400、M:約280、S:約180 加工練込/全体 耐熱温度(℃)フタ:-20~60、本体:-20~140 全質量(g)約150 使用抗菌剤:無機抗菌剤 電子レンジ 室数1
1個
959 税込1,055
5日以内出荷


3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!。兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!。パッキンが無いからお手入れも簡単♪。フタを外して電子レンジOK!!
仕様●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体 耐熱温度(℃)フタ:-20~60、本体:-20~140
1個
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)