カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • バッテリー・電装(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)

「182800-2820」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルモーターリレー PMCセルモーターリレーPMC(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
純正品と比較して容量は30%アップで、定格出力は100Aまで対応した強化タイプのセルモーターリレー。12V汎用。もちろんZ系以外でも使用可能です。
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用モノタロウ(241件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12販売区分業務用
リレーアッシ,スターティングモータ 31800-49100 スズキリレーアッシ,スターティングモータ 31800-49100スズキ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
(I/X)スイッチ マグネチック 27010-0789 Kawasaki(I/X)スイッチ マグネチック 27010-0789Kawasaki
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250LGF主な適合純正品番27010-1312
(8627)スターターリレー ミツビシ(8627)スターターリレーミツビシ(23件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
スターターリレーアセンブリ (MS5D-361) 3SX-81940-00 YAMAHA(ヤマハ)スターターリレーアセンブリ (MS5D-361) 3SX-81940-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
リレー 各種電装品切替用 DC12V専用 モノタロウリレー 各種電装品切替用 DC12V専用モノタロウ(50件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)販売区分業務用
業務用パワーリレー DC12V マリンテック業務用パワーリレー DC12Vマリンテック
6,798税込7,478
1式
当日出荷
DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC12電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)
スイッチ スタータ 27010-1314 Kawasakiスイッチ スタータ 27010-1314Kawasaki(17件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
欠品中
代表車種ZL400-D2
コンタクターASSY ホンダコンタクターASSYホンダ
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
GX390T2-SMEJ用の部品です。
(28300)スターターリレー トヨタ(28300)スターターリレートヨタ(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から13日以内出荷
12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]12V汎用リレーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
業務用パワーリレー DC24V マリンテック業務用パワーリレー DC24Vマリンテック
6,798税込7,478
1式
当日出荷
DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)
(38860)リレーアッシ スズキ(38860)リレーアッシスズキ(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
Sick アブソリュート形 アブソリュート 360 ソリッド SICKSick アブソリュート形 アブソリュート 360 ソリッドSICK
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:360エンコーダー技術:絶対最大回転数:10000rpm出力信号タイプ:グレーシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:10 → 32 V dcステップ/回転:360StepsIP評価:IP64, IP65, IP66全体の高さ:78.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃The bus coupler (stock no. ; 492-9208 492-9208 ) is required to form a fully functioning encoder. Singleturn Absolute Encoders. Protection class IP65 Operating voltage:10-32Vdc Operating temperature range: -20 to +85℃ Electrical interface SSI or parallel Zero adjustment directly on the encoder or via a remote line
スターターリレーアセンブリ (MS5D-341) 3UF-81940-00 YAMAHA(ヤマハ)スターターリレーアセンブリ (MS5D-341) 3UF-81940-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
(39794)リレー ホンダ(39794)リレーホンダ(42件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
(90049)マグネットクラッチリレー ダイハツ(90049)マグネットクラッチリレーダイハツ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷