カテゴリ
- 科学研究・開発用品(474)
- オフィス家具(436)
- 厨房用品(97)
- 店舗什器・備品(53)
- 建築金物(52)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(46)
- 物流用品(36)
- 電動工具(24)
- 建材・エクステリア(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 測定用品(16)
- 医療(15)
- 保管用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 事務用品(8)
- 作業工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 学童・教育用品(7)
- 制御機器(5)
- 機構部品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 梱包用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 研磨材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 介護用品(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- ERECTA(エレクター)(442)
- アール・エフ・ヤマカワ(104)
- 井上金庫販売(87)
- ノーブランド(55)
- ストア・エキスプレス(52)
- ナイキ(50)
- サンワサプライ(45)
- サンワダイレクト(35)
- エスコ(25)
- LAMP(スガツネ工業)(25)
- 不二貿易(21)
- TRUSCO(19)
- キャニオン(18)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- TKG(13)
- 天領まな板(13)
- アズワン(11)
- コクヨ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「18mm板」の検索結果

【オーダー】シナ ランバーコア 18mm厚
ノーブランド¥189税込¥2081枚3日以内出荷軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)18公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ18mm
Namekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚翌日出荷非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ18mm
ノーブランド¥4,698~税込¥5,168~1枚4日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アカタモ
ノーブランド¥472税込¥5191枚4日以内出荷ニレ科ニレ属の広葉樹。 ニルム、ニレとも呼ばれる。 木理はほぼ直通でタモに似た風合いをもち、やや重厚。ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
【オーダー】棚板 マイティーボード 厚さ18mm
ノーブランド¥569税込¥6261枚7日以内出荷木質系ボードなどにメラミン含侵シートを熱圧一体成型した優れた表面特性を持つ低圧メラミン化粧板です。玄関収納、壁面収納、戸棚、キッチン、リビングのキャビネット、ロッカー、各種棚板など、お好みのサイズで自由にお作りできます。厚さ(mm)18基材パーティクルボード表面低圧メラミンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ18mm
Namekawa(滑川軽銅)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚翌日出荷アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
カラー化粧棚板 90cm 1.8cm
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から10日以内出荷軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
カラー化粧棚板 60cm 1.8cm
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷から6日以内出荷軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
アートランバー
南海プライウッド(5件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1枚4日以内出荷パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。 シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。 基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減) また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。 F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。 トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。セット内容棚板×1枚
ラジアータパイン集成材
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から5日以内出荷ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、加工が簡単な木材です。用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY厚さ(mm)18材質パイン集成材
ランプ印 棚受取付用金具木製棚板18mm専用
LAMP(スガツネ工業)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。適合板厚(mm)18耐荷重N(kgf)98(10)棚受け金具その他棚受
【オーダー】ポリ ランバーコア 白 18mm厚
ノーブランド¥199税込¥2191枚3日以内出荷表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)18色ホワイト公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバンDP 18mm厚 900mm×1800mm
積水樹脂¥53,980税込¥59,3781ケース(2枚)15日以内出荷から16日以内出荷従来のアルミ樹脂積層複合板の約1/3、高断熱複層ガラス同等の熱貫流率を持つ、断熱パネルです。冬場は室内暖房熱を逃さず、夏は日射熱を大幅に抑え、冷房効果を高めます。 高発泡スチロールを芯材に両面をアルミ樹脂積層複合板のハイエースバンでサンドイッチする事により軽量で且つ、合成を有した新しい積層材として生まれました。断熱効果が高く、軽量・剛性を活かして、搬送ボックス面材や排煙窓のガラス代替などにご使用いただけます。シリーズハイエースバン長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg/m2)4.50パネル厚(mm)18
箱型スライドハンマー用引き寄せ板 特大(18mm用)
土牛¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷18mmの厚めのフロアーに対応したスライドハンマー用引き寄せ板。全長(mm)100高さ(mm)36全質量(g)250
【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ18mm
Namekawa(滑川軽銅)¥2,298~税込¥2,528~1枚翌日出荷極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手
(120件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
ENDO18-8セルクル敷板1mm厚
ホワイトサム¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷型に合うサイズを揃えました。用途に合わせてリングと一緒にご使用ください。材質18-8ステンレス(SUS304)品名・タイプセルクルリング
平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手
(65件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
TKG 18-8セルクルリング用押さえ板 Φ60mm用
TKG¥969税込¥1,0661枚翌日出荷押さえ板を使用することで、スムーズで簡単に型から取り外しができます。TGK品番1-1035-0204材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)60×67
TKG 18-8セルクルリング用押さえ板 Φ55mm用
TKG¥939税込¥1,0331枚翌日出荷押さえ板を使用することで、スムーズで簡単に型から取り外しができます。TGK品番1-1035-0203材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)55×67
TKG 18-8セルクルリング用押さえ板 Φ65mm用
TKG¥969税込¥1,0661枚翌日出荷押さえ板を使用することで、スムーズで簡単に型から取り外しができます。TGK品番1-1035-0205材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)65×67
TKG 18-8セルクルリング用押さえ板 Φ45mm用
TKG¥899税込¥9891枚翌日出荷押さえ板を使用することで、スムーズで簡単に型から取り外しができます。TGK品番1-1035-0201材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)45×67
TKG 18-8セルクルリング用押さえ板 Φ50mm用
TKG¥939税込¥1,0331枚翌日出荷押さえ板を使用することで、スムーズで簡単に型から取り外しができます。TGK品番1-1035-0202材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)50×67
TKG 18-8セルクルリング用押さえ板 Φ70mm用
TKG¥999税込¥1,0991枚翌日出荷押さえ板を使用することで、スムーズで簡単に型から取り外しができます。TGK品番1-1035-0206材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)70×67
ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ
ベッセル(50件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業(14件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台翌日出荷シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ18mm
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手
(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)EVA材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
机上PCラックⅡ W600
アール・エフ・ヤマカワ(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、机上設置面クッション材:シリコーン幅(mm)600質量(kg)約3高さ(mm)120奥行(mm)250間口(mm)600耐荷重(kg)10内寸法(mm)(棚下)W560×H102外寸(mm)W600×D250×H120機能配線対応:あり棚あり形態お客様組立商品です。要プラスドライバー生産国中国組立時間約10分コンセントなし引出しなし
鉄腕ハサミGT
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。全長(mm)160刃長(mm)56±3仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード質量(g)120全幅(mm)83切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
15タイプ締付ミニ円盤
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷板厚18mm用の締付ミニ円盤です。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)6仕上ニッケルめっき
...