カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • バイク純正部品(7)
  • 機構部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「19.4 31 7」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール 19.4X31X7 91202GAH721 ホンダ

    オイルシール 19.4X31X7 91202GAH721

    ホンダ(7件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
  • (91201)オイルシール ホンダ

    (91201)オイルシール

    ホンダ(6件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルシール 20X31X7 91202-KBN-922 ホンダ

    オイルシール 20X31X7 91202-KBN-922

    ホンダ(8件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
  • (91202)オイルシール ホンダ

    (91202)オイルシール

    ホンダ(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール 15.6X25.5X 91201KBN922 ホンダ

    オイルシール 15.6X25.5X 91201KBN922

    ホンダ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91201-KBN-922
  • (91202)オイルシール 32×47×8.5 ホンダ

    (91202)オイルシール 32×47×8.5

    ホンダ
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール K-PIT KITACO

    オイルシール K-PIT

    KITACO(8件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
    適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ系エンジン等主な適合純正品番91203-GBG-900、91203-GB5-761、91203-GB5-762、91203-035-000、91203-035-005サイズ17×29×5
  • オイルシール 15.6X25.5X 91201GK8003 ホンダ

    オイルシール 15.6X25.5X 91201GK8003

    ホンダ(5件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
  • オイル シール (20X30X4.5) 93104-20007 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (20X30X4.5) 93104-20007

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
  • オイルシール モノタロウ

    オイルシール

    モノタロウ(41件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
    用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシールセット CF POSH

    オイルシールセット

    CF POSH(21件のレビュー)
    699税込769
    1セット(3個)
    当日出荷
    オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。
    主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
  • オイルシール 15X25.5X7( 91201-GW2-000 ホンダ

    オイルシール 15X25.5X7( 91201-GW2-000

    ホンダ(8件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
  • オイルシール 15X25.5X7 91201GW3932 ホンダ

    オイルシール 15X25.5X7 91201GW3932

    ホンダ(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91201-GW3-932
  • (91203)オイルシール ホンダ

    (91203)オイルシール

    ホンダ(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルシール K-PIT KITACO

    オイルシール K-PIT

    KITACO(9件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
    適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・メーカー製モンキー系ULTRAクラッチカバー等主な適合純正品番91202-302-010、91202-216-003、91202-302-000、91202-216-000、91202-KRS-971、91202-KFL-841サイズ13.8×24×5
  • オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部) TAKEGAWA(武川)

    オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)

    TAKEGAWA(武川)(38件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
    セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
  • 油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所) 建機Platform

    油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所)

    建機Platform
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
    用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger適合メーカー加藤製作所
  • エルボユニオン KQG2L SMC

    エルボユニオン KQG2L

    SMC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316
  • ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • 吊戸車 ダイケン

    吊戸車

    ダイケン(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
  • ブラケット コガネイ

    ブラケット

    コガネイ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
    用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
  • ロケーティング・クランプ/偏心レバー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ロケーティング・クランプ/偏心レバー付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    149,800税込164,780
    1個
    18日以内出荷
    材質グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C1R175B IKO(日本トムソン)

    リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C1R175B

    IKO(日本トムソン)
    16,980税込18,678
    1個
    71日以内出荷
    ・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:9寸法L1(mm)スライドユニット:31構造ホール保持式寸法L2(mm)スライドユニット:12寸法N(mm)アッセンブリ:19.4寸法W2(mm)スライドユニット:14寸法W4(mm)スライドユニット:7ユニット数1
  • リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C2R280B IKO(日本トムソン)

    リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C2R280B

    IKO(日本トムソン)
    29,980税込32,978
    1個
    71日以内出荷
    ・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:9寸法L1(mm)スライドユニット:31構造ホール保持式寸法L2(mm)スライドユニット:12寸法N(mm)アッセンブリ:19.4寸法W2(mm)スライドユニット:14寸法W4(mm)スライドユニット:7ユニット数2
  • リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C1R245B IKO(日本トムソン)

    リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C1R245B

    IKO(日本トムソン)
    19,980税込21,978
    1個
    71日以内出荷
    ・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:9寸法L1(mm)スライドユニット:31構造ホール保持式寸法L2(mm)スライドユニット:12寸法N(mm)アッセンブリ:19.4寸法W2(mm)スライドユニット:14寸法W4(mm)スライドユニット:7ユニット数1
  • リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C1R140B IKO(日本トムソン)

    リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C1R140B

    IKO(日本トムソン)
    15,980税込17,578
    1個
    71日以内出荷
    ・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:9寸法L1(mm)スライドユニット:31構造ホール保持式寸法L2(mm)スライドユニット:12寸法N(mm)アッセンブリ:19.4寸法W2(mm)スライドユニット:14寸法W4(mm)スライドユニット:7ユニット数1
  • リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C2R420B IKO(日本トムソン)

    リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C2R420B

    IKO(日本トムソン)
    37,980税込41,778
    1個
    71日以内出荷
    ・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:9寸法L1(mm)スライドユニット:31構造ホール保持式寸法L2(mm)スライドユニット:12寸法N(mm)アッセンブリ:19.4寸法W2(mm)スライドユニット:14寸法W4(mm)スライドユニット:7ユニット数2
  • リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C1R70B IKO(日本トムソン)

    リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C1R70B

    IKO(日本トムソン)
    11,980税込13,178
    1個
    71日以内出荷
    ・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:9寸法L1(mm)スライドユニット:31構造ホール保持式寸法L2(mm)スライドユニット:12寸法N(mm)アッセンブリ:19.4寸法W2(mm)スライドユニット:14寸法W4(mm)スライドユニット:7ユニット数1
  • リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C2R350B IKO(日本トムソン)

    リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C2R350B

    IKO(日本トムソン)
    33,980税込37,378
    1個
    71日以内出荷
    ・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:9寸法L1(mm)スライドユニット:31構造ホール保持式寸法L2(mm)スライドユニット:12寸法N(mm)アッセンブリ:19.4寸法W2(mm)スライドユニット:14寸法W4(mm)スライドユニット:7ユニット数2
  • リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C1R385B IKO(日本トムソン)

    リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C1R385B

    IKO(日本トムソン)
    26,980税込29,678
    1個
    71日以内出荷
    ・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:9寸法L1(mm)スライドユニット:31構造ホール保持式寸法L2(mm)スライドユニット:12寸法N(mm)アッセンブリ:19.4寸法W2(mm)スライドユニット:14寸法W4(mm)スライドユニット:7ユニット数1
  • リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C1R210B IKO(日本トムソン)

    リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C1R210B

    IKO(日本トムソン)
    18,980税込20,878
    1個
    71日以内出荷
    ・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:9寸法L1(mm)スライドユニット:31構造ホール保持式寸法L2(mm)スライドユニット:12寸法N(mm)アッセンブリ:19.4寸法W2(mm)スライドユニット:14寸法W4(mm)スライドユニット:7ユニット数1
  • リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C2R385B IKO(日本トムソン)

    リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C2R385B

    IKO(日本トムソン)
    35,980税込39,578
    1個
    71日以内出荷
    ・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:9寸法L1(mm)スライドユニット:31構造ホール保持式寸法L2(mm)スライドユニット:12寸法N(mm)アッセンブリ:19.4寸法W2(mm)スライドユニット:14寸法W4(mm)スライドユニット:7ユニット数2
  • リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C1R420B IKO(日本トムソン)

    リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C1R420B

    IKO(日本トムソン)
    28,980税込31,878
    1個
    71日以内出荷
    ・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:9寸法L1(mm)スライドユニット:31構造ホール保持式寸法L2(mm)スライドユニット:12寸法N(mm)アッセンブリ:19.4寸法W2(mm)スライドユニット:14寸法W4(mm)スライドユニット:7ユニット数1
  • リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C2R315B IKO(日本トムソン)

    リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C2R315B

    IKO(日本トムソン)
    32,980税込36,278
    1個
    71日以内出荷
    ・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:9寸法L1(mm)スライドユニット:31構造ホール保持式寸法L2(mm)スライドユニット:12寸法N(mm)アッセンブリ:19.4寸法W2(mm)スライドユニット:14寸法W4(mm)スライドユニット:7ユニット数2
  • リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C2R245B IKO(日本トムソン)

    リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C2R245B

    IKO(日本トムソン)
    28,980税込31,878
    1個
    71日以内出荷
    ・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:9寸法L1(mm)スライドユニット:31構造ホール保持式寸法L2(mm)スライドユニット:12寸法N(mm)アッセンブリ:19.4寸法W2(mm)スライドユニット:14寸法W4(mm)スライドユニット:7ユニット数2