カテゴリ

  • 制御機器(366)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(262)
  • 日用品(83)
  • 自動車補修部品(52)
  • 電気材料(47)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • メカニカル部品(37)
  • 切削工具(29)
  • バイク純正部品(28)
  • 自動車純正部品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • バイク部品(24)
  • 測定用品(23)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 機構部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 家電(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • トラック純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a-p6」の検索結果

関連キーワード
1,144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    189税込208
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • ロングマルチドリル(六角軸) エスコ

    ロングマルチドリル(六角軸)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1本
    翌日出荷
    高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
  • W1型 サイドテーブルテーブルワゴン キャニオン

    W1型 サイドテーブルテーブルワゴン

    キャニオン
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。滑らかなフレームで線材をカバーしたデザインです。さびにくく美しい輝きを保つ、経済性優先。広範囲の細菌に抗菌効果を発揮します。
    厚さ(mm)34(棚)ワイヤー径(Φmm)3.5~6(棚板)表面処理棚板:高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ、ホーミングフレーム柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)2.3ストッパーあり(×2)ポール高さ(mm)680材質(棚板)スチール材質(支柱)SUS430(18クロム系)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
  • (1AP6)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    (1AP6)ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    31,900税込35,090
    1個
    翌々日出荷
  • W1型 サイドテーブルワゴン 柱/SUS430 キャニオン

    W1型 サイドテーブルワゴン 柱/SUS430

    キャニオン
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    柱にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。
    種別W1型 柱/SUS430段数3アズワン品番61-3794-56寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)610×1070×815引出しなし
  • W11型 サービスワゴン 柱/SUS430 キャニオン

    W11型 サービスワゴン 柱/SUS430

    キャニオン
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    柱にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。
    種別W11型 柱/SUS430引出しなし
  • R/MT MISSION MAZDA(マツダ)

    R/MT MISSION

    MAZDA(マツダ)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • エンジンコンピューター(AP) スバル

    エンジンコンピューター(AP)

    スバル
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • KEY COMP,BLANK   35121K1AP60 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K1AP60

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるための Sirius 3RH2 ねじ止め Terminal 補助コンタクSirius 3RH2 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えるこ
    仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7283-52
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 220 V ac SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 220 V ac

    SIEMENS
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 220 V ac です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、ねじ Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:220 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7282-11
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 9 A 240 V ac SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 9 A 240 V ac

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●モーター定格電流:9 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:240 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7276-44
  • シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えること
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 220 V ac 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 220 V ac 3極

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7341-77
  • その他(JISB2~) SMC

    その他(JISB2~)

    SMC
    189税込208
    1個
    9日以内出荷
  • フラットワークテーブルワゴン SUS430 キャニオン

    フラットワークテーブルワゴン SUS430

    キャニオン
    79,980税込87,978
    1台
    15日以内出荷
    天板・支柱はSUS430製、ワイヤー棚はスチール製になります。
    材質(天板・柱)SUS430、(棚板)スチール段数3全高(mm)815材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
  • SSQ1000-4 SMC

    SSQ1000-4

    SMC
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • エアー式バーナー アズワン

    エアー式バーナー

    アズワン
    121,000税込133,100
    1個
    17日以内出荷
  • ラベル 1 1P6-F151A-40 YAMAHA(ヤマハ)

    ラベル 1 1P6-F151A-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~

    azbil(旧:山武)
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷から71日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量1.5kW

    住友重機械工業
    279,800税込307,780
    1台
    8日以内出荷から31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    取付方式中空軸電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)モーター容量(kW)1.5軸方向軸出し無(中空軸)モータ容量記号2変速機タイプハイポニック
  • LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P6A) SMC

    LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P6A)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状パネルマウントユニオン異径サイズB側:(-) インチ:1 x 7/8
  • ホース ブリーザ 1 1P6-E531A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース ブリーザ 1 1P6-E531A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
  • スクープエアーアセンブリ 1 1P6-F137A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スクープエアーアセンブリ 1 1P6-F137A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • (1A06)バルブ、P.C.V. MAZDA(マツダ)

    (1A06)バルブ、P.C.V.

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    299,800税込329,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    289,800税込318,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    319,800税込351,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A61 SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A61

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(61) ミリ:25 x 22
  • カバー トップ 1WS-2171A-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー トップ 1WS-2171A-00-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A62 SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A62

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(62) ミリ:19 x 16
  • カバー 5 1MC-2842A-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー 5 1MC-2842A-00-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A6B SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A6B

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(6B) インチ:3/4 x 5/8
関連キーワード
...