カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(836)
- 制御機器(133)
- 物流用品(103)
- 農業機械(82)
- 学童・教育用品(33)
- パソコン/周辺機器(29)
- 自動車補修部品(28)
- メカニカル部品(23)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 自動車純正部品(19)
- 測定用品(17)
- バイク部品(13)
- バイク純正部品(12)
- 電気材料(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 機構部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- トラック純正部品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 建築金物(5)
- 家電(5)
- 電動工具(5)
- 切削工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 保管用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(718)
- KITO(キトー)(103)
- コガネイ(83)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- 近藤製作所(32)
- 三菱電機エンジニアリング(32)
- SAMTEC(23)
- IDEC(和泉電気)(16)
- MAZDA(マツダ)(14)
- エスコ(12)
- ParkerTAIYO(11)
- エレコム(10)
- CKD(9)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- 三菱電機(8)
- 協育歯車(7)
- HIOKI(日置電機)(7)
- コンサス(7)
- omron(オムロン)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1a-s20」の検索結果

Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S20
NOK¥41税込¥451個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0515-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)19.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥49税込¥541個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥139税込¥1531袋当日出荷から翌日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
プロセスバルブ (VNB30~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB3ポート数2管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式
プロセスバルブ (VNB311~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径3/4作動方式パイロット式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AS)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール
ブレーキパッド NAO材
(1140件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(62件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,290~税込¥3,619~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から69日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
...